カテゴリ
- 安全標識(396)
- 電動工具(30)
- 制御機器(16)
- 切削工具(7)
- メカニカル部品(5)
- 測定用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 作業工具(3)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 作業服(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(396)
- エスコ(30)
- 山洋電気(8)
- 三ツ星ベルト(4)
- 日研工作所(3)
- XP POWER(3)
- トップ工業(2)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- アイゼン(2)
- KSフィルター(2)
- CYNERGY3(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- omron(オムロン)(1)
- テクロック(1)
- ベストツール(1)
- 三木プーリ(1)
- LEC(レック)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「s-824」の検索結果

お風呂まるごとバスクリーナー
LEC(レック)(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷洗剤を使わず、水だけで浴室まるごとピッカピカ!網目状の特殊繊維が汚れをひっかくようにかき取るので、水だけでもざらつき、ヌメリをしっかり落とすバス用スポンジです。たっぷりの毛先が細かい所にも届くので、風呂ふたの溝や水栓まわりなど浴室のすみずみまでラクに洗えます。用途浴室掃除用繰り返し・詰め替え対応
電動ドリル用コンパクトソケット (充電工具:18V対応)
トップ工業(8件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット(9点)当日出荷建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。トラスコ品番469-9572セット内容EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C質量(g)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×118×60対辺寸法S(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、24
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5![シンプルカードホルダー ハンディ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31519118-180717-02.jpg)
シンプルカードホルダー ハンディ
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥389税込¥4281冊当日出荷きれいな透明表紙で、名刺・カードを保管。バイブルサイズでコンパクトに名刺を整理。見開きで6枚の名刺が見られる。溶着式で両面横入れ3段、40ページ(120名用)。クリアーホケットはエンボスタイプ。背ポケットは無くシンプルな仕様。グリーン購入法適合製品。グリーン購入法適合
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
電動ドリル用強軸ソケットセット 9本組
トップ工業¥15,980税込¥17,5781セット(9本)当日出荷40V対応(7.2V~18Vいずれも対応)/汎用性の高い9サイズを揃えたセット品/高耐久・長寿命用途各種ボルト、ナットの着脱に質量(g)1470寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×60×165(ケース)
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
Cynergy3 リードリレー 24V dc SPNO MAX:1 A /RS
CYNERGY3¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷長さ(mm)30寸法(mm)30×10×12高さ(mm)12取付方式基板実装奥行(mm)10接点構成SPNOコイル抵抗(Ω)1.55kコイル電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応最大スイッチング電流(AC A)1最大スイッチング電流(DC A)1コイルと接点間の耐電圧(kV)7
超硬防振型エンドミル スタブ形 ロングネックタイプ AE-VMSS
OSG(オーエスジー)¥9,298税込¥10,2281本当日出荷から翌々日出荷ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
Zキャップ&ワッシャーセット ブリスター
ダンドリビス¥349税込¥3841パック(10組)当日出荷ちょっと気になるビスの頭隠しリフォ-ムに最適です。屋内用。キャップとZワッシャーがセットになっています。
ディスクパッド
PITWORK(日産)(11件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581セット当日出荷から7日以内出荷日産自動車の第2純正ブランド「PITWORK(ピットワーク)」のブレーキパッドになります。
ハーフサイズ ステムウェアーラック 8仕切
弁慶(本間冬治工業)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷弁慶ラックは、安全設計です。 便利な収納、わかりやすい管理。 ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとのカラーコーディネートで、大変便利になります。用途6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス![シンプルカードホルダー PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31519066-180717-02.jpg)
シンプルカードホルダー
PLUS(プラス)[文具]¥459税込¥5051冊当日出荷きれいな透明表紙で、名刺・カードを保管。A4サイズで名刺を整理。見開きで20枚の名刺が見られる。溶着式で両面横入れ5段×2列ポケット10枚、20ページ(200名用)。クリアーホケットはエンボスタイプ。背ポケットは無くシンプルな仕様。グリーン購入法適合製品。グリーン購入法適合
シャンク付ピンゲージ
アイゼン¥3,998~税込¥4,398~1本ほか当日出荷から12日以内出荷ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
高分解能オシロスコープSDS800X HDシリーズ(70 M/100 M/200 MHz、2ch/4ch、12bit)
SIGLENT(2件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷から6日以内出荷【高解像度オシロスコープ】70/100/200MHz帯域幅モデルを用意し、12ビット分解能と最大2GSa/sの高速サンプリングに対応。電子回路の波形観測、電源リップル測定、自動車ECU試験など精密な信号解析に最適です。初心者からエンジニアまで幅広く利用できます。 【大容量メモリと高速波形キャプチャ】最大50~100Mptsのメモリ深度と最大500,000 wfms/sの波形更新レートを搭載。長時間波形や過渡現象の解析を安定的かつ正確に行え、電源評価や研究開発に欠かせない性能を発揮します。 【シリアルバス解析に対応】I2C、SPI、UART、CAN、LINなどの主要プロトコルに対応したトリガ・デコード機能を標準装備。エッジ、スロープ、パルス幅などの豊富なトリガ条件により、組込み開発や車載通信のトラブル解析を効率化します。 【FFT解析と拡張機能】最大2MptsのFFTと多様な演算式に対応し、スペクトラム解析を高精度に実現。さらに電力解析、ボードプロット、16チャネルのロジックアナライザ(オプション)も利用可能で、教育用途からR&D、品質検証まで幅広いシーンをカバーします。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様最高波形キャプチャレート:120000wfm/s(ノーマルモード)、500000wfm/s(シーケンスモード)、FFT機能分解能12ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×151×133ディスプレイ7インチタッチスクリーントリガーエッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、インターバル、ドロップアウト、パターン、ビデオ、クオリファイド、エヌス・エッジ、ディレイ、セットアップ・ホールド、シリアル(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックシャンク付ピンゲージ
アイゼン¥15,980~税込¥17,578~1本ほか当日出荷から27日以内出荷ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。RoHS指令(10物質対応)対応
産業用PoEスイッチングハブ 802.3bt ギガ6ポート SFP 2ポート
PLANET Technology¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷1000BASE-T 6ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つIEEE802.3bt PoE++対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。仕様ハードウェアバージョン2質量(g)777出力(W)最大240規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.1pポート数1000BASE-T:6ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート(100BASE-FX SFPと互換性あり)電源DC48~54V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×86.1×135材質(ケース)IP30 アルミニウム対応IEEE 802.3bt PoE++:ポート1~4取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
9pcs.セミロングソケットセット
ベストツール¥12,980税込¥14,2781セット6日以内出荷汎用性の高い高耐久のセミロングソケットをフルサイズでセット化。堅牢で頑丈なトランク型メタルケース付きです。軸ビットは軸折れしにくい高級鋼材NKD-1を採用。深穴タイプなので首下の長いボルト・ナットでも締結が可能。軸接合は3ポイントの特殊圧入方式。過度なトルク伝達を防ぎ軸への負担を最小限に抑制。ソケットを傷めず収納可能なウレタン樹脂インナー。上部スペースはソケットアダプター等を収納出来るフリースペース仕様。持ち運びやすく頑丈で積み重ねも可能な国産トランク型メタルケース付。セット内容8・10・12・13・14・17・19・21・24 mm質量(g)1700
ナマゾン モバイリー
テイルウォーク¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷日本のみならず、世界中の魚と対峙してきたナマゾンシリーズのマルチピースモデル。よりエクストリームゲームに特化したスペックを随所に採用。多点を感じさせないスムーズなベンディングカーブで高いキャスタビリティを誇り、。ファイト時も強力なトルクで大型魚をグイグイと寄せる…。まさに「ロッドが仕事をする」という一文を、そのままカタチにしたようなロッドに。さらにトップセクションに至るまでX-ラッピングでブランクスを締め上げ、ネジレや耐衝撃性能をアップ。自身の野生を呼び覚まし、研ぎ澄まされた五感と共に魚を『狩る』。その醍醐味を知るアングラー達へ送るロッドが、このナマゾンモバイリーだ。継数(本)4
SFS サーボフレックスカップリング SFS-06S (シングルエレメント)
三木プーリ¥19,980税込¥21,9781個23日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)40材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)29000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)45軸方向変位(mm)±0.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.3
SanACE 標準DCファン
山洋電気(15件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷から12日以内出荷高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から52日以内出荷高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│電気的な危険:感電│英語(ヨコ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(10枚)ほか当日出荷から5日以内出荷ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[W012]、SEMI S1-0824[A1-1#3]、GB 2894-2025[1-07]、JIS S 0101:2000[6.2.4]、JIS Z 8210:2022[6.3.8]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│電気的な危険:感電│日本語(ヨコ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(16枚)ほか当日出荷から6日以内出荷ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[W012]、SEMI S1-0824[A1-1#3]、GB 2894-2025[1-07]、JIS S 0101:2000[6.2.4]、JIS Z 8210:2022[6.3.8]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
スーパートルクタイミングベルトS8M 300型
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷から52日以内出荷高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)30種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
DCサンエース 低消費電力ファン
山洋電気(3件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1台当日出荷から102日以内出荷形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)特性低消費電力絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│人間工学による危険:重量物│日本語(ヨコ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(6枚)ほか当日出荷から5日以内出荷ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】SEMI S1-0824[A1-1#9]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
...







![シンプルカードホルダー ハンディ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31519118-180717-02.jpg)














![シンプルカードホルダー PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31519066-180717-02.jpg)