Zキャップ&ワッシャーセット ブリスター

Zキャップ&ワッシャーセット ブリスター - ダンドリビスZキャップ&ワッシャーセット ブリスター - ダンドリビスZキャップ&ワッシャーセット ブリスター - ダンドリビスZキャップ&ワッシャーセット ブリスター - ダンドリビスZキャップ&ワッシャーセット ブリスター - ダンドリビスZキャップ&ワッシャーセット ブリスター - ダンドリビスZキャップ&ワッシャーセット ブリスター - ダンドリビスZキャップ&ワッシャーセット ブリスター - ダンドリビス

ちょっと気になるビスの頭隠しリフォ-ムに最適です。屋内用。キャップとZワッシャーがセットになっています。

材質
キャップ:PE ワッシャー:亜鉛合金ダイキャスト
厚さ(mm)
4、最大2.4
梱包内容
パック入
外径(mm)
13
内径(mm)
5.4
直径(mm)
16
内容量
1パック(10組)
全10種類を絞り込む
トラスコ品番
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04560652C-ZCS823-BP424-3408
¥530
¥349
¥384(税込)
当日出荷
返品不可
04560959C-ZCS821-BP423-8696
¥530
¥349
¥384(税込)
当日出荷
返品不可
04561099C-ZCS824-BP423-3885
¥530
¥349
¥384(税込)
当日出荷
返品不可
04568616C-ZCS845-BP422-9152
¥530
¥349
¥384(税込)
当日出荷
返品不可
04573112C-ZCS843-BP422-9203
¥530
¥349
¥384(税込)
当日出荷
返品不可
04577741C-ZCS842-BP423-7066
¥530
¥349
¥384(税込)
当日出荷
返品不可
04579299C-ZCS841-BP424-1841
¥530
¥349
¥384(税込)
当日出荷
返品不可
04582607C-ZCS844-BP424-3416
¥530
¥349
¥384(税込)
当日出荷
返品不可
04586421C-ZCS825-BP423-5557
¥530
¥349
¥384(税込)
当日出荷
返品不可
04588128C-ZCS822-BP423-0812
¥530
¥349
¥384(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする