カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「s-833d」の検索結果

直流負荷専用小形トグルスイッチ(Sシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥7,198税込¥7,9181個10日以内出荷直流負荷専用小形トグルスイッチ(Sシリーズ) ねじ端子形:3極双投 小形でありながら直流、誘導負荷回路に最適 直流抵抗負荷250V 7.5A、直流誘導負荷250V 3Aに対応極数3極双投使用温度範囲(℃)-10~70シリーズS端子形状ねじ端子パネル取付孔(Φmm)12.5付加機能直流負荷専用形名S-833D取得規格UL【形名】S-833DUL操作部形状基本レバー機能動作ON-OFF-ONパネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5.5電流容量【1】15A 125V DC【2】7.5A 250V DC【3】30A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応