カテゴリ
- マスク(4)
- メカニカル部品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「s-855j」の検索結果

バーサフローフードセットS-855J(カラータイプ)
3M(スリーエム)¥44,980税込¥49,4781個6日以内出荷3M バーサフロー 電動ファンTR-300シリーズ及び3M バーサフロー 送気マスク用レギュレーターVシリーズと組み合わせてご利用いただけます。ワイドな視界を保ち、不織布でできており軽量です。フード内の風向を変えて、快適なバランスに調節することが可能です。ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出し口を開閉できます。フードは交換が可能です。トラスコ品番795-8544
3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-855J+
3M(スリーエム)¥259,800税込¥285,7801箱7日以内出荷電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。耐薬品性に優れた素材を使用。フードの縫い目からも薬品の侵入を防ぎます。フード内の風向を変えて、快適なバランスに調節することが可能です。ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出し口を開閉できます。用途粉体を扱う作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)トラスコ品番125-9057粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP95号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
バーサフロー 交換用バイザーカバー
3M(スリーエム)¥6,398税込¥7,0381セット(10枚)当日出荷バーサフロー(TM)フェイスシールド(S-133JL、S-333JL)、フード(S-433JL)の交換用バイザーカバーです。用途粉じん作業に。2018年トラスコ掲載ページ6 0188
バーサフロー 交換用風向調節用カバー
3M(スリーエム)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様バーサフロー 交換用風向調節用カバー S-955トラスコ品番828-9830適合機種S-655J、S-657J、S-855J質量(g)100
フェムト低分散ミラー FLMシリーズ
シグマ光機¥41,980~税込¥46,178~1個11日以内出荷から13日以内出荷パルス幅100fs以下で超短パルスレーザでも使用できる波長分散が小さいレーザミラーです。波長分散、波長帯域、レーザ耐力を考慮して最適化した特殊な薄膜設計を行っています。