カテゴリ

  • バイク部品(315)
  • メカニカル部品(77)
  • 切削工具(75)
  • 自動車補修部品(66)
  • 住設機器(61)
  • 配管・水廻り設備部材(61)
  • 農業機械(55)
  • 物流用品(54)
  • オフィス家具(50)
  • 制御機器(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 船舶用品・漁業資材(30)
  • 建築金物(28)
  • 作業工具(28)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
  • 作業服(22)
  • 接着剤・補修材(21)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • カー用品(18)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 厨房用品(13)
  • 自転車部品(13)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • マスク(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 研磨材(9)
  • 測定用品(8)
  • 家電(8)
  • 機構部品(7)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 医療(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 農具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • テープ(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 安全保護具(3)
  • 電動工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「s-900」の検索結果

1,294件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ISB エアボールリフタ ISR50S型 900mm ISR50S‐900‐A 井口機工製作所

    ISB エアボールリフタ ISR50S型 900mm ISR50S‐900‐A

    井口機工製作所
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
    用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0367材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)7.56使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数17リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】10.20耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
  • 防水防寒ブルゾン GR-S900 タカヤ商事

    防水防寒ブルゾン GR-S900

    タカヤ商事
    23,900税込26,290
    1枚
    4日以内出荷
    本格防水防寒。反射材を使用しており夜間作業でも視認性が良く安全。
    用途屋外作業レスキュー・警備・工事現場など仕様プレストオブボタン用ループ。ファスナー付き内ポケット。氏名片布付き。バックプリント対応背中ベンチレーション。透湿・防水。ネイビー混率(%)表:ポリエステル100、裏:ポリエステル100、中綿:シンサレート、樹脂ボタン、フロントファスナー/樹脂・スライダー/金属、ポケットファスナー/樹脂・スライダー/金属
  • マルチカメラホルダーS(900) SFC(エス・エフ・シー)

    マルチカメラホルダーS(900)

    SFC(エス・エフ・シー)
    89,980税込98,978
    1個
    10日以内出荷
    上下、前後に大きく位置調整をした後、ボルトでしっかりと固定ができます。カメラ取付は上下、左右の微調整、水平調整、回転調整付で、様々な実験、研究をしやすいカメラスタンドです。耐荷重2.5kg※台板別売
  • LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-S 900L  ダウンタイプ 岩崎電気

    LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-S 900L ダウンタイプ

    岩崎電気
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)-40~+50消費電力(W)(100V)12.4、(200V)12.6、(242V)12.8定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80保護等級IP55時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)器具:1550口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)S900 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)S900

    室本鉄工
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3509
  • 安全ブレーカシリーズ DIN取付台 Panasonic(パナソニック)

    安全ブレーカシリーズ DIN取付台

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    安全ブレーカシリーズ DIN取付台です。
    主な用途HB型、小形漏電ブレーカ用
  • L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ホルダーセット ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ホルダーセット

    ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1セット(9本)
    当日出荷
    仕様ホルダー付形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • NMF-900S メカニカルフィルター(900S用) 山本光学

    NMF-900S メカニカルフィルター(900S用)

    山本光学
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    電動ファン付き呼吸保護具LS-900Sシリーズ用パーツのメカニカルフィルターです。
    適合LS-900Sシリーズトラスコ品番682-3336厚さ(mm)30種類電動ファン付き呼吸用保護具(フィルター)
  • 首下ショートボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首下ショートボールポイントL形レンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靱性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    トラスコ品番288-1586セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(51×4)、2(58×5)、2.5(65×6)、3(74×8)、4(78×9)、5(89×11)、6(101×13)、8(112×16)、10(128×18)形状L型質量(g)260タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ダクトテープ 古藤工業(Monf)

    ダクトテープ

    古藤工業(Monf)(3件のレビュー)
    919税込1,011
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    柔軟性・耐水性に優れ、各種補修用として使用できます。
    用途ダクト・ホース・テント・かさ等の補修RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリシート 積水

    ポリシート

    積水(25件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    材質ポリエチレン透明表面処理コロナ処理なしシート長さ(m)100シート厚さ(mm)0.02RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスターツール六角棒L形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツール六角棒L形レンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,698税込4,068
    1セット(9本組)
    当日出荷
    六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。9本セットです。
    トラスコ品番369-7622セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm形状L型質量(g)310タイプショートタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 園芸用・農業用ノズル ZETTO

    園芸用・農業用ノズル

    ZETTO(44件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伝統の「特殊噴板」使用で、ソフトな水かけができます。1本ずつハンダ付けの丁寧な手作り仕様。
  • スーパーロングSカン4ミリ 水本機械製作所

    スーパーロングSカン4ミリ

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21材質(キャップ)PVCRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.07使用荷重(N)68.6
  • ディスクパッド シム付 MKカシヤマ

    ディスクパッド シム付

    MKカシヤマ(20件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    「クリップ」=使いまわしのシムではなく、シムも同時新品交換&グリス塗布(基本常識的な作業)で鳴きの原因となる可能性を激減させる。 多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 強力マグネットベルト両面着磁タイプ コクヨ

    強力マグネットベルト両面着磁タイプ

    コクヨ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    表裏共にマグネットとして使える両面着磁タイプ。スチール同士の貼り付けが可能です。 粘着剤を使っていないので糊残りがなく、何度でも繰り返しお使いいただけます。 厚さ4.5mmの強力マグネットを採用。軽量ホワイトボード(FB-SL152Wなど)の貼り付けにも最適です(耐荷重3KGFまで)。
    材質マグネットシート長さ(mm)500厚さ(mm)t4.5タイプ異方性マグネットシート外幅寸法(mm)25テープ長さ(mm)500特性強力定格荷重(N [kgf])29.4N(約3kgF)/1本
  • ボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ボールポイントL形レンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1セット(9本組)
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    トラスコ品番288-1659セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(14×51)、2(16×58)、2.5(18×65)、3(20×74)、4(25×78)、5(28×89)、6(32×101)、8(36×112)、10(40×128)形状L型質量(g)310タイプ先端ボールポイントタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine 東洋エレメント

    キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine

    東洋エレメント(14件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
    用途車内の快適、空気の安心
  • L型クランプ SK11

    L型クランプ

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
    用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC最大締付力(kg)250
  • 強粘着 多用途補修テープ 古藤工業(Monf)

    強粘着 多用途補修テープ

    古藤工業(Monf)(2件のレビュー)
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    柔軟性・耐水性に優れ、手で切る事が出来、各種補修用として使用出来ます。
    用途各種補修、梱包、固定、アウトドア、結束、トラベル、ダクト補修等RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンフレスクラム バンドー化学

    バンフレスクラム

    バンドー化学
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メッシュラック用支柱(ねじ切り仕様) TRUSCO

    メッシュラック用支柱(ねじ切り仕様)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途メッシュラック用の支柱として。
  • 牛床革オイル加工手袋 CS-900 シモン

    牛床革オイル加工手袋 CS-900

    シモン
    1,498税込1,648
    1双
    当日出荷
    牛床革で内綿付、キャンプなどアウトドアにもおすすめ。
    用途溶接、建設、土木、機械、運送、アウトドアにご使用いただけます。材質牛床革ブラウンサイズフリー入数(双)1加工オイル加工機能耐熱、吸汗、防寒全長(cm)32.5中指長(cm)9手のひらまわり(cm)26アズワン品番65-0555-91アテ有無アテ有
  • キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus 東洋エレメント

    キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus

    東洋エレメント(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
    用途車内の快適、空気の安心
  • B/S GPZ900R OVER RACING

    B/S GPZ900R

    OVER RACING
    97,980税込107,778
    1個
    5日以内出荷
  • 木柄 ショックレスハンマー用 オーエッチ工業

    木柄 ショックレスハンマー用

    オーエッチ工業
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    含水率14%以下の良質の樫を使用しています。
    用途ショックレスハンマー用種類ハンマー柄
  • ウォールバーユニカレインダンス S 900mm Hansgrohe(ハンスグローエ)

    ウォールバーユニカレインダンス S 900mm

    Hansgrohe(ハンスグローエ)
    68,980税込75,878
    1個
    32日以内出荷
    ハンドル操作なしでフックの位置を上下に動かし、止めることができます。
    セット内容シャワーホース(イシフレックスB 1600mm)クロム
  • L型ホローレンチ ショート ホルダーセット ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ショート ホルダーセット

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット(9本)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様ホルダー付形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
  • アルミフレーム折りたたみ式フレコンスタンド アルミス

    アルミフレーム折りたたみ式フレコンスタンド

    アルミス
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    簡単設置で保管場所をとらない!ワンタッチ折りたたみ式!
    用途廃プラ・紙・木くず・産廃などの回収、運搬、保管等に便利!材質アルミ製幅(mm)約1000質量(kg)約5.7高さ(mm)約1100奥行(mm)約1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • CT-5100/5200WP用非防水センサー カスタム

    CT-5100/5200WP用非防水センサー

    カスタム
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
    CT-5100/5200WP専用の温度センサー。
    付属品ソフトケースコード長さ(m)約1センサータイプKタイプ熱電対クラス2許容差±2.5℃※-40℃以上+333℃未満、±測定値の0.75%※333℃以上1200℃未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • おしゃれスチームアイロン 太知ホールディングス

    おしゃれスチームアイロン

    太知ホールディングス
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    ドライアイロンとスチーマーの1台2役 強力なスチームでハンガーに掛けたままシワ取りができます。 スチーム機能でタバコや食べ物などのニオイもカット! 2種類のアタッチメントが付属してるので、ファーなどの毛並み調整もできます。 温度調整機能つきで本格的なアイロン掛けも出来ます。 コードの長さが約3mあるのでコンセントの位置も気にする必要がありません。
    仕様注水量/100mL電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)900方式蒸気発生/滴下式本体質量(g)約600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アイロン/350×80×103、スタンドセット時/367×90×115コードありタンク容量(mL)100電源コード(cm)約3
  • EVAフォーム サンペルカ

    EVAフォーム

    サンペルカ(4件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1枚
    5日以内出荷から22日以内出荷
    あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
    用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。材質ポリエチレン樹脂
  • L型ホローレンチ ボールポイントショート ホルダーセット ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ボールポイントショート ホルダーセット

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1セット(9本組)
    当日出荷
    仕様ホルダー付形状L型タイプショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • セーフティゴーグル(ソフトフィットタイプ) TRUSCO

    セーフティゴーグル(ソフトフィットタイプ)

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    顔に優しくフィットするスポンジトリムを採用しました。 メガネ・マスク併用可能です。
    トラスコ品番126-3765長さ(mm)74形状ゴーグル型幅(mm)178透明高さ(mm)89質量(g)102レンズ色クリア仕様1通気孔付フレーム色ブラックレンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工)機能メガネ・マスク併用可能材質(フレーム)ゴム材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.6材質(バンド)レーヨン
  • ステンレス支柱(ねじ切り仕様) TRUSCO

    ステンレス支柱(ねじ切り仕様)

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • エアダスター 虹技

    エアダスター

    虹技
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • 大型機用スクリューサポート ニューストロング販売

    大型機用スクリューサポート

    ニューストロング販売
    98,980税込108,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    クランプの支えです。加工物の支えです。高さの位置決めなどできます。
    用途クランプの支え。加工物の高さ調節。材質スチール(S45C)黒染仕上げ径(Φmm)(上部受皿)60耐荷重300kN胴径(Φmm)70
  • オムソリ 家具ストップマン 900 クリア(箱入) OMSORG(オムソリ)

    オムソリ 家具ストップマン 900 クリア(箱入)

    OMSORG(オムソリ)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(2枚)
    当日出荷
    用途地震対策・家具の転倒防止にトラスコ品番835-9894種別転倒防止ストッパー寸法(mm)900クリア
  • スーパーサポート アイテック[建築金物]

    スーパーサポート

    アイテック[建築金物]
    4,498税込4,948
    1本
    翌日出荷
    強度不足の土台や小屋組に追加する火打ちとして既存住宅への施工に配慮した専用設計です。大引きと土台をヒウチサポートでしっかりと緊結することにより、地震の激しい縦ゆれで土台から大引きがはずれるのを防ぎます。小屋束と小屋梁をしっかりと緊結、縦・横・斜めのネジレを防ぎます。付属部品:STS・C65 8本・ユニクロコーチボルト(9×50)2本
    用途床組・小屋組の隅角部・土台などの再補強に材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC幅(mm)100全長(mm)900表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ板厚(mm)2
  • NCセンサリーマ 日研工作所

    NCセンサリーマ

    日研工作所
    379,000税込416,900
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
...