曜日別特売

防水防寒ブルゾン GR-S900

防水防寒ブルゾン GR-S900 - タカヤ商事防水防寒ブルゾン GR-S900 - タカヤ商事防水防寒ブルゾン GR-S900 - タカヤ商事

本格防水防寒。反射材を使用しており夜間作業でも視認性が良く安全。

用途
屋外作業レスキュー・警備・工事現場など
仕様
プレストオブボタン用ループ。ファスナー付き内ポケット。氏名片布付き。バックプリント対応背中ベンチレーション。透湿・防水。
色
ネイビー
混率(%)
表:ポリエステル100、裏:ポリエステル100、中綿:シンサレート、樹脂ボタン、フロントファスナー/樹脂・スライダー/金属、ポケットファスナー/樹脂・スライダー/金属
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73391422GR-S900M
¥49,000
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
73391465GR-S9005L
¥49,000
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
73391413GR-S900S
¥49,000
取扱い終了
返品不可
73391438GR-S900L
¥49,000
取扱い終了
返品不可
73391447GR-S900LL
¥49,000
取扱い終了
返品不可
73391456GR-S9003L
¥49,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする