カテゴリ

  • 物流用品(430)
  • バイク部品(302)
  • 切削工具(57)
  • 配管・水廻り設備部材(41)
  • 農業機械(35)
  • トラック用品・パーツ(35)
  • 自動車補修部品(29)
  • 作業服(29)
  • 空調・照明・電設資材(28)
  • 制御機器(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 店舗什器・備品(14)
  • メカニカル部品(14)
  • 安全保護具(13)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 作業工具(11)
  • 梱包用品(10)
  • 測定用品(10)
  • 機構部品(7)
  • 清掃用品(7)
  • カー用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 厨房用品(6)
  • 医療(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 溶接用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 家電(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • テープ(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 手袋(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 塗料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-93」の検索結果

1,241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RG SRパッド ロードS 93- RG(レーシングギア)

    RG SRパッド ロードS 93-

    RG(レーシングギア)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
  • ソーチェン S93G(91VXL) ハスクバーナ

    ソーチェン S93G(91VXL)

    ハスクバーナ
    2,798税込3,078
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ピッチ3/8インチゲージ長さ(mm)1.3長さ(inch)0.05
  • OPP袋 クリスタルパック S(テープなし) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)

    HEIKO(219件のレビュー)
    769税込846
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • タッチアップペン SOFT99

    タッチアップペン

    SOFT99(230件のレビュー)
    559税込615
    1本(12mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
  • RG SRパッド ジムニーS93- RG(レーシングギア)

    RG SRパッド ジムニーS93-

    RG(レーシングギア)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]

    TOYOX(トヨックス)(66件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
  • OPP袋 ピュアパック S(テープなし) SWAN(シモジマ)

    OPP袋 ピュアパック S(テープなし)

    SWAN(シモジマ)(80件のレビュー)
    499税込549
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-52E 585404252 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-52E 585404252

    ハスクバーナ
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。 ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。 H35または91VXLに相当。
    適合機種【チェーンソー】540i XPピッチ3/8"mini長さ(cm)バー:35制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数52ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:14カッターセミチゼル
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-50E 585404250 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-50E 585404250

    ハスクバーナ
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷
    X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。 ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。 H35または91VXLに相当。
    ピッチ3/8"mini長さ(cm)バー:35制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数50ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:14カッターセミチゼル
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-40E 585404240 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-40E 585404240

    ハスクバーナ
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    ピッチ3/8"長さ(cm)バー:70ドライブリンク数92ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:28カッターセミチゼル
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-45E 585404245 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-45E 585404245

    ハスクバーナ
    2,398税込2,638
    1本
    5日以内出荷
    X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。 ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。 H35または91VXLに相当。
    適合機種【チェーンソー】540i XPピッチ3/8"mini長さ(cm)バー:30制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数45ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:12カッターセミチゼル
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • Gショートドリル NACHI(不二越)

    Gショートドリル

    NACHI(不二越)(11件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-56E 585404256 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-56E 585404256

    ハスクバーナ
    2,898税込3,188
    1本
    6日以内出荷
    X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。 ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。 H35または91VXLに相当。
    適合機種【チェーンソー】540i XPピッチ3/8"mini長さ(cm)バー:40制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数56ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:16カッターセミチゼル
  • 超軽量保護めがね TRUSCO

    超軽量保護めがね

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    UVカット(99.9%)仕様のレンズです。 防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。 ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。 非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。
    トラスコ品番207-8935材質/仕上レンズ:ポリカーボネート質量(g)22レンズ色クリア機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッドコーティング防曇加工、防傷加工テンプル色クリア/オレンジレンズ厚さ(mm)2.3アズワン品番64-8694-87
  • 90LMAX半透明 ジャパックス

    90LMAX半透明

    ジャパックス
    369税込406
    1個(10枚)
    欠品中
    材質HDPE入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)900×1000
  • コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS

    OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(16件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • 再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1巻ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
    用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16ホワイト
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • 2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル

    2枚刃G汎用エンドミル(S)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
    用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • 手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工 TRUSCO

    手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工

    TRUSCO(9件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。
    用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。材質スチール
  • セーバーソーブレード金属用 BOSCH(ボッシュ)

    セーバーソーブレード金属用

    BOSCH(ボッシュ)(16件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
    用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
  • EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • 酸素ホース NCR

    酸素ホース

    NCR(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2.0
  • バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃

    三菱マテリアル(14件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
    用途ステンレスの高精度加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135
  • 2枚刃G汎用エンドミル(L) 三菱マテリアル

    2枚刃G汎用エンドミル(L)

    三菱マテリアル
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
    用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • エアレインフォーシーズンスーツ makku

    エアレインフォーシーズンスーツ

    makku
    5,990税込6,589
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    ムレを解消。 雨でもファンが使える。
    耐水圧(mmH2O)10000
  • エアレインプロショートブルゾン makku

    エアレインプロショートブルゾン

    makku
    5,998税込6,598
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    空調ファンが使えてムレを逃がす! 腰道具とあわせて使える、レインウェア ブルゾンタイプ。 対応ファンサイズ:内径90mm 厚み40mm以下 ファン取付部分はベルトのように取外しが可能、オールシーズン着用可能。 腰道具をつけてもファンが干渉しない、ショート丈 ヘルメット装着時も首からの浸水を防ぐ、メッシュフード付き 腕の上げ下げがしやすい、脇アクションカット 背中反射糸使用 べたつきにくい、袖内側マイクロメッシュ付き 胸ポケット
    用途作業現場、ワーク耐水圧(mmH2O)10000
  • 六角軸 木ネジ専用皿取りカッター 大西工業

    六角軸 木ネジ専用皿取りカッター

    大西工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    下穴錐と面取りカッターの組み合わせで、下穴と90度の面取りを同時加工できます。6.35mm六角軸仕上げ。
    用途木ネジ(皿ネジ)ご使用前の下穴と面取り同時加工。建築関係時の下地工事に。建具・造作などの連結・取り付け時に。本棚・収納棚・スノコなどの一般DIYに。木枠梱包・木製パレットなどの専門職の方へ軸径(Φmm)6.35全長(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドアセンサー TMC

    ドアセンサー

    TMC(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パックほか
    当日出荷
    センサーがアラーム本体から離れると警報が鳴ります ドアや窓のサッシ等に両面テープで簡単設置 付属の防犯ステッカーがさらに防犯効果を高めます
    用途ドア、窓に取り付け防犯力を高める材質ABS樹脂寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×41.5×24使用電源単四電池×2本使用(お試し電池付)音量(dB)115
  • ゼロウォーターシート シュアラスター

    ゼロウォーターシート

    シュアラスター(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1セット(10枚)
    当日出荷
    簡易的にメンテが出来るクリーニングシート。汚れ落とし&水引きコーティングで艶・光沢アップ。拭くだけキレイ!どこでもつるつるボディ!。コーティング車対応・ノーコンパウンド。ウィンドガラス、樹脂パーツ、ホイールにも使用可能です。
    シートサイズ(mm)300×350寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×260×25危険物の類別非危険物効果水引き
  • w3/8" 六角ナット(どぶメッキ/16個) エスコ

    w3/8" 六角ナット(どぶメッキ/16個)

    エスコ(1件のレビュー)
    265税込292
    1袋(16個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949LS-930
  • 台付ワイヤー(荷締/引っ張り専用) オーエッチ工業

    台付ワイヤー(荷締/引っ張り専用)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    テーパー付アルミクランプ圧縮止で トゲがなく安全で使いやすい台付ワイヤー。 メッキ処理ロープです。 安全性、耐久性も抜群です。 生産物賠償責任保険付
    用途締結・引張り用
  • ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    ブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
  • ポリエステルロープ万能パック 9Φ×30m ユタカメイク

    ポリエステルロープ万能パック 9Φ×30m

    ユタカメイク
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番794-6201質量(g)1470RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウィンドプロテクター makku

    ウィンドプロテクター

    makku
    1,598税込1,758
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    空調ウェアの上にレインウェアやヤッケが着られるプロテクターです。
    用途プロテクターが空気の取り込みを確保します。ファンを保護するクッションの役割にもなります。成分本体:ポリエチレン100%ブラックサイズF質量(g)120幅(cm)13高さ(cm)28.5奥行き(cm)5
  • 二眼型セーフティグラス(ツル角度調整タイプ) TRUSCO

    二眼型セーフティグラス(ツル角度調整タイプ)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
    トラスコ品番396-3999材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマーレンズ色クリア加工防曇、防傷機能防曇、防傷角度調整範囲コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラック/グリーンレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応鼻あて
  • 純銅 洗面器 新光金属

    純銅 洗面器

    新光金属
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)620容量(L)4.1深さ(mm)85内径(mm)300EBM品番6309600外径(cm)32
  • ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 SGESS

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
...