カテゴリ
- 制御機器(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 農業機械(2)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「s-dc36」の検索結果

ダクタークリップ ステンレス
ネグロス電工(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
M5Stack用電圧計ユニット
M5Stack¥4,898税込¥5,3881個当日出荷電圧をリアルタイムに測定できる電圧計ユニットです。各ユニットは工場出荷時に個別に校正されており、精度0.1%FSです。 最大測定電圧は±36 Vです。 測定精度保証用に内蔵のDC/DC絶縁電源があり、I2Cインターフェースも低電力アイソレータCA-IS3020Sで電気的に絶縁されています。これによって、データバスや他の回路上のノイズやサージがローカルなグランドターミナルに入って、高感度回路に干渉したり損傷を与えることを防止します。 LED電源表示灯 16ビットADC 過電流保護 工場出荷時に校正済み 内蔵CA-IS3020S 絶縁チップ、干渉防止 絶縁DC-DC 2 x LEGO互換穴セット内容1×電圧計ユニット、1×GROVE互換ケーブル測定範囲±36 V精度0.1%FS分解能1 mV(16 V以下)、7.9 mV(16 V以上)耐圧力性最大5000VRMS
M5Stack Din Meter v1.1 (M5Stamp S3A搭載)
M5Stack¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷フロントパネルにそのまま取り付けられる表示/操作一体型コントローラです。心臓部にM5Stamp S3A(ESP32-S3 240 MHz/8 MB Flash)が搭載され、1.14 inchカラー液晶(135 x 240)とロータリーエンコーダ、RTC、ブザー、ユーザーボタンが内蔵されています。DC 6~36 Vの広い入力範囲に加えてリチウム電池ソケットと充電回路を備え、停電時のバックアップや可搬運用にも対応します。I2C/GPIOを引き出すPORT.A/PORT.Bでセンサ/アクチュエータを拡張でき、計測/表示/制御を小さなスペースに集約可能、様々な組み込み計測機器の表示および制御入力アプリケーションに適しています。 【内容物】 。1 x Din Meter v1.1 本体。1 x リチウムポリマ電池 250 mAh。1 x 2.54-2P 端子台。1 x プラスチック製バッククリップ。1 x 両面テープ。1 x ピン配置ステッカー
ベンダマ
BIGM(丸山製作所)¥389税込¥4281セット(5個)8日以内出荷部品名称ベンダマ図解NoBSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム,ノズル(左) 22M部品_No.27、BSM-1030L 2002ネン オプション1部品_No.13、BSM-1100L 希望付属品1部品_No.13、BSM-1030SLT-C2 希望付属品3部品_No.15、BSM-630SLT-C2-1 希望付属品2部品_No.36、BSM-820L-DC 希望付属品1部品_No.44、BSM-1020L-D 希望付属品1部品_No.44、BSM-1040SLT-BC2 希望付属品3部品_No.20、BSM-630SLT-BC2 希望付属品2部品_No.36、BSM-1220L-DC 希望付属品1部品_No.44、BSM-1300L-2 オプション部品_No.13、BSM-840SLT-C2S オプション3 (トップリンク 薬液混入機)部品_No.36、BSM-830L 1998ネン 希望付属品1部品_No.13、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,ノズル(右) 22M部品_No.21、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム左など
チユーブ
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個8日以内出荷規格N2-1-5/16X300部品名称チユーブ図解NoBSM-820L-D 油圧配管部品_No.45、BSA-420JDESG G-4 油圧配管 ステアリング部品_No.36、BSA-420JAS 油圧配管(ステアリング)部品_No.36、CGM-610HNR 200M 油圧配管部品_No.24、BSA-420JSG G-4S 油圧配管 ステアリング部品_No.36、BSA-420JESG G-3 油圧配管 ステアリング部品_No.36、BSM-820L-DC 油圧配管部品_No.44、BSA-420LDASH 油圧配管 ステアリング部品_No.36、BSM-1220L-D 油圧配管部品_No.45、BSA-410 油圧配管部品_No.28、BSA-410S 油圧配管部品_No.28、BSA-411S 油圧配管(ステアリング)部品_No.37、BSA-420JDSG G-3 油圧配管 ステアリング部品_No.36、BSA-420JS 2000ネン 油圧配管 ステアリング部品_No.37、BSA-420JSG G-3 油圧配管 ステアリング部品_No.36、BSA-420JES 油圧配管 ステアリング部品_No.36など