ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ベース材(ダクターチャンネル)に対して、任意方向に配管できます。
適合(配管支持架台)S-PTK1DS、S-PTK2DS
寸法H(mm)77
寸法A(mm)65
寸法B(mm)54
適合管外径(Φmm)(鋼製電線管)47.8
電線管の呼び42
1箱(10個)
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)12.7(±0.013)
材質H1
形状正方形
厚さ(mm)3.18(±0.025)
逃げ角(度)15
メーカー従来品番SDC42R
1箱(10個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工
材質DA2200
メーカー従来品番NF-SDC42R
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
仕様分離式:あり
幅(mm)20.32
シリーズRDD
定格電力(W)8
出力電圧(V)5dc
出力電流(A)1.6
入力電圧範囲(V)42→176dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - RDDシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのRDDシリーズは、非常に信頼性の高い8 Wシングル / デュアル出力DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントのDIP24プラスチックパッケージで設計され、鉄道用途向けの広い入力範囲を特長としています。 この高効率のDC-DCコンバータは、どれも鉄道用途向けのEN50155認定を取得しています。. 8 W DIP24プラスチックパッケージ 動作温度: -40 → +85 ℃ 周囲温度70℃で全負荷 3000 V dc絶縁 鉄道用途向けの広い入力範囲 鉄道用途向けのEN50155認定 鉄道用途向けのEN50121-3-2 EMC
パッケージDIP 24
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±0.5%
絶縁電圧(kV)3dc
入力公称電圧(V)110dc
出力数1
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)42
ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥6,298
税込¥6,928
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)42
ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥6,398
税込¥7,038
9日以内出荷
メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
ミラレックスの固定に使用します。(レースウェイ使用)
仕様ステンレス製
寸法B(mm)32
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)42
ボディオプション(C) ラバークッション付
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
製品の幅: 22.5 → 70 mm 部分負荷の誤動作を検出 ゼロクロス切替 定格:最大 660 V acrms 及び 85 A acrms @ 40 ℃ I2t では最大 18000A2s、ブロッキング電圧では最大 1200Vp です 制御電圧範囲: 4 ~ 32 VDC ローカル又はリモート電流の設定値 障害ごとのLED表示 SSR又は負荷回路の誤動作向けのアラーム信号出力 バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 定格短絡電流: 100 kA
仕様●最小負荷電流:0.2 A●最大負荷電流:25 A●シリーズ:RGC1S●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ねじ●出力装置:PNPオープンコレクタ●最大ターンオン時間:1秒●電圧制御範囲:→4 32 V dc●奥行き:130mm●コード番号:188-5272
アズワン品番65-8091-80
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
製品の幅: 22.5 → 70 mm 部分負荷の誤動作を検出 ゼロクロス切替 定格:最大 660 V acrms 及び 85 A acrms @ 40 ℃ I2t では最大 18000A2s、ブロッキング電圧では最大 1200Vp です 制御電圧範囲: 4 ~ 32 VDC ローカル又はリモート電流の設定値 障害ごとのLED表示 SSR又は負荷回路の誤動作向けのアラーム信号出力 バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 定格短絡電流: 100 kA
仕様●最小負荷電流:0.83 A●最大負荷電流:85 A●シリーズ:RGC1S●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ボックスクランプ●出力装置:PNPオープンコレクタ●最大ターンオン時間:1秒●電圧制御範囲:→4 32 V dc●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:188-5280
アズワン品番65-8063-69
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
製品の幅: 22.5 → 70 mm 部分負荷の誤動作を検出 ゼロクロス切替 定格:最大 660 V acrms 及び 85 A acrms @ 40 ℃ I2t では最大 18000A2s、ブロッキング電圧では最大 1200Vp です 制御電圧範囲: 4 ~ 32 VDC ローカル又はリモート電流の設定値 障害ごとのLED表示 SSR又は負荷回路の誤動作向けのアラーム信号出力 バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 定格短絡電流: 100 kA
仕様●最小負荷電流:0.83 A●最大負荷電流:65 A●シリーズ:RGC1S●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ボックスクランプ●出力装置:PNPオープンコレクタ●最大ターンオン時間:1秒●寸法:70 x 167.5 x 110mm●奥行き:167.5mm●コード番号:188-5279
アズワン品番65-8091-35
1個
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
製品幅は 22.5 → 35 mm です 部分負荷の誤動作を検出 ゼロクロス切替 定格:最大 600 V ac rms 及び 90 A ac rms I の場合は 18000A2 まで 2 T 及び 1200 Vp (ブロッキング電圧用 制御電圧範囲: 4 ~ 32 VDC ローカル又はリモート電流の設定値 障害ごとのLED表示 SSR又は負荷回路の誤動作向けのアラーム信号出力 バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 短絡電流定格: 100 k A rms
仕様●最小負荷電流:0.83 A●最大負荷電流:90 A●シリーズ:RGS1S●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ボックスクランプ●出力装置:PNPオープンコレクタ●最大ターンオン時間:1秒●リレータイプ:ソリッドステートリレー●奥行き:78mm●コード番号:188-5268
アズワン品番65-8091-73
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
製品の幅: 22.5 → 70 mm 部分負荷の誤動作を検出 ゼロクロス切替 定格:最大 660 V acrms 及び 85 A acrms @ 40 ℃ I2t では最大 18000A2s、ブロッキング電圧では最大 1200Vp です 制御電圧範囲: 4 ~ 32 VDC ローカル又はリモート電流の設定値 障害ごとのLED表示 SSR又は負荷回路の誤動作向けのアラーム信号出力 バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 定格短絡電流: 100 kA
備考3~5フクム
部品名称キユウスイホースマトメ
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.73MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.8MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(0.93MB)
図解NoBSM-820L-1 付属品部品_No.28、BSM-1020L-2 付属品部品_No.27、BSM-1220L-2 付属品部品_No.27、BSM-1220L-D 付属品部品_No.26、SSA-G600 希望付属品(3)部品_No.1、BSM-1230SLT-C2 希望付属品2部品_No.2、BSM-820L 付属品部品_No.25、BSM-820L-DC 付属品部品_No.26、BSM-1030SLT-C2 希望付属品2部品_No.2、SSA-S600 1996ネン 希望付属品(2)部品_No.42、BSM-1220L-DC 付属品部品_No.26、BSM-820L-D 付属品部品_No.26、BSM-1020L-D 付属品部品_No.26、BSM-820L-2 付属品部品_No.27、SSA-S600 1997ネン 希望付属品 (3)部品_No.41、BSM-1020L-1 付属品部品_No.28、SSA-F600 希望付属品(2)部品_No.15、BSM-830SLT-BC2 希望付属品2部品_No.2、BSM-830SLT-C2 希望付属品2部品_No.2、BSM-1030SLT-BC2 希望付属品2部品_No.2、BSM-1220SLT-C2 希望付属品1部品_No.2、BSM-820SLT-C2 希望付属品1部品_No.2、BSM-1020SLT-C2 希望付属品1部品_No.2、BSM-1020L-DC 付属品部品_No.26、BSM-1020L 付属品部品_No.25
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
備考7~9フクム
規格UTIN-5/16
部品名称テイーユニオン
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(1.29MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.46MB) 展開図7(1.52MB) 展開図8(1.4MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.28MB) 展開図12(1.28MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.35MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.33MB) 展開図21(0.68MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.44MB) 展開図24(1.21MB) 展開図25(1.26MB) 展開図26(1.46MB) 展開図27(1.52MB) 展開図28(1.4MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(1.24MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(1.23MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.29MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.46MB) 展開図39(1.52MB) 展開図40(1.4MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(1.27MB) 展開図45(1.22MB) 展開図46(1.2MB) 展開図47(1.27MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.35MB) 展開図50(1.23MB)
図解NoBSM-830L 1998ネン 油圧配管部品_No.6、BSM-1350L-18DUBK 油圧配管部品_No.10、BSM-1040SLT-C2-1 油圧配管部品_No.7、BSM-1030L 2002ネン 油圧配管部品_No.6、BSM-1350 1550L-2シリーズ 油圧配管部品_No.10、BSM-1020L-D 油圧配管部品_No.42、BSM-1550L-22DUBK 油圧配管部品_No.10、BSM-1040SLT-C2S 油圧配管部品_No.7、BSM-1020L-DC 油圧配管部品_No.41、BSM-1240SLT-C2S オプション8 撹拌停止装置,トップリング部品_No.11、BSM-1350L-18DU 油圧配管部品_No.10、BSM-1030SLT-BC2 油圧配管 08950026~部品_No.6、CBM-520SLT-1 油圧配管部品_No.15、BSM-840SLT-C2S 油圧配管部品_No.7、BSM-1550L-22AU 油圧配管部品_No.10、BSM-1020SLT-C2 油圧配管部品_No.36など
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
関連キーワード