カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
「s-dc75dc70」の検索結果

ダクタークリップ ステンレス
ネグロス電工(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
配管支持架台 ステンレス
ネグロス電工¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷壁面への横引き施工の場合、金具側面の切り起こしによって、配管支持金具が外れにくい構造となっています。 。アンカーボルトの附属品(座金・ナット)にて、二重落下防止対策を施しています。 。NAS3350及び3354に準じた試験に適合しているゆるみ止めナットを使用しています。用途アンカーボルトは、附属のものを使用してください。外れ、落下の恐れがあります。適合支持金具:S-DC16~S-DC75DC70 S-DC16DS~S-DC75DC70DS深さ(mm)適合コンクリート部穿孔:40表面処理ステンレス鋼
配管支持架台(道路壁面用)
ネグロス電工¥879~税込¥967~1個4日以内出荷壁面への横引き施工の場合、金具側面の切り起こしによって、配管支持金具が外れにくい構造となっています。 二重落下防止の対策が施されたボルト・ナットを使用しています。 NAS3350及び3354に準じた試験に適合しているゆるみ止めナットを使用しています。用途トンネル・壁面用配線部材 落下防止対策品 支持課題適合ドリル径(mm)12.5クリップダクター:S-DC16~S-DC75DC70穿孔深さ(mm)コンクリート部:40