カテゴリ

  • 農業機械(1,753)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(698)
  • 自動車補修部品(598)
  • オフィス家具(370)
  • 測定用品(274)
  • 制御機器(265)
  • バイク部品(234)
  • 安全靴・作業靴(114)
  • 切削工具(103)
  • 機構部品(88)
  • メカニカル部品(87)
  • 配管・水廻り設備部材(76)
  • 店舗什器・備品(59)
  • 空調・照明・電設資材(58)
  • 科学研究・開発用品(49)
  • 家電(44)
  • 電気材料(43)
  • パソコン/周辺機器(41)
  • 物流用品(34)
  • 研磨材(34)
  • 溶接用品(33)
  • 作業工具(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 油圧機器・油圧ホース(26)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(25)
  • 学童・教育用品(21)
  • 安全保護具(18)
  • 事務用品(18)
  • 建築金物(17)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 保管用品(14)
  • カー用品(14)
  • 農具(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • テープ(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 卓上消耗品(9)
  • 清掃用品(9)
  • 自転車部品(9)
  • 梱包用品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • バッテリー・電装(7)
  • 電動工具(7)
  • 空圧工具(7)
  • 安全用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 厨房用品(5)
  • 日用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 作業服(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 住設機器(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 手袋(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「s-f1」の検索結果

5,461件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スナップフックB型 ステンレス モノタロウ

    スナップフックB型 ステンレス

    モノタロウ(46件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のスナップフックです。
    用途ジョイント金具として材質SUS304種類スナップフック
  • チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    チャンネルサポート

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](120件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質スチール異型材(クローム)厚さ(mm)2.0クローム仕上クローム
  • チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    チャンネルサポート

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](13件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質スチール異型材厚さ(mm)2Aホワイト仕上Aホワイト
  • フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR

    中興化成工業(23件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
    用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
  • セラミックカッター SK11

    セラミックカッター

    SK11(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    超高密度・超耐摩耗セラミック製ブレードを使用しています。セラミックには、非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・サビない・非アレルギー性・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特徴があります。すべりにくいラバー付グリップです。便利なオートロック式カッターナイフです。
    用途厚紙・ゴム・粘着テープ・紙やすり・磁気テープ・ガラス繊維などの切断。材質(刃)セラミック仕様オートロック式・ラバー付グリップ材質(グリップ)ラバー
  • ハンディーラップ 宮島化学工業

    ハンディーラップ

    宮島化学工業(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    クルクル巻いて長尺物が確り結束できる。伸びるフイルム(ラップ)。
    材質ポリエチレン
  • セーフティミラー 東プレ

    セーフティミラー

    東プレ(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・プラスチックとアルミの複合素材で衝撃に強く割れません・重さはガラス製ミラーの半分以下(約40%)です・プラスチックとアルミの貼り合わせで歪みが少なくなりました・粘着テープで取り付け簡単・ミラー表面にはキズが付きにくいハードコート処理
    用途軽くて割れない安全な鏡で粘着テープで貼るだけで食品工場や食材加工工場などでも安心して使えます材質ハードコート加工PETフィルム(アルミ蒸着)、耐衝撃性スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板取付け方法粘着テープ
  • アースコード VSF単心ビニールコード 正和電工

    アースコード VSF単心ビニールコード

    正和電工(21件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニールコード)。
    用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1導体外径(Φmm)1.8外寸(mm)3.4絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.26素線数37定格125V-15A導体より線導体断面積(mm2)2タイプVSF適合規格JIS C 3306
  • OHM 交換フィルター オーム電機

    OHM 交換フィルター

    オーム電機(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(3枚)
    当日出荷
    オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!!従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率が高くなりました。付着量は、従来品の約12%アップです。
  • 中形アルミフットスイッチ SFシリーズ 国際電業

    中形アルミフットスイッチ SFシリーズ

    国際電業(9件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    もっとも標準的なタイプのシリーズです。 各種工作機械、設備機器など多用途に対応が可能です。
    用途各種工作機械、木工機械、設備機器、試験機などメタリックR25-635相当動作力34.3N保護構造IP30材質(本体・カバー)アルミ合金ダイカスト、(戻しばね)SWP<ピアノ線>、(シャフト)SS400、(シールナット)ポリアセタール樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V/min)AC1500使用周囲温度(℃)-5~40使用周囲湿度85%RH以下定格電圧(V)AC250連数1連RoHS指令(10物質対応)対応
  • パーツストッカー仕切板 JEJアステージ

    パーツストッカー仕切板

    JEJアステージ(2件のレビュー)
    249税込274
    1セット(4枚)
    当日出荷
    パーツストッカー・パーツストッカーフリーの空間をアレンジできる専用別売仕切板。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • テプラPROテープ アイロンラベル キングジム

    テプラPROテープ アイロンラベル

    キングジム(7件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷
    「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 アイロンで接着できる布製ラベルです。 普通の洗濯はもちろん、ドライクリーニングもOK。
    タイプアイロンラベルテープ文字色
  • プラチェーン ミツギロン

    プラチェーン

    ミツギロン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    プラスチック製のチェーンですのでさびません。 使用場所に応じて、必要な長さにカットできます。 P2033(12)〈ZPC-71〉チェーンポール(注水式)にご使用できます。
    材質PE長さ(m)50質量(kg)4.2径(mm)6
  • ピーキャッチ 下げ振り タジマツール(TJMデザイン)

    ピーキャッチ 下げ振り

    タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。
    用途建築用下げ振り仕様3m糸付材質(本体)スチール
  • ワイヤーストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ワイヤーストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    心線を傷つけず早くて簡単。丈夫で長持。本体に100%新塊材料を使用。切れ味抜群。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。
    全長(mm)180
  • 角型貼付ゴム足 SFシリーズ タカチ電機工業

    角型貼付ゴム足 SFシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    139税込153
    1袋(10個)
    当日出荷
    接着テープ付の角型ゴム足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    ブラック材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 空リール ハタヤリミテッド

    空リール

    ハタヤリミテッド(19件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
  • スマートファスナー クルーズ

    スマートファスナー

    クルーズ(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(25セット)
    当日出荷
    穴間隔80mmの書類を簡単に綴じられるファスナーです。つづりひも感覚で、最大とじ厚70mmまでの書類を綴じることができます。繰り返し使用でき、綴じ紐のように緩んだり崩れたりすることがありません。
    収納枚数約500枚材質ポリプロピレンとじ厚(mm)最大70穴ピッチ(mm)80
  • ストック蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ストック蓋

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。
    材質SUS304、ツマミ:SUS304表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)0.8
  • ニューサンプルホルダー マルエム[理化学・容器]

    ニューサンプルホルダー

    マルエム[理化学・容器](7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質PS(ポリスチレン)耐寒限界温度(℃)-20
  • チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    チャンネルサポート

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    材質スチール異型材厚さ(mm)2Aブラック仕上Aブラック
  • フェルトシート ヤナセ(柳瀬)

    フェルトシート

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。お好きなサイズ・形状にてご使用できます。ハードとソフトの2タイプをご用意しております。
    厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三角フラスコ HARIO

    三角フラスコ

    HARIO(10件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状
    種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • パンチングパネル用ボックスフック TRUSCO

    パンチングパネル用ボックスフック

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    最大積載量(kg)3/個材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)許容荷重(kg)3
  • パンチ状差し黒 オープン工業

    パンチ状差し黒

    オープン工業(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-1915材質本体:再生ABS質量(g)115外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×75×120
  • ハヤブサ モルトフォームスポンジバフ(極細目) エフイートレード(FE TRADE)

    ハヤブサ モルトフォームスポンジバフ(極細目)

    エフイートレード(FE TRADE)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    機能性二重構造と最適なテーパーバランスを備える事で、軽快かつコシが有るバフアクションが可能です 面積の広い塗装面へのコシがある研磨作業から、ピラーや逆R部といったピンポイントへしなやかに当て込むことを容易にしました 研磨レンジは極細から超微粒子で中~軽度の研磨から対応し、特に最終仕上げに最適な製品です
    用途軽度から中度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/極細目~超微粒子目タイプ極細目危険物の類別非危険物
  • フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) 5m巻 中興化成工業

    フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) 5m巻

    中興化成工業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。製品搬送ラインでの傷付き防止に。耐薬マスキングに。仕様UL510規格適合品、テープカット条件:切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.23乳白色長さ(m)5使用温度範囲(℃)-60~200粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)136粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED防爆懐中電灯 日動工業

    LED防爆懐中電灯

    日動工業(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    防爆構造のLED懐中電灯です。照射角度40度タイプです。点灯パターンHIGH・LOW・点滅切替式です。
    用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。電源単3アルカリ電池(4個)付属仕様ヨーロッパATEX認証モデル、IECEX適合モデル、防水構造セット内容クリップ、ストラップ、単3アルカリ電池×4本2018年トラスコ掲載ページ7 1062電球の種類LED特殊用途防爆・防水防爆認証Ex ia IIC T4 Ga/ATEXエコロジー商品省エネ
  • ランプアダプタ口金E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ランプアダプタ口金E26

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    口金がソケットに届かない場合に、取付寸法を長くすることができます。
    材質本体部:PBT樹脂、口金部:銅色(本体)ブラック寸法(Φ×高さH)(mm)約37×61本体質量(g)約21定格容量(W)合計100まで口金E26
  • 長寿命リチウム電池(CR123A) SUREFIRE

    長寿命リチウム電池(CR123A)

    SUREFIRE(11件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1セット(12個)
    当日出荷
    アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。
    タイプリチウム仕様熱防御機能、故障保護機能内蔵電圧(V)3使用推奨期限10年
  • シャフトホルダSSF形 大阪魂

    シャフトホルダSSF形

    大阪魂(6件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質A6063相当形状フランジ形表面処理アルマイト
  • パンチングラック用カッターフック TRUSCO

    パンチングラック用カッターフック

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ●パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。 ●パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。 ●パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
    高さ(mm)51.6奥行(mm)50間口(mm)74許容荷重(kg)2材質スチールトラスコ品番501-5031質量(g)50間口W×奥行D×高さH(mm)74×50×51.6均等荷重(kg)2径(mm)Φ6
  • エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイ

    エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様

    セキスイ(4件のレビュー)
    439税込483
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
  • フラップ式サイトグラス ヨシタケ

    フラップ式サイトグラス

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    フラップと指示板により、流量変化を容易に確認。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。 蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。
    材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプフラップ式種類サイトグラス形式フラップ式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続方式JIS Rc最高圧力(MPa)1接続JIS Rc使用流体冷温水、油、その他非危険流体最高使用温度(℃)150適合流体冷温水、油、その他非危険流体材質(フラップ)ステンレス鋼耐熱衝撃温度(℃)100材質(ガラス)強化ガラス
  • SFチューブ 品川商工

    SFチューブ

    品川商工
    19,980税込21,978
    1セット(100m)
    当日出荷
    ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。 編組構造により、屈曲性、弾力性、伸縮性にすぐれ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。 電線束径の適用範囲が広く、経済的です。 標準品と難燃品(UL、CSA規格認定品)があります。 鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品
    材質PETRoHS指令(10物質対応)対応
  • バックハンガー INAX(LIXIL)

    バックハンガー

    INAX(LIXIL)
    1,698税込1,868
    1セット(2個)
    当日出荷
  • スプリングワッシャー[ステンレス] エスコ

    スプリングワッシャー[ステンレス]

    エスコ(4件のレビュー)
    550税込605
    1セット(30枚)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス種類スプリングワッシャー
  • LED防爆L型ハンドライト 日動工業

    LED防爆L型ハンドライト

    日動工業(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    ヨーロッパATEX認証モデルです。IECEX適合モデルです。防爆構造のLED懐中電灯です。
    用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。電源単3アルカリ電池(4個)付属仕様防水構造トラスコ品番835-7685セット内容単3アルカリ電池×4本幅(mm)64高さ(mm)188質量(g)370奥行(mm)77保護等級IP54明るさ(Lm)200(HIGH)/100(LOW)照射角20度演色指数(Ra)Ra682018年トラスコ掲載ページ7 0904電球の種類LED特殊用途防爆・防水最大点灯時間73時間(HIGH)、83時間(LOW)防爆認証Ex ia IMa/IECエコロジー商品省エネ
  • パンチングパネルオプション工具フック(2本爪) TRUSCO

    パンチングパネルオプション工具フック(2本爪)

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    パンチングパネルに取り付けて、ハンマー類、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓するのに最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。ハンマーを掛けるのに便利です。
    トラスコ品番667-0854材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)高さ(mm)59奥行(mm)63.4間口(mm)74最大積載量(kg)5
  • 保冷剤 TRUSCO

    保冷剤

    TRUSCO(2件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    冷凍庫で凍結させて繰り返し使用できる汎用タイプの保冷剤です。
    用途食品や飲料の保冷に。材質外装:ナイロン/ポリエチレンフイルム、内容成分:水、高吸水性ポリマー、防腐剤
...