カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,213)
- 農業機械(650)
- 自動車補修部品(476)
- 制御機器(303)
- 測定用品(251)
- 自動車純正部品(169)
- バイク部品(150)
- メカニカル部品(143)
- バイク純正部品(116)
- 切削工具(82)
- オフィス家具(81)
- 事務用品(59)
- FA担当者のオススメ新商品(54)
- 配管・水廻り設備部材(49)
- 科学研究・開発用品(44)
- 印刷用紙/インク/印刷機(43)
- 空調・照明・電設資材(40)
- 機構部品(34)
- 作業服(34)
- 物流用品(33)
- 建築金物(31)
- 油圧機器・油圧ホース(30)
- 作業工具(28)
- スプレー・オイル・グリス(27)
- 電気材料(26)
- 家電(24)
- パソコン/周辺機器(22)
- フォークリフト・産機・建機用品(20)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
- 安全靴・作業靴(18)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 店舗什器・備品(15)
- 研磨材(15)
- 測定関連サービス(14)
- 溶接用品(13)
- 保管用品(12)
- 自転車部品(12)
- 建材・エクステリア(11)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 厨房用品(9)
- カー用品(9)
- 縫製用品(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 介護用品(8)
- 安全保護具(8)
- 防犯用品(7)
- ヘルスケア(7)
- 空圧工具(7)
- 医療(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 学童・教育用品(6)
- 電動工具(6)
- 卓上消耗品(5)
- バッテリー・電装(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 安全用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 整備工具・収納(4)
- 手袋(4)
- 梱包用品(3)
- 防災用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 農具(3)
- 農業・園芸資材(3)
- テープ(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 日用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 清掃用品(2)
- 安全標識(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 住設機器(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 理美容(1)
- 進物(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- Asahicho(旭蝶繊維)(24)
- BIGM(丸山製作所)(649)
- CKD(89)
- IDEC(和泉電気)(29)
- MAZDA(マツダ)(130)
- NAKANO(428)
- omron(オムロン)(46)
- SMC(630)
- TRUSCO(39)
- YAMAHA(ヤマハ)(112)
- いけうち(36)
- イムラ(22)
- エスコ(36)
- オカムラ(岡村製作所)(57)
- コガネイ(424)
- ニッセイ(41)
- 河村電器産業(31)
- 長野計器(114)
- 高島計器(26)
- ブランドをもっと見る
![チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55767066-170316-02.jpg)
チャンネルサポート
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](121件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から6日以内出荷材質スチール異型材(クローム)厚さ(mm)2.0色クローム仕上クローム






平型ヒューズ ミニ
(350件のレビュー)¥99税込¥1091パック(5個)当日出荷過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PC使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下サイズ(mm)約11×16.2×4.0販売区分業務用
STMicroelectronics マイコン STM8S, 20-Pin UFQFPN STM8S003F3U6TR
STMicro¥299,800税込¥329,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●ファミリー名 : STM8S●パッケージタイプ : UFQFPN●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 20●デバイスコア : STM8●データバス幅 : 8bit●プログラムメモリサイズ : 8 kB●最大周波数 : 16MHz●RAMサイズ : 1 kB●USBチャンネル : 0●PWMユニット数 : 1 x 16 bit●SPIチャンネル数 : 1●CANチャンネル数 : 0●最大イーサネットチャンネル数 : 0mm●STMicroelectronics STM32F07 シリーズ マイクロコントローラ. 汎用 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ STM8S シリーズは STM8 の Advanced Core バージョンで、 3 段階のパイプラインが備わっています。STM8S は、 24 MHz のクロックレートで最大 20 MIPS を提供します。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM8S, 20-Pin TSSOP STM8S003F3P6
STMicro¥1,198税込¥1,3181袋(10個)8日以内出荷ファミリー名 = STM8S。パッケージタイプ = TSSOP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 20。デバイスコア = STM8。データバス幅 = 8bit。プログラムメモリサイズ = 8 kB。最大周波数 = 16MHz。RAMサイズ = 1 kB。USBチャンネル = 0。PWMユニット数 = 1 x 16 bit。SPIチャンネル数 = 1。標準動作供給電圧 = 6.5 V。幅 = 4.5mm。STMicroelectronics STM32F07 シリーズ マイクロコントローラ. 汎用 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ STM8S シリーズは STM8 の Advanced Core バージョンで、 3 段階のパイプラインが備わっています。STM8S は、 24 MHz のクロックレートで最大 20 MIPS を提供します。RoHS指令(10物質対応)対応
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム UMIDIGI F3 F3S F3 SE F3 5G ( 6.7インチ ) 6.7インチ 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,798税込¥1,9781枚4日以内出荷上下左右からの画面の視認性を抑える360度プライバシー仕様で、周囲からの覗き見対策に役立ちます。 反射防止加工により、蛍光灯や太陽光などの画面への映り込みを軽減します。 ブルーライトカット加工により、画面から発せられるブルーライトを軽減します。 ハードコート加工により、使用時に生じるキズや擦れから液晶画面を保護します。 オフィスやテレワーク、図書館・カフェなど、人の視線が気になる場所での使用に適しています。 タッチパネルおよびペン入力に対応しています。 液晶画面に直接貼り付けるタイプです。ヘラとクリーニングクロス付き。用途◆取付方法。貼付面側の剥離シートを剥がし、スマートフォンの液晶画面に貼り付けてください。付属品クリーニングクロス、ヘラ適合機種UMIDIGI F3 F3S F3 SE F3 5G ( 6.7インチ )材質PET素材厚さ(mm)約0.6容量1枚硬度3H透過率(%)約63紫外線遮断率(%)約99サイズ(mm)71.6×164.5特性のぞき見防止360度ブルーライトカット率約48%![ハサミ フッ素コート フィットカットカーブ 左右対称 ケース付 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31511138-240422-02.jpg)
ハサミ フッ素コート フィットカットカーブ 左右対称 ケース付
PLUS(プラス)[文具](19件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷テープ等の粘着物がベタつかず、汚れやサビに非常に強い高性能コーティングのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約26°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。高性能のフッ素樹脂をコーティングすることで、粘着テープ・のりなどがベタつかず、さらりとした切れ味を保ちます。さらに汚れやサビに非常に強く、水回りの使用にも最適です。左右対称。キャップが付いているからペンケースなどに入れても安心。仕様粘着や汚れやサビに強いフッ素コーティング、キャップ付き材質グリップ:44%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM長さ(mm)174板厚(mm)1.8刃渡り(mm)65グリーン購入法適合刃部加工カーブ刃、フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
強力マグネット アイボルト型
EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷最大10kgも吊り下げられる超強力マグネット 鉄骨柱に付ければ配線などの工事手間が省けます材質ネオジウム磁石質量(g)75寸法(Φmm)36荷重(kg)垂直:10、水平:4特性超強力最大荷重(kg)10
パーツストッカー仕切板
JEJアステージ(2件のレビュー)¥359税込¥3951セット(4枚)当日出荷パーツストッカー・パーツストッカーフリーの空間をアレンジできる専用別売仕切板。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型
TRUSCO(6件のレビュー)¥87,980~税込¥96,778~1台当日出荷から8日以内出荷底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150
スターフィットベルト
三ツ星ベルト(9件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から7日以内出荷一般的なVリブドベルトとは異なる材料を使用し、プーリが移動しない特定のエンジンにも取付可能でかつ適正な張力を維持します用途自動車用エンジン補機駆動特記プーリが移動しない(アジャスト代がない)ため専用治具を使ってベルトを取り付けます。
角型引掛ランプソケット
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷引っ掛けシーリングから口金E26に変換。材質ユリア色クリーム口金E26本体質量(g)約40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×24×39定格容量(W)合計100までアズワン品番65-0529-61RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様
セキスイ(4件のレビュー)¥899税込¥9891枚当日出荷から5日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
フラワーサポート
光洋機械産業(13件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881本翌々日出荷から3日以内出荷仮設工業会認定品。 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。 フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。安全荷重(kg)2000調整ねじ(mm)145メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
ストック蓋
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。材質SUS304、ツマミ:SUS304表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)0.8
三角フラスコ
HARIO(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
パンチングラック用ペンチフック
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種ペンチなどフックに引掛けられない工具の整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)均等荷重(kg)2最大積載量(kg)2(1個当り)径(mm)Φ6
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
SFチューブ
品川商工¥9,998税込¥10,9981セット(100m)当日出荷ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。 編組構造により、屈曲性、弾力性、伸縮性にすぐれ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。 電線束径の適用範囲が広く、経済的です。 標準品と難燃品(UL、CSA規格認定品)があります。 鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品材質PETRoHS指令(10物質対応)対応
フューエルフィルター
サンエレメント(8件のレビュー)¥850~税込¥935~1個当日出荷から7日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
順位調整器 上枠面付型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷扉閉鎖順位調整器は左右両開きドアには各々召合せ目板があり、先閉まり、後閉まりの順序が決まっています。 後閉まり扉が先に閉まってきた時に一時支えておく金具です。 後閉まり扉が先に閉まっても、レバーが支え、一時停止させます。 後から閉まってきた先閉まり扉が、レバーの側部を押倒しながら閉鎖します。 支えを外された後閉まり扉は、レバーを押込みながら閉鎖します。 レバーの先端はゴムローラーのため、ドアを傷つけません。 後閉まり扉を支えるレバーの支え角度は調整可能です。 調整が必要な時は、支え角度調整ネジを回して調整して下さい。材質ステンレス(ヘアライン仕上)
安全靴 編上靴 SF38黒
シモン¥12,980~税込¥14,278~1足当日出荷から14日以内出荷規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている。優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア形状ミドルカット色黒材質(ソール)SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)材質(甲被)牛革(型押ソフト)機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性標準質量(g)1125(26.0cm/両足)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格足幅EEE材質(先芯)ワイドACM樹脂甲被タイプマジックタイプ靴タイプ長靴
フルボア
アソー¥13,980税込¥15,3781個当日出荷形状ストレート材質(本体)ステンレス製(SCS14)流体水、油、空気、ガス、蒸気最高使用圧力(MPa)5.51(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気)接続Rcハンドル形状レバー式ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
クラクリーンワイパー
クラレトレーディング¥27,980税込¥30,7781箱(3000枚)当日出荷吸水性に優れ、ソフトな手触りのワイパー。表面がソフトですのでデリケートな面のワイピングに適しており、また細かい部分もスムーズに拭き取れます。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら










![チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55767066-170316-02.jpg)





![ハサミ フッ素コート フィットカットカーブ 左右対称 ケース付 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31511138-240422-02.jpg)


















![ニューサンプルホルダー マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33480115-170727-02.jpg)