カテゴリ
- 自動車補修部品(472)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(342)
- オフィス家具(186)
- 自動車純正部品(152)
- バイク純正部品(113)
- 制御機器(103)
- バイク部品(87)
- 測定用品(72)
- 切削工具(64)
- 事務用品(45)
- 作業服(33)
- 物流用品(30)
- 空調・照明・電設資材(28)
- 機構部品(26)
- 科学研究・開発用品(26)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- メカニカル部品(25)
- 作業工具(24)
- 建築金物(22)
- 印刷用紙/インク/印刷機(22)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 測定関連サービス(14)
- 安全靴・作業靴(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- 保管用品(11)
- 店舗什器・備品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 家電(10)
- 研磨材(9)
- 電気材料(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 介護用品(8)
- カー用品(8)
- 安全保護具(8)
- 溶接用品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- パソコン/周辺機器(6)
- 厨房用品(5)
- 防犯用品(5)
- 縫製用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 空圧工具(4)
- 安全用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 医療(3)
- 整備工具・収納(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 自転車部品(3)
- 農具(3)
- 電動工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- テープ(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 日用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 住設機器(2)
- ヘルスケア(2)
- 手袋(2)
- 農業機械(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- NAKANO(428)
- コガネイ(225)
- オカムラ(岡村製作所)(184)
- MAZDA(マツダ)(130)
- YAMAHA(ヤマハ)(111)
- SMC(66)
- エスコ(40)
- TRUSCO(37)
- Asahicho(旭蝶繊維)(24)
- omron(オムロン)(22)
- イムラ(22)
- PISCO(ピスコ)(17)
- ホンダ(15)
- DAYTONA(デイトナ)(14)
- IDEC(和泉電気)(12)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(10)
- シモン(9)
- ノーブランド(9)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「s-f3」の検索結果
![チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16646498-160825-02.jpg)
チャンネルサポート
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](120件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から6日以内出荷材質スチール異型材(クローム)厚さ(mm)2.0色クローム仕上クローム
平型ヒューズ ミニ
(349件のレビュー)¥99税込¥1091パック(5個)当日出荷過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。用途ヒューズの交換にサイズ(mm)約11×16.2×4.0材質亜鉛+PC使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下販売区分業務用
強力マグネット アイボルト型
EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷最大10kgも吊り下げられる超強力マグネット 鉄骨柱に付ければ配線などの工事手間が省けます材質ネオジウム磁石質量(g)75寸法(Φmm)36荷重(kg)垂直:10、水平:4特性超強力最大荷重(kg)10![ハサミ フッ素コート フィットカットカーブ 左右対称 ケース付 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31511138-240422-02.jpg)
ハサミ フッ素コート フィットカットカーブ 左右対称 ケース付
PLUS(プラス)[文具](19件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷テープ等の粘着物がベタつかず、汚れやサビに非常に強い高性能コーティングのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約26°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。高性能のフッ素樹脂をコーティングすることで、粘着テープ・のりなどがベタつかず、さらりとした切れ味を保ちます。さらに汚れやサビに非常に強く、水回りの使用にも最適です。左右対称。キャップが付いているからペンケースなどに入れても安心。長さ(mm)174刃渡り(mm)65仕様粘着や汚れやサビに強いフッ素コーティング、キャップ付き材質グリップ:44%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM板厚(mm)1.8グリーン購入法適合刃部加工カーブ刃、フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
パーツストッカー仕切板
JEJアステージ(2件のレビュー)¥359税込¥3951セット(4枚)当日出荷パーツストッカー・パーツストッカーフリーの空間をアレンジできる専用別売仕切板。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
スターフィットベルト
三ツ星ベルト(9件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から7日以内出荷一般的なVリブドベルトとは異なる材料を使用し、プーリが移動しない特定のエンジンにも取付可能でかつ適正な張力を維持します用途自動車用エンジン補機駆動特記プーリが移動しない(アジャスト代がない)ため専用治具を使ってベルトを取り付けます。
角型引掛ランプソケット
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷引っ掛けシーリングから口金E26に変換。材質ユリア色クリーム口金E26本体質量(g)約40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×24×39定格容量(W)合計100までアズワン品番65-0529-61RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型
TRUSCO(6件のレビュー)¥87,980~税込¥96,778~1台当日出荷から9日以内出荷底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金
ストック蓋
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。材質SUS304、ツマミ:SUS304表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)0.8
フラワーサポート
光洋機械産業(13件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷から3日以内出荷仮設工業会認定品。 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。 フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。安全荷重(kg)2000調整ねじ(mm)145メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
S形アース棒
日動電工(28件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。軽量で作業性に優れています。リード線長さ(mm)200表面処理銅めっき工法単独リード線太さ(mm2)5.5
三角フラスコ
HARIO(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様
セキスイ(4件のレビュー)¥859税込¥9451枚当日出荷から5日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
フューエルフィルター
サンエレメント(8件のレビュー)¥850~税込¥935~特価1個当日出荷から7日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
SFチューブ
品川商工¥9,998税込¥10,9981セット(100m)当日出荷ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。 編組構造により、屈曲性、弾力性、伸縮性にすぐれ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。 電線束径の適用範囲が広く、経済的です。 標準品と難燃品(UL、CSA規格認定品)があります。 鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品材質PETRoHS指令(10物質対応)対応
パンチングラック用ペンチフック
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種ペンチなどフックに引掛けられない工具の整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。最大積載量(kg)2(1個当り)材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)均等荷重(kg)2径(mm)Φ6
クラクリーンワイパー
クラレトレーディング¥27,980税込¥30,7781箱(3000枚)当日出荷吸水性に優れ、ソフトな手触りのワイパー。表面がソフトですのでデリケートな面のワイピングに適しており、また細かい部分もスムーズに拭き取れます。RoHS指令(10物質対応)対応
順位調整器 上枠面付型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷扉閉鎖順位調整器は左右両開きドアには各々召合せ目板があり、先閉まり、後閉まりの順序が決まっています。 後閉まり扉が先に閉まってきた時に一時支えておく金具です。 後閉まり扉が先に閉まっても、レバーが支え、一時停止させます。 後から閉まってきた先閉まり扉が、レバーの側部を押倒しながら閉鎖します。 支えを外された後閉まり扉は、レバーを押込みながら閉鎖します。 レバーの先端はゴムローラーのため、ドアを傷つけません。 後閉まり扉を支えるレバーの支え角度は調整可能です。 調整が必要な時は、支え角度調整ネジを回して調整して下さい。材質ステンレス(ヘアライン仕上)
ステンレス Sカンフック 線径3mm長さ37mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2669材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)4種類Sカン寸法R(mm)4表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.08
エスロン 塩ビ製TSフランジ10K
エスロン¥1,298税込¥1,4281個当日出荷耐食性にすぐれたPVC製フランジです。 酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ色グレー規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1.0(20℃)最高使用温度(℃)50RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
...










![チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16646498-160825-02.jpg)



![ハサミ フッ素コート フィットカットカーブ 左右対称 ケース付 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31511138-240422-02.jpg)
















![ニューサンプルホルダー マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33480011-210121-02.jpg)