カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(12)
  • 制御機器(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 家電(1)

「s-flex」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S-FLEX 合成ゴム製防振継手 アトムズ

    S-FLEX 合成ゴム製防振継手

    アトムズ(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    防振性能抜群 EPDM製
    用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水などJIS規格JIS10K、JISK6353偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
  • S-FLEX 合成ゴム製防振継手(内面フラット) アトムズ

    S-FLEX 合成ゴム製防振継手(内面フラット)

    アトムズ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    防振性能抜群 EPDM製 国交省国交省仕様適合品 空気調和衛生工学会規格適合品 JIS K 6353 適合ゴム品 内面が平坦な内面フラット品
    用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手使用温度範囲(℃)-10~70適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品最高使用圧力(MPa)1接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水などJIS規格JIS10K、JISK6353偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
  • コンパクト封入スイッチ ZC-□55 Aratas(旧:omron)

    コンパクト封入スイッチ ZC-□55

    Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。 取り付けピッチは、形Zと同じ。 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
  • 大型マイクロ Z omron(オムロン)

    大型マイクロ Z

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    種類マイクロスイッチ
  • 一般リミット WL omron(オムロン)

    一般リミット WL

    omron(オムロン)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から108日以内出荷
  • 2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WLシリーズ

    omron(オムロン)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
  • Galaxy S26 [FLEX 3D] 超透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ

    Galaxy S26 [FLEX 3D] 超透明 複合フレームガラス ブラック

    トリニティ
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    絶対、角割れしない。強化ガラスとPETフレームの複合構造。端まで守る、フルカバーフレームタイプ。日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。気泡ゼロの「バブルレス(R)」仕様。表面硬度10Hで傷から徹底ガード。万が一の破損にも安心、飛散防止加工。売上No.1「貼るピタ Pro」採用。FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス。皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
    質量(g)8.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.52×146.39×0.38特性超透明
  • AC6000A フレキシブル電流クランプ フルーク(FLUKE)

    AC6000A フレキシブル電流クランプ

    フルーク(FLUKE)
    159,800税込175,780
    1個
    24日以内出荷
    仕様出力電圧(mV/A):100、10、1測定レンジ60A、600A、6000A電池単3アルカリ電池x2RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)10~50k基本確度レンジの1%
  • AC3000A フレキシブル電流クランプ フルーク(FLUKE)

    AC3000A フレキシブル電流クランプ

    フルーク(FLUKE)
    139,800税込153,780
    1個
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)10~50k
  • Galaxy S26 [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ

    Galaxy S26 [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック

    トリニティ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    絶対、角割れしない。強化ガラスとPETフレームの複合構造。端まで守る、フルカバーフレームタイプ。日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。気泡ゼロの「バブルレス(R)」仕様。表面硬度10Hで傷から徹底ガード。万が一の破損にも安心、飛散防止加工。売上No.1「貼るピタ Pro」採用。FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス。皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
    質量(g)8.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.52×146.39×0.38特性高透明
  • Galaxy S26 [FLEX 3D] 反射防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ

    Galaxy S26 [FLEX 3D] 反射防止 複合フレームガラス ブラック

    トリニティ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    絶対、角割れしない。強化ガラスとPETフレームの複合構造。端まで守る、フルカバーフレームタイプ。日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。気泡ゼロの「バブルレス(R)」仕様。表面硬度10Hで傷から徹底ガード。万が一の破損にも安心、飛散防止加工。売上No.1「貼るピタ Pro」採用。FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス。皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
    質量(g)8.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.52×146.39×0.38特性反射防止
  • Galaxy S26 [FLEX 3D] のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ

    Galaxy S26 [FLEX 3D] のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック

    トリニティ
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    絶対、角割れしない。強化ガラスとPETフレームの複合構造。端まで守る、フルカバーフレームタイプ。日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。気泡ゼロの「バブルレス(R)」仕様。表面硬度10Hで傷から徹底ガード。万が一の破損にも安心、飛散防止加工。売上No.1「貼るピタ Pro」採用。FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス。皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
    質量(g)8.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.52×146.39×0.46特性のぞき見防止
  • Galaxy S26 [FLEX 3D] ゴリラガラス 反射防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ

    Galaxy S26 [FLEX 3D] ゴリラガラス 反射防止 複合フレームガラス ブラック

    トリニティ
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    絶対、角割れしない。強化ガラスとPETフレームの複合構造。端まで守る、フルカバーフレームタイプ。しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用。気泡ゼロの「バブルレス(R)」仕様。表面硬度10Gで傷から徹底ガード。万が一の破損にも安心、飛散防止加工。売上No.1「貼るピタ Pro」採用。FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス。皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
    質量(g)8.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.52×146.39×0.41特性反射防止
  • Galaxy S26 [FLEX 3D] ゴリラガラス のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ

    Galaxy S26 [FLEX 3D] ゴリラガラス のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック

    トリニティ
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    絶対、角割れしない。強化ガラスとPETフレームの複合構造。端まで守る、フルカバーフレームタイプ。しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用。気泡ゼロの「バブルレス(R)」仕様。表面硬度10Gで傷から徹底ガード。万が一の破損にも安心、飛散防止加工。売上No.1「貼るピタ Pro」採用。FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス。皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
    質量(g)8.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.52×146.39×0.46特性のぞき見防止
  • Galaxy S26 [FLEX 3D] ゴリラガラス 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ

    Galaxy S26 [FLEX 3D] ゴリラガラス 高透明 複合フレームガラス ブラック

    トリニティ
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    絶対、角割れしない。強化ガラスとPETフレームの複合構造。端まで守る、フルカバーフレームタイプ。しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用。気泡ゼロの「バブルレス(R)」仕様。表面硬度10Gで傷から徹底ガード。万が一の破損にも安心、飛散防止加工。売上No.1「貼るピタ Pro」採用。FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス。皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
    質量(g)8.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.52×146.39×0.38特性高透明
  • Galaxy S26 [FLEX 3D] 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ

    Galaxy S26 [FLEX 3D] 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック

    トリニティ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    絶対、角割れしない。強化ガラスとPETフレームの複合構造。端まで守る、フルカバーフレームタイプ。日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。気泡ゼロの「バブルレス(R)」仕様。表面硬度10Hで傷から徹底ガード。万が一の破損にも安心、飛散防止加工。売上No.1「貼るピタ Pro」採用。FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス。皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
    質量(g)8.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.52×146.39×0.38特性ブルーライト低減高透明
  • Galaxy S26 [FLEX 3D] ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ

    Galaxy S26 [FLEX 3D] ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック

    トリニティ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    絶対、角割れしない。強化ガラスとPETフレームの複合構造。端まで守る、フルカバーフレームタイプ。しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用。気泡ゼロの「バブルレス(R)」仕様。表面硬度10Gで傷から徹底ガード。万が一の破損にも安心、飛散防止加工。売上No.1「貼るピタ Pro」採用。FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス。皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
    質量(g)8.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.52×146.39×0.41特性ブルーライト低減高透明
  • Galaxy S26 [FLEX 3D] ゴリラガラス 反射防止 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ

    Galaxy S26 [FLEX 3D] ゴリラガラス 反射防止 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック

    トリニティ
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    絶対、角割れしない。強化ガラスとPETフレームの複合構造。端まで守る、フルカバーフレームタイプ。しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用。気泡ゼロの「バブルレス(R)」仕様。表面硬度10Gで傷から徹底ガード。万が一の破損にも安心、飛散防止加工。売上No.1「貼るピタ Pro」採用。FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス。皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
    質量(g)8.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.52×146.39×0.41特性ブルーライト低減反射防止
  • Thronmax FLEX Stand S5 マイクアームスタンド Thronmax

    Thronmax FLEX Stand S5 マイクアームスタンド

    Thronmax
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    ゲームストリーミングに最適なマイクブームスタンド すべてのThronmaxマイクの取り付けが可能。ほとんどのマイクロフォン、ショックマウントに対応 内部スプリングと配線溝を備えた、スタジオグレードデザイン 工具不要で簡単に固定できるフリクションヒンジ Cクランプとインサート型の2つのデスクマウント方法が可能
    仕様【リーチ】32インチ、【ケーブルマネジメント】配線溝/ベルクロテープ(2本)付属品FLEX ブームアーム本体、マウント用Cクランプ、インサート型マウントアダプタ、ベルクロテープ(4本)、ユーザーガイド(英文)※日本語版はM-GAMINGサイトに掲載材質【ブーム】アルミ押し出し材厚さ(mm)【クランプ】水平360°、Cクランプ / 18~60、インサート型マウント / 10~60質量(kg)1.1アルミニウム耐荷重(kg)0.8(1.75lbs)ねじ規格5/8”, 3/8”マウントCクランプ、インサート型マウント回転角度(°)水平360
  • ヘルメット FLEX-AIR S/M(55-58cm) マットバーガンディ OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    ヘルメット FLEX-AIR S/M(55-58cm) マットバーガンディ

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    さらなる次元へはばたくために。研ぎ澄まされたディテールの全ては「軽量」の為に。生まれ変わった「軽量」は抜群のフィーリングと冷却性能を実現。「軽量」を実現するために極限まで無駄を省いた球体フォルム。さらなる「軽量」を手にするためにシェル自体の面積を削減。ライディングポジションとリンクし、空気の流れに最適化したエアフローデザイン。3点固定のフローティング構造により、さらなる涼しさを実現した「エアフローパッド」。BOA(R)フィットシステムを使用した「KBF-2」アジャスターを採用。両サイドへの2段階調整が可能な新機構・ヘッドレスト(PAT.)採用。「上下4段階」の調整機能で、細かくフィッティングが可能。JCF(公財)日本自転車競技連盟公認
    用途サイズS/M 55-58cm。参考重量:195g。※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。マットバーガンディサイズ(cm)S/M(55-58)
  • ヘルメット FLEX-AIR XS/S(54-56cm) マットバーガンディ OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    ヘルメット FLEX-AIR XS/S(54-56cm) マットバーガンディ

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    さらなる次元へはばたくために。研ぎ澄まされたディテールの全ては「軽量」の為に。生まれ変わった「軽量」は抜群のフィーリングと冷却性能を実現。「軽量」を実現するために極限まで無駄を省いた球体フォルム。さらなる「軽量」を手にするためにシェル自体の面積を削減。ライディングポジションとリンクし、空気の流れに最適化したエアフローデザイン。3点固定のフローティング構造により、さらなる涼しさを実現した「エアフローパッド」。BOA(R)フィットシステムを使用した「KBF-2」アジャスターを採用。両サイドへの2段階調整が可能な新機構・ヘッドレスト(PAT.)採用。「上下4段階」の調整機能で、細かくフィッティングが可能。JCF(公財)日本自転車競技連盟公認
    用途サイズXS/S 54-56cm。参考重量:185g。※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。マットバーガンディサイズ(cm)XS/S(54-56)
  • ヘルメット FLEX-AIR XS/S(54-56cm) マットホワイトシルバー OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    ヘルメット FLEX-AIR XS/S(54-56cm) マットホワイトシルバー

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    さらなる次元へはばたくために。研ぎ澄まされたディテールの全ては「軽量」の為に。生まれ変わった「軽量」は抜群のフィーリングと冷却性能を実現。「軽量」を実現するために極限まで無駄を省いた球体フォルム。さらなる「軽量」を手にするためにシェル自体の面積を削減。ライディングポジションとリンクし、空気の流れに最適化したエアフローデザイン。3点固定のフローティング構造により、さらなる涼しさを実現した「エアフローパッド」。BOA(R)フィットシステムを使用した「KBF-2」アジャスターを採用。両サイドへの2段階調整が可能な新機構・ヘッドレスト(PAT.)採用。「上下4段階」の調整機能で、細かくフィッティングが可能。JCF(公財)日本自転車競技連盟公認
    用途サイズXS/S 54-56cm。参考重量:185g。※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。マットホワイトシルバーサイズ(cm)XS/S(54-56)
  • ヘルメット FLEX-AIR XS/S(54-56cm) マットゴールド OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    ヘルメット FLEX-AIR XS/S(54-56cm) マットゴールド

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    さらなる次元へはばたくために。研ぎ澄まされたディテールの全ては「軽量」の為に。生まれ変わった「軽量」は抜群のフィーリングと冷却性能を実現。「軽量」を実現するために極限まで無駄を省いた球体フォルム。さらなる「軽量」を手にするためにシェル自体の面積を削減。ライディングポジションとリンクし、空気の流れに最適化したエアフローデザイン。3点固定のフローティング構造により、さらなる涼しさを実現した「エアフローパッド」。BOA(R)フィットシステムを使用した「KBF-2」アジャスターを採用。両サイドへの2段階調整が可能な新機構・ヘッドレスト(PAT.)採用。「上下4段階」の調整機能で、細かくフィッティングが可能。JCF(公財)日本自転車競技連盟公認
    用途サイズXS/S 54-56cm。参考重量:185g。※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。マットゴールドサイズ(cm)XS/S(54-56)
  • ヘルメット FLEX-AIR XS/S(54-56cm) マットブラックガンメタ OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    ヘルメット FLEX-AIR XS/S(54-56cm) マットブラックガンメタ

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    さらなる次元へはばたくために。研ぎ澄まされたディテールの全ては「軽量」の為に。生まれ変わった「軽量」は抜群のフィーリングと冷却性能を実現。「軽量」を実現するために極限まで無駄を省いた球体フォルム。さらなる「軽量」を手にするためにシェル自体の面積を削減。ライディングポジションとリンクし、空気の流れに最適化したエアフローデザイン。3点固定のフローティング構造により、さらなる涼しさを実現した「エアフローパッド」。BOA(R)フィットシステムを使用した「KBF-2」アジャスターを採用。両サイドへの2段階調整が可能な新機構・ヘッドレスト(PAT.)採用。「上下4段階」の調整機能で、細かくフィッティングが可能。JCF(公財)日本自転車競技連盟公認
    用途サイズXS/S 54-56cm。参考重量:185g。※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。マットブラックガンメタサイズ(cm)XS/S(54-56)
  • 耐油300V電源用コード 品川電線

    耐油300V電源用コード

    品川電線(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本(10m)
    当日出荷
    特に耐油性に優れた多芯キャブタイヤケーブルです。一般のVCTFと比較して機械油等による硬化がほとんどなく耐寒性、可とう性にも優れています。
    用途工作機械等での信号、電源ラインにて使用できます。種類耐油性ビニルキャブタイヤ丸形コード全長(m)10仕様JIS C3306規格品定格電圧(V)300記号S-FLEX VCTF(E SHINAGAWA DENSEN S-FLEX VCTF 0.75mm2 製造年 LF)材質(シース)耐油性ビニル絶縁体ビニル電線長さ(m)10規格品JIS C3306絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000線心数2最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • USB-LAN2500R3 Planex USB-Type-A 2.5Gbps USB有線LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ

    USB-LAN2500R3 Planex USB-Type-A 2.5Gbps USB有線LANアダプター

    プラネックスコミュニケーションズ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    USB Type-Aポート搭載機器を有線LAN接続。USB 3.2 Gen1 Type-Aポートに接続するだけでノートPCやデスクトップPC、USB Type-A搭載タブレットを有線LANに接続できます。ケーブル一体型でコンパクト設計のため、持ち運びにも便利。Wi-Fiが不安定な環境でも、簡単に安定した高速通信を確保できます。IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)の高速通信に対応。最大転送速度2.5Gbps(理論値)のマルチギガビット通信に対応し、従来のギガビット(最大1Gbps/理論値)と比べて大幅なスピードアップを実現します。大容量データの転送や高解像度動画のストリーミング、NASやクラウドサービスの利用なども、低遅延で快適に行えます。REALTEK社製2.5GbE用定番チップ「RTL8156B」搭載。安定供給と継続サポートを実現するスタンダードモデル。USB接続による2.5Gbps LAN用コントローラーとして広く普及しているREALTEK社製RTL8156ファミリー。その中核を担う「RTL8156B」は、第2世代として消費電力を大幅に抑え、発熱を低減した設計で、現在もREALTEKが安定供給・長期サポートを続ける標準チップです。従来の「RTL8156」や「RTL8156BG」を搭載した製品と比べても性能差はなく、互換性や安定性に優れる本流モデルのため、将来的なドライバ提供やOS対応面でも安心してご利用いただけます。高耐久メッシュケーブル採用。通常のケーブルと比較して耐久性に優れたメッシュケーブルを採用。外部からの衝撃や引っ張りに強く、柔軟性を保ちつつ断線や損傷のリスクを低減します。鞄の中での保管や日常使用でもケーブルが長持ちし、安心して長期間使用できます。ジャンボフレーム16KBytes対応。最大16KBytesのジャンボフレームに対応。フレーム数を減らすことで通信効率が向上し、CPU負荷を軽減します。大容量のデータ転送や動画編集、クラウド同期など、負荷の大きな利用シーンでも快適です。
    その他【搭載チップ】Realtek RTL8156B付属品USB-LAN2500R3(本製品)、印刷物一式質量(g)27外形寸法(mm)29×14×73(ケーブル除く)規格IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3x(フローコントロール)ポート数1消費電力(W)最大 0.9対応OSWindows 10 / 11 (ARM版/Sモードを除く),macOS 14 / 15,Linux Kernel 6.11まで,Chrome OS (Chrome OS Flexで動作確認済み)インターフェースUSB 3.2 Gen 1 Type-A保管温湿度範囲【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)保証期間1年間環境対応RoHS(10物質)動作温湿度範囲【温度】0~40℃【湿度】10~90%(結露なきこと)LEDSpeed:緑(2.5Gbps),オレンジ(10/100/1000Mbps),Link/Act:緑取得規格VCCI(Class B)ケーブル長(mm)160ジャンボフレーム【Windows/Linux】最大 16KBytesRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10Mbps(全二重/半二重),100Mbps(全二重/半二重),1000Mbps(全二重),2.5Gbps(全二重)ポートRJ-45ポート変換タイプUSB-LAN
  • スダレ形オキフレックス 沖電線

    スダレ形オキフレックス

    沖電線
    8,198税込9,018
    1巻(61m×1本)
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様(伝搬遅延)標準5.0ns/m、(近端クロストーク)標準4.0%静電容量標準51pF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)222以下絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上特性インピーダンス(Ω)標準108燃焼性VW-1耐電圧(V/min)2000
  • USBC-LAN2500R3 Planex USB-Type-C 2.5Gbps USB有線LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ

    USBC-LAN2500R3 Planex USB-Type-C 2.5Gbps USB有線LANアダプター

    プラネックスコミュニケーションズ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    「USBC-LAN2500R3」は、REALTEK社製2.5GbEコントローラーチップ「RTL8156B」を搭載した2.5Gbps USB有線LANアダプター(USB Type-C)です。省電力設計や最大16KBytesのジャンボフレーム対応により、安定した高速通信を実現。Windows、macOS、Linux、Chrome OSなど幅広いOS環境で、USB Type-Cポートを備えたパソコンやタブレットをマルチギガビット有線LANに接続することができます。USB Type-Cポート搭載機器を有線LAN接続。USBポートに接続するだけで、手軽に安定した有線LANに接続できます。マルチギガビット対応。最大2.5Gbpsの高速通信に対応し、大容量データも快適に転送できます。Realtekチップ搭載で省電力。安定性と互換性に優れ、省電力設計です。高耐久メッシュケーブル採用。衝撃や引っ張りに強く、断線リスクを低減できます。ジャンボフレーム対応。大容量通信を効率化し、CPU負荷を軽減できます。幅広いOSに対応。Windows / macOS / Linux / Chrome OS でも利用できます。コンパクト&軽量設計。約25gのスリムサイズで、持ち運びも簡単です。USB Type-Cポート搭載機器を有線LAN接続。USB 3.2 Gen1 Type-Cポートに接続するだけでノートPCやデスクトップPC、USB Type-C搭載タブレットを有線LANに接続できます。ケーブル一体型でコンパクト設計のため、持ち運びにも便利。Wi-Fiが不安定な環境でも、簡単に安定した高速通信を確保できます。USB Type-Cポート搭載機器を有線LAN接続。IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)の高速通信に対応。最大転送速度2.5Gbps(理論値)のマルチギガビット通信に対応し、従来のギガビット(最大1Gbps/理論値)と比べて大幅なスピードアップを実現します。大容量データの転送や高解像度動画のストリーミング、NASやクラウドサービスの利用なども、低遅延で快適に行えます。IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)の高速通信に対応。REALTEK社製2.5GbE用定番チップ「RTL8156B」搭載。安定供給と継続サポートを実現するスタンダードモデル。USB接続による2.5Gbps LAN用コントローラーとして広く普及しているREALTEK社製RTL8156ファミリー。その中核を担う「RTL8156B」は、第2世代として消費電力を大幅に抑え、発熱を低減した設計で、現在もREALTEKが安定供給・長期サポートを続ける標準チップです。従来の「RTL8156」や「RTL8156BG」を搭載した製品と比べても性能差はなく、互換性や安定性に優れる本流モデルのため、将来的なドライバ提供やOS対応面でも安心してご利用いただけます。Realtek「RTL8156B」搭載。高耐久メッシュケーブル採用。通常のケーブルと比較して耐久性に優れたメッシュケーブルを採用。外部からの衝撃や引っ張りに強く、柔軟性を保ちつつ断線や損傷のリスクを低減します。鞄の中での保管や日常使用でもケーブルが長持ちし、安心して長期間使用できます。高耐久メッシュケーブル採用。ジャンボフレーム16KBytes対応。最大16KBytesのジャンボフレームに対応。フレーム数を減らすことで通信効率が向上し、CPU負荷を軽減します。大容量のデータ転送や動画編集、クラウド同期など、負荷の大きな利用シーンでも快適です。ジャンボフレーム対応。幅広いOS環境で利用可能。Windows 10 / 11、macOS 14 / 15、Linux Kernel 6.11、さらにChrome OS Flexでも動作確認済み。複数のOS環境でも同じアダプターを使えるため、リモートワークやマルチデバイス環境でも便利です。コンパクト&軽量デザイン。外形寸法は約29×14×73mm、重量約25g。ケーブル一体型でスリム設計のため、モバイルPCと一緒に持ち運んでも邪魔になりません。出張先やWi-Fi環境が不安定な場所でも、USBC-LAN2500R3を接続するだけで安定した高速通信を利用できます。
    付属品USBC-LAN2500R3(本製品)、印刷物一式質量(g)約 25外形寸法(mm)約 29×14×73(ケーブル除く)、ケーブル長:約 160規格取得承認:VCCI(Class B)、IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3x(フローコントロール)消費電力(W)最大 0.9温度(℃)保管時環境:-40~70、湿度:5~90%(結露なきこと)、動作時環境:0~40、湿度:10~90%(結露なきこと)適合チップ搭載:Realtek RTL8156B対応OSWindows 10 / 11 (ARM版/Sモードを除く)、macOS 14/15、Linux Kernel 6.11まで、Chrome OS (Chrome OS Flexで動作確認済み)構成ポート:RJ-45ポートインターフェースUSB 3.2 Gen 1 Type-C保証期間1年間環境対応RoHS(10物質)LEDSpeed:緑(2.5Gbps)、オレンジ(10/100/1000Mbps)、Link/Act:緑ジャンボフレームWindows/Linux:最大 16KBytesRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10Mbps(全二重/半二重)、100Mbps(全二重/半二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)
  • 一般リミット ZC omron(オムロン)

    一般リミット ZC

    omron(オムロン)
    6,798税込7,478
    1個
    61日以内出荷から62日以内出荷
  • 一般リミット SHL omron(オムロン)

    一般リミット SHL

    omron(オムロン)
    3,998税込4,398
    1個
    61日以内出荷から94日以内出荷
  • アルパインスターズXラフアンドロード クルーパーカ エア アジア ラフアンドロード

    アルパインスターズXラフアンドロード クルーパーカ エア アジア

    ラフアンドロード
    33,980税込37,378
    1着
    6日以内出荷
    Alpinestars × ROUGH&ROADの限定コラボジャケット。通気性と快適性を両立したAlpinestars×ROUGH&ROADのコラボレーションオリジナルデザインのライディングパーカー。軽量シェル構造を採用し、前面・背面・脇下にメッシュ生地を大きく配置することで通気性を確保しながら着用時の軽さと動きやすさに特化したモデル。アジア地域向けのAsia Fitが採用され、日本人の体格にフィットした身体に馴染みやすいサイズ設定になっています。フロントポケットだけでなく、胸・背面ポケットや簡易防水インナーポケットなど、収納も豊富に備えています。フードは着脱可能で、リフレクターを装備。肩・肘にはNucleonFlexPlus(CEレベル1)プロテクターが標準装備、胸部と背中のプロテクターも装備可能です(別売)。 Asia Fitとは。Alpinestars Asia Fit コレクションは、単なるフィット調整にとどまらず、ASRテスト(Alpinestars Safety Research Lab 基準)をクリアした高いプロテクション性能・品質・耐久性を備えています。アジアの気候に適応する軽量で快適な設計に加え、アジア市場向けに特別開発されたフィットとパターン、厳選されたカラーと素材を採用し、実用性とデザイン性を高次元で両立したコレクションです。Tech-Air対応。~以下はオプションの適合プロテクターです~。Alpinestars。【胸プロテクター】。・NUCLEON PLASMA FULL CHEST PROTECTOR HOOK AND LOOP。CEレベル1。ジャケットサイズS/MはプロテクターMサイズ、ジャケットサイズL/XL/XXLはプロテクターMサイズ。【背中プロテクター】。・NUCLEON KR-CELLi。CEレベル1。ジャケットサイズS/MはプロテクターMサイズ、ジャケットサイズL/XL/XXLはプロテクターLサイズ。・NUCLEON PLASMA BACK PROTECTOR INSERT。CEレベル2。ジャケットサイズS/M/LはプロテクターMサイズ、ジャケットサイズXL/XXLはプロテクターLサイズ。【肩・肘プロテクター。CEレベル2】。・NUCLEON Flex Pro shoulder。・NUCLEON Flex Pro elbow。CEレベル2。ジャケットサイズS/MはプロテクターSサイズ、ジャケットサイズL/XL/XXLはプロテクターLサイズ。ラフアンドロード。 。【肩・肘プロテクター/CEレベル2規格】。【ショルダー】。・RR10109 CE-LEVEL2 フレックスエアパッド‐スモール。【エルボー】。・RR10110 CE-LEVEL2 フレックスエアパッド‐ラージ
    素材ポリエステルプロテクター肩・肘CE1パッド標準装備
  • イヤホン カナル型 SHURE

    イヤホン カナル型

    SHURE
    18,980税込20,878
    1台
    7日以内出荷
    年にわたって音楽界のレジェンド達を支えてきた経験から生まれたクリアなサウンドと、豊かな低域を持つスタジオ級のサウンドの高遮音性イヤホン。持ち運びに便利なサイズで、オーディオライフをよりいっそう楽しむことができます。高遮音性テクノロジーで周囲の騒音を最大37dB遮断。エクササイズや通勤など、どこでも臨場感あふれる最高のリスニング体験を楽しむことができます。人間工学に基づいた薄型デザインは、ミュージシャンがステージ上のインイヤーモニターとして使用するのと同じ薄型デザインを採用しています。イヤホンを所定の位置に固定することで、ケーブルが邪魔にならず、激しい動きを伴う時もイヤホンが外れず、長時間使用しても快適な装着感が持続します。取り外し可能なMMCX着脱式3.5mmステレオミニプラグケーブルにより、SE215高遮音性イヤホンはBluetooth接続の完全ワイヤレス・セキュアフィット・アダプターを含む、様々なケーブルアクセサリーに装着することが可能です。厳格な品質と耐久性を重視し、長く使用できるように設計されています。
    付属品1 3.5 mm black cable (64") / 1 Soft-Zip Case / 1 Black foam sleeves (S/ M/ L) / 1 Soft flex sleeves (S/ M/ L)Clear内容2年保証、SE215 MMCX 着脱式高遮音性イヤホン、3.5mmステレオミニプラグケーブル、ソフト・フレックス・スリーブ(S/M/L)、フォーム・イヤパッド(S/M/L)、クリーニングツール、ソフトジップケース感度(107dB SPL / mW):107(@1KHz)接続3.5mmケーブル長(cm)162インピーダンス(Ω)17遮音値(dB)up to 37 dBドライバタイプ【マイクロドライバー】Single DynamicケーブルタイプDetachable (MMCX)