カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(102)
- 制御機器(85)
- オフィス家具(79)
- 自動車補修部品(63)
- 空調・照明・電設資材(44)
- 配管・水廻り設備部材(37)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(36)
- パソコン/周辺機器(36)
- バイク部品(35)
- 農業機械(30)
- カー用品(26)
- 作業工具(26)
- 厨房用品(25)
- 安全保護具(25)
- バイク純正部品(24)
- 物流用品(23)
- 作業服(23)
- 建材・エクステリア(20)
- 事務用品(19)
- 測定用品(18)
- 自動車純正部品(18)
- 科学研究・開発用品(17)
- 電気材料(16)
- 切削工具(16)
- 家電(16)
- 研磨材(15)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 安全用品(12)
- 機構部品(11)
- 建築金物(11)
- 店舗什器・備品(10)
- 卓上消耗品(9)
- 農業・園芸資材(9)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 縫製用品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 空圧工具(6)
- 清掃用品(5)
- 医療(5)
- マスク(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 日用品(4)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
- ヘルスケア(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 保管用品(3)
- 溶接用品(3)
- 安全標識(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 住設機器(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- メカニカル部品(2)
- 防犯用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 介護用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 自転車部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 電動工具(2)
- 梱包用品(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 完成車(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- SMC(69)
- KEMET(45)
- RS PRO(38)
- ホームテイスト(37)
- オカムラ(岡村製作所)(36)
- 新ダイワ(29)
- ネグロス電工(29)
- ホンダ(24)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(24)
- 日東工器(21)
- SK11(21)
- ブレイン(19)
- トリニティ(19)
- MAZDA(マツダ)(16)
- INAX(LIXIL)(14)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](13)
- SHIMANO(シマノ)(13)
- ユニセイキ(12)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](11)
- ブランドをもっと見る
「s-hb」の検索結果

S-HB300用替バッテリー
ライテックス(ムサシ)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷適合3WLEDハイブリッドソーラーライトS-HB300用バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)1200
S-HB250用替バッテリー
ライテックス(ムサシ)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷S-HB250 6.5W×2灯フリーアーム式KEDハイブリッドソーラーライト用の替バッテリーです。トラスコ品番434-3259幅(mm)38.5高さ(mm)67奥行(mm)22
A1S38B/A1S38HB/A1S38HBEU置換用ベースアダプタ
三菱電機エンジニアリング¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から22日以内出荷MELSEC iQ-R/Qシリーズ置換えシーケンサのベースユニットおよび、変換アダプタ固定台が取付けできます。既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。用途リニューアル機器製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ
ボルト吊り金具
因幡電工(17件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。表面処理ユニクロ(屋内専用)適合吊りボルトW3/8
スーパーハードボックス
TRUSCO(15件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷Wロックシステム(PAT.P):バックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、工具の飛び出しを回避します。 ハンドルは持ちやすく、滑りにくいラバーグリップを採用しています。 両サイドにはベルト通しとツールホルダを設置しています。色ブラック材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー
MPフーズ シリコンスクレイパー
アラム(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個ほか当日出荷から5日以内出荷芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン)耐熱温度(℃)180
すみつけシャープ 1.3mm 替芯
タジマツール(TJMデザイン)(17件のレビュー)¥299税込¥3291パック(6本)当日出荷建築用すみつけシャープペンシル。削る必要のない1.3mm芯。けがき、指示がはっきり読める濃さ。芯は文具事務用で定評のある、「ハイポリマー」芯を採用。濃く書けて強度は従来粘土芯の約2倍。驚異の筆記距離は約3倍(黒・赤共)(市販品通常シャープ芯、鉛筆比)。水の浸透をガード、「水に強い」で好評のすみつけ鉛筆を継承芯径(mm)1.3製品質量(g)4商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
証書ファイル 布クロス
ナカバヤシ(4件のレビュー)¥759~税込¥835~1冊当日出荷から3日以内出荷オフィスで贈呈する感謝状や認定証、免状等を収容するのに便利です。 飲食店のメニューや店舗の案内などにもご利用いただけます。材質表紙クロス:ポリエステル/パッド:両面ウレタンパッド/見返紙:特殊紙/コーナー:塩化ビニールタイプタテ型背幅(mm)15グリーン購入法適合
シート補修用強力粘着テープ
ユタカメイク(9件のレビュー)¥359税込¥3951枚当日出荷ポリエステル帆布/塩ビ素材のターポリン/PE/PP製のシート全般に適合。 紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(クリア:2年/ブラック:3年) 施工後、時間の経過と共に粘着強度がUP。用途シート/テント類の補修・補強に。仕様離型紙付きタイプ粘着剤アクリル系包装形態袋入適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等RoHS指令(10物質対応)対応
パイプブラシ(HACCP対応)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本当日出荷カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 配管や器材の奥の洗浄に最適です。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.25材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120使用場所排水口まわり繰り返し・詰め替え対応
吊り金具(一般形鋼・リップみぞ形鋼用)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20適合吊りボルトW3/8
真鍮製ソケットカプラー (ホース取付用)
(13件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット寸法D(Φmm)26使用流体空気、水材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)1.5
ニッカド電池3.6v 400mAh
ムサシ¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷LEDハイブリッドソーラーライト(S-HB10・S-HB20)専用 バッテリー。仕様●対応機種:S-HB10・S-HB20アズワン品番67-9141-67
吊り金具(一般形鋼用)
ネグロス電工¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から16日以内出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
すみつけ 2.0mm 替芯
タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)¥559税込¥6151パック(6本)当日出荷建築用すみつけ鉛筆と同じ芯を採用、滑らかで減りが少ない。黒芯:純度が高く粒子の細かい世界最上級のグラファイト(黒鉛)を高熱処理と適度な油分により濃く、強く滑らかな書き味に仕上げた建築用すみつけ芯。赤・白・青芯:屋外でも変色しにくい顔料と雨や湿気に強い特殊ワックスにより、建築現場で使いやすく仕上げた建築用すみつけ芯質量(g)19芯径(mm)2.0
フットスイッチ H形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)(14件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷から36日以内出荷操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他材質ABS樹脂タイププッシュ式動作力7.5N(0.8kgf)
携帯用ソケットホルダー リング付
トップ工業(4件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷差込角6.35シャンクのソケットなどが携帯できる便利なホルダです。用途ワンタッチ作業で先端工具の落下防止を防ぐ。仕様リング付適合6.35mmシャンクのソケット材質本体:快削鋼スライド部:アルミ合金全長(mm)50質量(g)20ビット取付方法押込スライド方式
車・フォークリフト用 空調ベスト(ハーネス対応)
ブレイン¥5,798~税込¥6,378~1着ほか当日出荷から7日以内出荷車やフォークリフトを運転しながら使えるよう、ファンの位置を脇に持ってきました。倉庫でのフォークリフト作業がこれで楽に!また、高密度ポリエステル生地なのでより風を感じます。 ウェア内と外ポケット内側が通し穴でつながっており、外ポケットに入れたバッテリーとケーブルをつなげることが可能です。 ケーブルがウェアの外側に出ないので安心して作業ができます。さらに外ポケットはジッパー式で、バッテリーの落下の心配もありません。 ハーネスの上から着用可能。背中部分はチャック式で、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時はチャックが隠れる仕様です。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。混率(%)ポリエステル100
ボールポイントドライバーセット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥5,598税込¥6,1581セット(8本)当日出荷ボールポイントの先端加工により障害物を避け斜めからでも連続してネジがまわせます。用途狭く奥深い箇所の六角穴付きボルトの脱着に。種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
パソコン処置カート AOシリーズ
アズワン¥59,900税込¥65,8901個当日出荷から翌々日出荷天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。 天板下の収納には、パソコンのアダプターやコードなどが収納できます。 天板に付属キャップを付ければ、マウスでの作業スペースを広げることができます。 収納棚は取り外し可能なトレーですので、薬品がこぼれても手入れが容易です。 品番:<AO-SAHA・AO-ST-B・AO-ST-P・AO-SH-B・AO-SH-P・AO-SAHN>は天板の高さが5段階に調整可能な昇降機能付きです。
シャワーボトル SHBシリーズ
アズワン¥1,298税込¥1,4281個当日出荷先端の角度が調節可能で、ノズルの長さは2種類あります。先端は取り外すことができ、清掃しやすく衛生的です。付属品先端保護キャップ×1個材質ボトル/TPE(熱可塑性エラストマー)、先端・シャワー先端/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/シリコン寸法(mm)ノズル長/103、全長/263全長(mm)160(ノズル除く)容量(mL)500質量(g)約60アズワン品番8-934-02
...