カテゴリ

  • 厨房用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 完成車(1)

「s-hb250」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6.5W×2灯 フリーアーム式 LEDハイブリッドソーラーライト ライテックス(ムサシ)

    6.5W×2灯 フリーアーム式 LEDハイブリッドソーラーライト

    ライテックス(ムサシ)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。 普段はソーラー発電でライトが点灯します。 日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。 日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所に最適です。 フラッシュ発光モード(点滅)やセンサー部の赤色灯点滅でセキュリティ機能も高い製品です。 明るさ切り替え機能つきでライトの明るさを100%、50%の切り替えができます。 明るさ重視の100%(1200ルーメン)点灯回数重視で乾電池節約の50%(600ルーメン)。
    質量(g)470消費電力(W)6.5×2灯全光束(Lm)1200電球高輝度白色LED 設計寿命4万時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×134×147検知範囲最大180°最遠8m ※取付高さ2m使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)充電池タイプリチウムイオン電池(3.6V-3000mAh)灯数2点灯時間10秒 100%/50%/フラッシュ(設定)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 旋盤用スリーブ SHB マンヨーツール

    旋盤用スリーブ SHB

    マンヨーツール
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
    用途旋盤での内径・ボーリング加工用寸法L(mm)100
  • バタフライ弁 KITZ(キッツ)

    バタフライ弁

    KITZ(キッツ)
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RPTFEシートリングで種々の流体に対応可能です。 二重偏心構造により安定したシール性能を保ちます。 パッキンの増締めが簡単です。 独自のシート形状(特許取得)による高耐久性能。 両流れ対応。 市販品配管ガスケットに対応。 上部フランジの寸法はISO5211を採用。
    形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)-10~200接続方式ウエハー材質(シート)リング:RPTFE(カーボンファイバー入りPTFE)接続ウェハー形使用流体液体ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SCS13A材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)SCS13A+Crメッキ材質(ステム)SUS420J2材質(リテイナーシート)S45C材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入)バルブ種類バタフライバルブ
  • I型広巾ストレートエッヂ B級 ユニセイキ

    I型広巾ストレートエッヂ B級

    ユニセイキ
    ¥1,498,000税込¥1,647,800
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。 SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。 研磨仕上げを施しています。 平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
    用途平面度・真直度、平行度の検査測定用厚さ(mm)50材質/仕上炭素工具鋼/研磨仕上
  • ハミルトン ブレンダーHBB250/250S用 クラッチ EBM(江部松商事)

    ハミルトン ブレンダーHBB250/250S用 クラッチ

    EBM(江部松商事)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    EBM品番3529540
  • ハミルトン ブレンダーHBB250/250S・SR用 カッティングユニット ハミルトンビーチ

    ハミルトン ブレンダーHBB250/250S・SR用 カッティングユニット

    ハミルトンビーチ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    EBM品番3529570
  • ハミルトン ブレンダーHBB250/250S/HBH450用 フット EBM(江部松商事)

    ハミルトン ブレンダーHBB250/250S/HBH450用 フット

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    翌々日出荷
    EBM品番3529550
  • ハミルトン ブレンダーHBB250/250S/HBH450用 フィラーキャップ EBM(江部松商事)

    ハミルトン ブレンダーHBB250/250S/HBH450用 フィラーキャップ

    EBM(江部松商事)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    EBM品番3529510
  • 吊り金具(HB吊り金具用補強金具 H形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(HB吊り金具用補強金具 H形鋼用)

    ネグロス電工
    ¥549~税込¥604~
    1個ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
  • バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ)

    バイメタルカットオフバンドソー

    BAHCO(バーコ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(2本)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質粉末ハイス
  • ロータイプ電動アシスト三輪自転車 E-PARTON

    ロータイプ電動アシスト三輪自転車

    E-PARTON
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌々日出荷
    小柄な私のジャストパートナー!ひと回り小さい三輪自転車・リチウムイオンバッテリー:HB-BAJ05-S/(容量:5.8Ah)重量:約1.41kg・ブラシレスモーター(定格出力:250W)・充電器:電源AC100V~240V・充電時間:約3時間30分(PSEマーク)・3モード(低・中・高)・走行距離:低モード/約30km、中モード/約25km、高モード/約20km(充電1回分)・付属:バッテリー充電器・スペアキー前カゴサイズ:W34*D29*H21cm後カゴサイズ:W32*D40*H23cm
    仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・LEDライト・前カゴ (樹脂製)・後カゴ (メッシュ)・前輪錠 (スペアキー付)・耐摩耗タイヤ材質スチールフレーム色ホワイトバッテリー容量(Ah)5.8タイヤサイズF/18インチ、R/14インチ適応身長(cm)128サドルの高さ(mm)675~845組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×580×955
  • SURE SYSTEM LINE ハリケーン

    SURE SYSTEM LINE

    ハリケーン(3件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。 ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。
  • Hバー用フェイスアウトダブルΦ25 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Hバー用フェイスアウトダブルΦ25

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    5日以内出荷
    仕様HB-25専用、スリーブアウト専用、A-79S(250/300)・A-78S(250/300)専用、FHB-16併用必要材質スチール、樹脂ポリカ厚さ(mm)丸パイプ:1.6仕上クロームパイプ径(Φmm)25.4ねじ径×ピッチ(mm)M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • CD Series(CDM2HB32) SMC

    CD Series(CDM2HB32)

    SMC
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    9日以内出荷から27日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • CS1/CDS1_XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/押出し調整形/引込み調整形 SMC

    CS1/CDS1_XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/押出し調整形/引込み調整形

    SMC
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CD Series(CDM2HB20) SMC

    CD Series(CDM2HB20)

    SMC
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20