カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(31)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 自動車補修部品(14)
- 物流用品(7)
- 厨房用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 測定用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 縫製用品(4)
- オフィス家具(3)
- 安全用品(3)
- 研磨材(3)
- 家電(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 作業工具(3)
- バイク部品(2)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- 清掃用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 防犯用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 完成車(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(31)
- ネグロス電工(15)
- FUYAO(6)
- 金沢車輌(6)
- テンポスドットコム(5)
- SMC(4)
- 日本紐釦貿易(4)
- ユニセイキ(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(3)
- FIIO(3)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(3)
- omron(オムロン)(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KSフィルター(2)
- BRAKING(2)
- 井筒製作所(2)
- イーグルクランプ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「s-hb3」の検索結果

高精度温湿度センサ
T&D(ティアンドデイ)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷測定項目温度/湿度ケーブル長(m)1(ケーブル延長 3.0mまで可)精度温度±0.3℃ at 10~40℃ ±0.5℃ それ以外、湿度±2.5%RH at 15~35℃, 30~80%RH対応機種RTR507B/507BL、RTR-507/507L, RTR-507S/507SL温度測定範囲(℃)-25~70湿度測定範囲(%)0~99%RHアズワン品番62-5001-38応答性90%応答 約7分湿度測定範囲(%RH)0~99
ハンドブロワ
SHINKO(新興製作所)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷用途吹飛ばし、送風、集塵作業に付属品ノズル(220mm)、ダストバック、各1周波数(Hz)50/60消費電力(W)370回転数(min-1[r.p.m])13000定格時間(分)30風圧(mmAq)400アズワン品番64-3675-42
S-HB300用替バッテリー
ライテックス(ムサシ)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷適合3WLEDハイブリッドソーラーライトS-HB300用バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)1200
HQステップドリルセット(ブルー)
JEFCOM(ジェフコム)¥22,980税込¥25,2781セット(3本)当日出荷ナノメートルチタンコーティング 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ(3本セット) 3本セット(スチールケース付) 切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプセット内容DSHB-412RH(Φ4~12mm 1mm刻み)1本、DSHB-422RH(Φ4~22mm 2mm刻み)1本、DSHB-433RH(Φ4~33mm 2mm刻み Φ30~33は3mm刻み)1本、スチールケース材質本体:M35(SKH55)、ケース:SPCC(鉄)、緩衝材:PU質量(g)600有効切断能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス板:1.6シャンク径(Φmm)6.35本体寸法(mm)120×40×160表面処理チタンコーティング
油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHBタイプ(Oリング溝なし)
ヤマト特殊鋼¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。材質SS400形状フランジ色黒最高使用圧力(MPa)21寸法r(mm)5
一般形鋼用吊りボルト支持金具
ネグロス電工¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から16日以内出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。寸法A(mm)35寸法B(mm)20適合フランジ厚(mm)25~40
シャッター弁 両ヘルールタイプ SHBシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。両側ともへルール接続なので、着脱が簡単です。PTFEパッキンにより、スムーズにスライドできます。バルブの誤開閉を防止するロック機能付きです。用途ホッパーやタンクの排出部に取り付けて、粉粒体の排出・供給をスムーズに。材質(本体)SUS304表面処理バフ研磨材質(パッキン)PTFE使用条件大気圧(加減圧不可)
バタフライ弁
KITZ(キッツ)¥469,800税込¥516,7801個当日出荷から翌々日出荷RPTFEシートリングで種々の流体に対応可能です。 二重偏心構造により安定したシール性能を保ちます。 パッキンの増締めが簡単です。 独自のシート形状(特許取得)による高耐久性能。 両流れ対応。 市販品配管ガスケットに対応。 上部フランジの寸法はISO5211を採用。形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)-10~200接続方式ウエハー材質(シート)リング:RPTFE(カーボンファイバー入りPTFE)接続ウェハー形使用流体液体ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SCS13A材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)SCS13A+Crメッキ材質(ステム)SUS420J2材質(リテイナーシート)S45C材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入)バルブ種類バタフライバルブ![Hバーステンレス32Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55749995-170331-02.jpg)
Hバーステンレス32Φ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥2,498~税込¥2,748~1本4日以内出荷から8日以内出荷材質SUS304色ステンレスヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)丸パイプΦ31.8×1.2t
いたずら防止ねじ用ビット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷いたずら防止極低頭ボルト[[SRSHS]]専用ビットです。 差込形状V6.3・U6.3に対応しています。材質(本体)SUSXM71袋入数(個)1
I型広巾ストレートエッヂ B級
ユニセイキ¥2,198,000税込¥2,417,8001個3日以内出荷から30日以内出荷平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。 SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。 研磨仕上げを施しています。 平面度・真直度、平行度の検査測定用です。用途平面度・真直度、平行度の検査測定用厚さ(mm)50材質/仕上炭素工具鋼/研磨仕上
屋外用収納ボックス付ハンドブレーキ式大型スチール台車
金沢車輌¥48,980税込¥53,8781台6日以内出荷頑丈なスチール製!手を離すと自動でロックのかかるブレーキタイプで坂道等でのご利用に便利な台車です。屋外用収納ボックス付で大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利です。ふた付、防水生地で屋外での使用にも便利です。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。指づめ防止イエローキャップ付。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です。デッキには滑り止めマット付。全周には衝撃吸収用のバンパー付。キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様材質収納箱:芯材/プラダン、表面材/ポリエステル(防炎合格品)車輪径(Φmm)130材質(車輪)ゴムキャスター固定×2個、自在×2個荷台寸法(幅)(mm)940ハンドル高さ(mm)900材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)610材質(荷台)スチール
屋内用収納ボックス付ハンドブレーキ式大型スチール台車
金沢車輌¥45,980税込¥50,5781台6日以内出荷頑丈なスチール製!手を離すと自動でロックのかかるブレーキタイプで坂道等でのご利用に便利な台車です。大小不揃いの物を一度に運ぶのに便利な屋内用折りたたみ収納箱付。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。指づめ防止イエローキャップ付。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です。デッキには滑り止めマット付。全周には衝撃吸収用のバンパー付。キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様材質収納箱:芯材/ダンボール、表面材/ナイロンキャスター固定×2個、自在×2個
ハンドストッパー式スチール台車
金沢車輌¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷スチールの頑丈さ!安心・安全・高品質の純日本製です。手を離すと自動でブレーキがかかります。坂道等でのご利用に便利な台車です。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。種別ハンドル折りたたみ式材質(車輪)グレーゴムブレーキ有無ありキャスター2輪自在2輪固定音量標準ブレーキ種類ハンドブレーキ材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ハンドストッパー式スチール台車 金網付
金沢車輌¥46,980税込¥51,6781台8日以内出荷スチールの頑丈さ!安心・安全・高品質の純日本製です。手を離すと自動でブレーキがかかります。坂道等でのご利用に便利な台車です。網は長手側両サイドを開閉することができ、荷物の出し入れに便利です。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。車輪径(Φmm)130材質(車輪)グレーゴムキャスター2輪自在2輪固定荷台寸法(幅)(mm)650寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1045×650×930音量標準ハンドル高さ(mm)930荷台寸法(奥行)(mm)1045
初雪 電動式ブロックアイススライサー
中部コーポレーション¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷究極!「ふわふわ」のかき氷。ベイシスシリーズ。お店の雰囲気を邪魔しないシンプルな外観!。粗さ調節無段階。切れ味の鋭い「鋼制」刃物使用。円盤と円盤受けが一本化でお手入れしやすい形状質量(kg)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×396×600(780)
304 六角ホースジョイント(オス型)
井筒製作所¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷袋ナット、ホース、ニップルと3パーツに分解できメンテナンス性に非常に優れた製品です。食品や薬品関係等を扱う工場等に適し、衛生面での効果を発揮します。材質SUS304長さ(mm)78流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa)1(常温)ホース長さ(m)30ホース径(Φmm)12.7
大型静音ステンレス台車(ハンドル固定式)ハンドブレーキ付
金沢車輌¥139,800税込¥153,7801台16日以内出荷軽量な静音樹脂台車にSUS304製ステンレスカバーを取り付けた静音ステンレス台車です。手を離すと自動でロックのかかるオートブレーキタイプで事故を未然に防ぎ安全です。ハンドル取付ボルトやバンパー取付ネジにもステンレス製を採用。積載面を含む使用面は全てSUS304ステンレスを採用することにより高い防錆性を実現。医療用、食品用などあらゆる分野で使用が可能な台車です。安心・安全・高品質の純日本製です。特許取得製品材質荷台:ステンレス(SUS304)+PP、ハンドル/ステンレス(SUS304)、ハンドブレーキ機構金具:スチール幅(mm)950車輪径(Φmm)130高さ(mm)905奥行(mm)600キャスター静音ゴムキャスター固定×2個、自在×2個騒音対策静かブレーキ/ストッパーハンドブレーキ付
大型静音ステンレス台車(両ハンドル固定式)ハンドブレーキ付
金沢車輌¥159,800税込¥175,7801台16日以内出荷軽量な静音樹脂台車にSUS304製ステンレスカバーを取り付けた静音ステンレス台車です。手を離すと自動でロックのかかるオートブレーキタイプで事故を未然に防ぎ安全です。ハンドル取付ボルトやバンパー取付ネジにもステンレス製を採用。積載面を含む使用面は全てSUS304ステンレスを採用することにより高い防錆性を実現。医療用、食品用などあらゆる分野で使用が可能な台車です。安心・安全・高品質の純日本製です。特許取得製品質量(kg)24色シルバーサイズ900×600高さ(mm)905キャスター静音ゴムキャスター固定×2個、自在×2個均等荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)950キャスター径(Φmm)130材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)、ハンドブレーキ機構金具:スチール荷台寸法(奥行)(mm)600騒音対策静かブレーキ/ストッパーハンドブレーキ付材質(荷台)ステンレス(SUS304)
サイザルヘビーバフ 無処理
ヤナセ(柳瀬)¥11,980~税込¥13,178~1個23日以内出荷厚みがあり、コシが硬く研削力があります。タイプ無処理穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
高速応答デジタルパネルメータ K3HB-S
omron(オムロン)¥89,980~税込¥98,978~1個翌々日出荷から62日以内出荷運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。 外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥2,990~税込¥3,289~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809~税込¥890~1箱(20g)ほか当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性



















![Hバーステンレス32Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55749995-170331-02.jpg)