カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(16)
- 自動車補修部品(8)
- 科学研究・開発用品(4)
- 縫製用品(4)
- 安全用品(3)
- 測定用品(3)
- 研磨材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 家電(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク部品(2)
- 制御機器(2)
- 清掃用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 防犯用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工(15)
- 日本紐釦貿易(4)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(3)
- FIIO(3)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(3)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- ユニセイキ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KSフィルター(2)
- BRAKING(2)
- 井筒製作所(2)
- イーグルクランプ(1)
- H&H(1)
- NSK(日本精工)(1)
- omron(オムロン)(1)
- 協育歯車(1)
- CKD(1)
- 重松製作所(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「s-hb3」の検索結果

高精度温湿度センサ
T&D(ティアンドデイ)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷測定項目温度/湿度ケーブル長(m)1(ケーブル延長 3.0mまで可)精度温度±0.3℃ at 10~40℃ ±0.5℃ それ以外、湿度±2.5%RH at 15~35℃, 30~80%RH対応機種RTR507B/507BL、RTR-507/507L, RTR-507S/507SL温度測定範囲(℃)-25~70湿度測定範囲(%)0~99%RHアズワン品番62-5001-38応答性90%応答 約7分湿度測定範囲(%RH)0~99
ハンドブロワ
SHINKO(新興製作所)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷用途吹飛ばし、送風、集塵作業に付属品ノズル(220mm)、ダストバック、各1周波数(Hz)50/60消費電力(W)370回転数(min-1[r.p.m])13000定格時間(分)30風圧(mmAq)400アズワン品番64-3675-42
S-HB300用替バッテリー
ライテックス(ムサシ)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷適合3WLEDハイブリッドソーラーライトS-HB300用バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)1200
一般形鋼用吊りボルト支持金具
ネグロス電工¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から16日以内出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。寸法A(mm)35寸法B(mm)20適合フランジ厚(mm)25~40
HQステップドリルセット(ブルー)
JEFCOM(ジェフコム)¥22,980税込¥25,2781セット(3本)当日出荷ナノメートルチタンコーティング 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ(3本セット) 3本セット(スチールケース付) 切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプセット内容DSHB-412RH(Φ4~12mm 1mm刻み)1本、DSHB-422RH(Φ4~22mm 2mm刻み)1本、DSHB-433RH(Φ4~33mm 2mm刻み Φ30~33は3mm刻み)1本、スチールケース材質本体:M35(SKH55)、ケース:SPCC(鉄)、緩衝材:PU質量(g)600有効切断能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス板:1.6シャンク径(Φmm)6.35本体寸法(mm)120×40×160表面処理チタンコーティング
油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHBタイプ(Oリング溝なし)
ヤマト特殊鋼¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。材質SS400形状フランジ色黒最高使用圧力(MPa)21寸法r(mm)5![Hバーステンレス32Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55749995-170331-02.jpg)
Hバーステンレス32Φ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥2,498~税込¥2,748~1本4日以内出荷から8日以内出荷材質SUS304色ステンレスヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)丸パイプΦ31.8×1.2t
いたずら防止ねじ用ビット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷いたずら防止極低頭ボルト[[SRSHS]]専用ビットです。 差込形状V6.3・U6.3に対応しています。材質(本体)SUSXM71袋入数(個)1
初雪 電動式ブロックアイススライサー
中部コーポレーション¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷究極!「ふわふわ」のかき氷。ベイシスシリーズ。お店の雰囲気を邪魔しないシンプルな外観!。粗さ調節無段階。切れ味の鋭い「鋼制」刃物使用。円盤と円盤受けが一本化でお手入れしやすい形状質量(kg)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×396×600(780)
304 六角ホースジョイント(オス型)
井筒製作所¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷袋ナット、ホース、ニップルと3パーツに分解できメンテナンス性に非常に優れた製品です。食品や薬品関係等を扱う工場等に適し、衛生面での効果を発揮します。材質SUS304長さ(mm)78流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa)1(常温)ホース長さ(m)30ホース径(Φmm)12.7
サイザルヘビーバフ 無処理
ヤナセ(柳瀬)¥11,980~税込¥13,178~1個23日以内出荷厚みがあり、コシが硬く研削力があります。タイプ無処理穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
高速応答デジタルパネルメータ K3HB-S
omron(オムロン)¥89,980~税込¥98,978~1個翌々日出荷から62日以内出荷運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。 外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥2,990~税込¥3,289~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809~税込¥890~1箱(20g)ほか当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
掃除機用オプションパーツ
日立¥899税込¥9891個4日以内出荷用途日立業務用クリーナー用 部品トラスコ品番200-0986RoHS指令(10物質対応)対応適合型式CV-100S6、CV-21EL、CV-95H2、CV-96H、CV-96HB、CV-96HES、CV-96HS、CV-97A2、CV-G1、CV-G2、CV-G3、CV-G95K、CV-G95KNL、CV-PS10、CV-PS11、CV-PS11B、CV-PS12、CV-PS12B
吊り金具(一般形鋼用)
ネグロス電工¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から16日以内出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
エアコンフィルター ゼオライトWプラス
MICRO(マイクロ)(105件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷から16日以内出荷H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。 全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅75mm以上に対応できます。
HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から16日以内出荷H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅90mm以上に対応できます。 BC6Hにも使用できます。

















![Hバーステンレス32Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55749995-170331-02.jpg)