カテゴリ

  • 制御機器(9)
    • 電磁接触器(2)
  • 物流用品(35)
  • 建築金物(16)
  • 機構部品(15)
  • 切削工具(15)
  • メカニカル部品(14)
  • 作業工具(14)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 電気材料(11)
  • 自動車補修部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 測定用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • ヘルスケア(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
動作方式
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-n150」の検索結果

192件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力ニッパー 高品質(JIS) モノタロウ

    強力ニッパー 高品質(JIS)

    モノタロウ(84件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1丁
    当日出荷
    職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。
    用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)156質量(g)160表面処理防錆刃部硬度HRC60~64刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0バネ無RoHS指令(10物質対応)対応
  • 斜ニッパー モノタロウ

    斜ニッパー

    モノタロウ(29件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    1.7mmと2.1mmのストリップ穴つき
    材質S55C幅(mm)(先端開)15以上全長(mm)160質量(g)146刃部硬度55~62HRC切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線2
  • ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業

    ステンレス製 丸型フード付ガラリ

    宇佐美工業(27件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
    材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ
  • ステンレス製 丸型ガラリ 宇佐美工業

    ステンレス製 丸型ガラリ

    宇佐美工業(13件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
    材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応金網12M
  • ステンレス鋼製アングルハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製アングルハンドル

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドルグリップ径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁接触器 S-Nシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 S-Nシリーズ

    三菱電機(4件のレビュー)
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • ステンレス 320S・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター

    ステンレス 320S・自在車(ナイロン車)

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
    形状自在車型式320S自在車材質(車輪)ナイロン取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ニッパー TSUNODA(ツノダ)

    ニッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    仕様【刃部】高周波焼入れその他過開き防止ストッパー付き、ストラップ取付穴あり材質【刃・本体】特殊合金鋼【柄被覆】エラストマー二重成型グリップ色イエロー/シルバー/ブラック刃部硬度58~64HRCバネコイルばね
  • 平型ハンドル車 SN(握りネジなし) MIYOSHI(小西製作所)

    平型ハンドル車 SN(握りネジなし)

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鋳鉄FC200種類平型表面処理クロムメッキ
  • 強力ニッパー スーパーツール

    強力ニッパー

    スーパーツール
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    鉄線や銅線の切断専用工具。電気機器類の細工、補修などに最適。
    トラスコ品番813-0850全長(mm)160質量(g)170切断能力(Φmm) ピアノ線1.2切断能力(Φmm) 鉄線1.8切断能力(Φmm) 銅線2.6
  • 金物用ビス カナイ

    金物用ビス

    カナイ(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(50本)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 420S 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    420S 自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
    形状自在車型式420S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ドレッシングボトル スリム HARIO

    ドレッシングボトル スリム

    HARIO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    作って保存できる、ドレッシングボトル。
    用途密封性が高いので、材料を入れて、振ってドレッシングが作れます。耐熱ガラス製のボトルは食器洗い乾燥機・熱湯での洗浄ができます。切れの良い注ぎ口で液もれしにくく、収納しやすいスリムボトル形状です。材質ガラス/耐熱ガラス、フタ/PCT樹脂、注ぎ口/シリコーンゴム色ブラック食器洗浄機対応
  • スタンダードニッパ極 MASTERTOOL

    スタンダードニッパ極

    MASTERTOOL
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    通常の薄刃タイプと違い、刃の合わせを究極までこだわったモデルとなっております。刷毛のように広がったより線なども綺麗にカットできるようなこだわりの仕上げ刃です。
    用途鉄線や銅線、VA線や広がったより線なども切断できる。材質高級工具鋼・高級刃物鋼全長(mm)150色ブラック質量(g)170刃形薄刃(フラット刃)切断能力(mm)柔鉄線:Φ1.6、銅線:Φ2.6、VA線:1.6×3芯
  • ステンレス製 丸型スリムガラリ 宇佐美工業

    ステンレス製 丸型スリムガラリ

    宇佐美工業(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    材質本体/NSS442M3、ガラリ板・金網/SUS304種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
  • 413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
    形状自在車S型式413S自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • スプーン BOLL

    スプーン

    BOLL
    ¥399税込¥439
    1個
    翌日出荷
    大きいサジと小さいサジが対になっています。少量多量を問わず、 1本のサジで使用できます。
  • ステンレスアングルハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレスアングルハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    洗練されたロングセラーのアングルハンドルです。扉の木口面に取付可能です。サテン、鏡面、ブラックの3種の仕上があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック ソリッド ハンドル車(回転握り付き) イマオコーポレーション

    プラスチック ソリッド ハンドル車(回転握り付き)

    イマオコーポレーション
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(インサート)SUM24L材質(ハンドル車)フェノール樹脂表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
  • ステンレス 315S・自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    ステンレス 315S・自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
    形状自在車S取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 車輪(ナイロン車輪) 429S-N ハンマーキャスター

    車輪(ナイロン車輪) 429S-N

    ハンマーキャスター
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 400S 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    400S 自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
    形状自在車型式400S自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プラスチック ソリッド ハンドル車(握りなし) イマオコーポレーション

    プラスチック ソリッド ハンドル車(握りなし)

    イマオコーポレーション
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(インサート)SUM24L材質(ハンドル車)フェノール樹脂表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(ハンドル車)ブラック
  • 500e Gen4s (N150/4/64/Chr/11.6) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    500e Gen4s (N150/4/64/Chr/11.6)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌日出荷
  • 自然給排気用フラット型ガラリ JAPPY

    自然給排気用フラット型ガラリ

    JAPPY
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン

    交換部品

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    交換用部品です。
  • 419S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    419S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
    形状自在車S型式419S自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • スパイラルリテイニング FRSN 大阪魂

    スパイラルリテイニング FRSN

    大阪魂
    ¥3,734税込¥4,107
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • プレート式キャスター 313Sシリーズ 旋回式 ナイロン車輪 ハンマーキャスター

    プレート式キャスター 313Sシリーズ 旋回式 ナイロン車輪

    ハンマーキャスター
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
    用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。仕様プレート式、サイドSP付材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)固定方法(車輪)ナット取付穴径P(mm)11
  • ステンレス製 フラット型スリムフード 宇佐美工業

    ステンレス製 フラット型スリムフード

    宇佐美工業(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体/NSS442M3ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応金網10M
  • ブレードホース用ナットカップリングソケット ヤマトエンジニアリング

    ブレードホース用ナットカップリングソケット

    ヤマトエンジニアリング
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    ホースバンドが不要です。
    用途ブレードホース用金具に。材質真鍮使用流体空気・水・油など
  • スナッチ式ブロック(使用荷重5t) 関西マリーン

    スナッチ式ブロック(使用荷重5t)

    関西マリーン(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1組
    4日以内出荷
    用途高荷重仕様(使用荷重5トン)のスナッチ式滑車材質鉄質量(kg)12使用荷重(t)5破断荷重(t)25使用ロープ径(mm)19~22
  • ステンレスアングルハンドルSN型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレスアングルハンドルSN型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新聞架(スチール製) クラウン[事務用品]

    新聞架(スチール製)

    クラウン[事務用品]
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    翌々日出荷
  • W背金ステン中塗鏝 宮谷製作所

    W背金ステン中塗鏝

    宮谷製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    しなりがあり使いやすくなっている薄塗鏝!カシメ式で鏝部と首の接着が強力で取れにくいWカシメ採用!仕上鏝より幅が広いタイプとなります。仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!丸柄仕様タイプです。
    用途塗り作業の仕上げなどに板厚(mm)0.3
  • ステンレス製 フラット型スリム風防付 宇佐美工業

    ステンレス製 フラット型スリム風防付

    宇佐美工業
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質本体/NSS442M3、ガラリ板・フード・金網・組立ビス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • TSPカプラ TSN型(ブレードホース取付用) 日東工器

    TSPカプラ TSN型(ブレードホース取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。ホースバンド不要でブレードホースを装着できます。
    用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ブレードホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
  • プラスチック ソリッド ハンドル車(折り曲げ回転握り付き) イマオコーポレーション

    プラスチック ソリッド ハンドル車(折り曲げ回転握り付き)

    イマオコーポレーション
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    材質(インサート)SUM24L材質(ハンドル車)フェノール樹脂材質(握り)フェノール樹脂表面処理(握り)光沢仕上げ表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
  • ステンレス製 丸型スリムガラリ FDタイプ 宇佐美工業

    ステンレス製 丸型スリムガラリ FDタイプ

    宇佐美工業
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    材質本体・ダンパー羽根/NSS442M3、ガラリ板・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
  • 外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 金網型10メッシュ 低圧損 西邦工業

    外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 金網型10メッシュ 低圧損

    西邦工業
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    8日以内出荷
    材質アルミニウム仕上アルマイト処理、Anodized寸法F7
bn15特集