曜日別特売

外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 金網型10メッシュ 低圧損

外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 金網型10メッシュ 低圧損 - 西邦工業外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 金網型10メッシュ 低圧損 - 西邦工業外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 金網型10メッシュ 低圧損 - 西邦工業
材質
アルミニウム
仕上
アルマイト処理、Anodized
寸法F
7
内容量
1個
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
全8種類を絞り込む
寸法A
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D
寸法A
寸法B
寸法C
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82953678SN5035481067
¥2,500
¥1,698
¥1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
82955051SN75357412215
¥3,100
¥1,998
¥2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
82955121SN1254512016915
¥4,700
¥3,198
¥3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
82955787SN100429714515
¥3,200
¥2,198
¥2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
82955927SN6540621117
¥2,400
¥1,698
¥1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
82956679SN1756517022820
¥6,200
¥4,198
¥4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
82957065SN2007519725420
¥6,000
¥3,998
¥4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
82957090SN1506514520320
¥4,800
¥3,298
¥3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする