カテゴリ
- 制御機器(63)
- 電磁開閉器本体(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(734)
- メカニカル部品(232)
- 自動車純正部品(186)
- 油圧機器・油圧ホース(64)
- 物流用品(42)
- 切削工具(40)
- 測定用品(37)
- 作業工具(37)
- ねじ・ボルト・釘(34)
- 機構部品(28)
- バイク部品(27)
- 科学研究・開発用品(26)
- 作業服(24)
- 配管・水廻り設備部材(24)
- 自動車補修部品(20)
- 農業機械(19)
- 防犯用品(15)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 家電(14)
- 建築金物(13)
- 学童・教育用品(11)
- 建材・エクステリア(9)
- 梱包用品(8)
- パソコン/周辺機器(6)
- 安全標識(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 事務用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- トラック純正部品(5)
- 保管用品(4)
- 日用品(4)
- 縫製用品(4)
- バイク純正部品(3)
- オフィス家具(3)
- クリーンルーム用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 空圧工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 電気材料(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 研磨材(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 三菱電機(8)
- 富士電機(1)
- TRUSCO(13)
- SMC(755)
- MAZDA(マツダ)(161)
- ParkerTAIYO(141)
- CKD(53)
- REX(レッキス工業)(31)
- SIEMENS(30)
- ニッセイ(24)
- ハンマーキャスター(22)
- ホンダ(21)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- 空調服(17)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](14)
- 京セラ(12)
- A&D(エー・アンド・デイ)(11)
- コガネイ(11)
- IKA(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「s-n50」の検索結果

コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
TRUSCO(42件のレビュー)¥369~税込¥406~1丁当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット(4枚)ほか当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から32日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
ステンレス製 丸型フード付ガラリ
宇佐美工業(27件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ
ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品)
オチアイ(24件のレビュー)¥529税込¥5821パック(20個)ほか当日出荷パネル端部に最初に取付けておくため、ナットの取り落としなどがなく、作業性に優れています。材質ステンレス形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット
数字ステッカー 透明
TRUSCO(12件のレビュー)¥169~税込¥186~1セット(3枚)ほか当日出荷屋内外使用可能です。番号管理に便利です。仕様粘着シール材質塩化ビニール(PVC)色透明取付方式ステッカー
ステンレス鋼製アングルハンドル
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドルグリップ径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式スピードナット U形(鉄/三価ホワイト)(パック品)
オチアイ(12件のレビュー)¥529税込¥5821パック(17個)ほか当日出荷材質鉄形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット表面処理三価ホワイト
ステンレス 320S・自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状自在車型式320S自在車材質(車輪)ナイロン取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
アルファベットステッカー(英字・白)50×50
TRUSCO(2件のレビュー)¥229税込¥2521組(3枚)当日出荷から9日以内出荷屋内外使用可能です。アルファベット管理に便利です。材質塩化ビニール(PVC)寸法(mm)50×50取付粘着シール質量(g)2文字高(mm)35縦(mm)50横(mm)50質量(g/組)2
420S 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥569~税込¥626~1個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。形状自在車型式420S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター¥759~税込¥835~1個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。形状自在車S型式413S自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ストレートノズル 伸縮
SK11(5件のレビュー)¥1,490~税込¥1,639~1個当日出荷SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。 細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。 伸縮式なので収納時にはコンパクトになり邪魔になりません。用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8おねじ
SNシート
タイカ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷荷重に合わせて分割したり、枚数を増やすことで幅広い荷重域に対応出来ます。固定が無く、機器の下に敷いたり挟み込むだけで簡単に設置出来ます。共振倍率が小さく、横揺れが少なくて安定しています。用途試験機器、光学機器、電子機器、OA機器など各種機器の防振。材質シリコーンゲル長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)7質量(g)30
USB接続マイクロスコープ
SK(新潟精機)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷10~200倍と幅広い倍率と付属のベースによりピント合わせが容易なミニマイクロスコープです。500万画素で、高画質で記録や観察が可能です。先端に白色LED内蔵で、照明がない場所の使用だけでなく、外光によらない同じ状態で観察、撮影が可能です。静止画や動画の対象物を豊富な描画や測定ツールなどで、測定、分析が可能です。用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に付属品●簡易スケール仕様対応言語:日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ロシア語、イタリア語、ポルトガル語、オランダ語、ポーランド語、韓国語、中国語、ウクライナ語、リトアニア語、ハンガリー語材質●本体:ABS●支柱:ステンレス寸法(mm)スタンド:120×165×170質量(g)410使用温度範囲(℃)0-35電源USBポートより供給範囲(mm)観察:2.5-58コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)Φ37×110mm(質量:100g)対応OSWindows 7、8、10、11倍率(倍)10-200光源白色LEDx8作動距離(mm)0-150インターフェースUSB 2.0 Type-A解像度2592×1944、2320×1744、2048×1536、1920×1080、1280×1024映像素子1/2.7CMOS記録ファイル形式JPEG(静止画)、AVI(動画)画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート(fps)19-24
マイクロシリンジ
伊藤製作所(シリンジ)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から6日以内出荷シリンジ内面とプランジャーは精密な加工により、スムーズな摺動性と高度な気密性を確保しています。 ●種々のサイズ・形状の互換針が、簡単にネジで装着できます。PTFEシールが完全に気密を保持します
プランマブロック SN500形
トーホー¥7,798~税込¥8,578~1個翌々日出荷から73日以内出荷・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。オイルシール個数2
ステンレス 315S・自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状自在車S取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プラスチック ソリッド ハンドル車(回転握り付き)
イマオコーポレーション¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から5日以内出荷材質(インサート)SUM24L材質(ハンドル車)フェノール樹脂表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)
NB(日本ベアリング)¥819~税込¥901~1本当日出荷から42日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSN
20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(20SNシリーズ)
KITZ(キッツ)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス20Kバルブ種類チャッキバルブ
プラスチック ソリッド ハンドル車(握りなし)
イマオコーポレーション¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷材質(インサート)SUM24L材質(ハンドル車)フェノール樹脂表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(ハンドル車)ブラック
ステンレスアングルハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥779~税込¥857~1個当日出荷から4日以内出荷付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)色ブラック高さ(mm)18種類面付ハンドルグリップ径(Φmm)2.5仕上塗装RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製吐出口 SN
ショウエイ¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から21日以内出荷浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽やプールから配管に流す吐出口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。材質(本体)SUS304
防音排水管 音ナイン 支持金具 サドルバンド
シーシーアイ¥139~税込¥153~1個翌日出荷防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具 ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ! 施工のムラなく、仕上がりもキレイ 優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比) 吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク! 切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK 防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。 マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK用途防音排水管用支持金具材質高耐食溶融メッキ鋼板
...