カテゴリ
- 自動車補修部品(3)
- 制御機器(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
「s-ndp」の検索結果

エアコンフィルター ND系ロードスター用
MLITFILTER (エムリットフィルター)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷マツダND型ロードスター専用のエアコンフィルターです。内気循環フィルターと外気導入フィルターがセットになっています。多層構造技術MLIT(Multi Layer Integration Technology)を採用。通過する大気を何度もフィルター繊維にぶつけることで吸着能を高めていながら通気特性を低下させない独自のフィルター構造により極厚フィルターでありながら充分な通気性を確保。もちろん気になる花粉やPM2.5にも効果を発揮します。テイジン製の不織布素材マイティトップIIが外気もしくは内気を循環させる際に圧倒的な集塵力で微細なゴミをキャッチし、あわせ持つ高い抗菌性能によりカビ臭を防いで車内にキレイな空気を届けます。素材から加工まで全てが日本国内で行われた安心の純国産品となっています。国内最先端のクリーンルームで製造され、多層フィルムの密閉袋に収納されています。使用直前まで一切外気に触れることなく、製造時のクオリティをそのままに愛車に装着することができます。型式ND系メーカーマツダ適合車種ロードスター/ロードスターRF年式2015/5~
J・ワイドスリムサスト 操作板
神保電器¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷から6日以内出荷J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。「すっきり薄型7mm」操作性で定評のあるJ・ワイドの機能はそのままで、3mm薄く、7mmの2ピースプレート。すっきりとしたデザインになって、様々なインテリアにマッチします。「フラットフォルム」J・ワイドに比べプレートがフラットになったことで、インテリアに溶け込む自然なフォルムになりました。「簡単!1アクション!」スイッチの取り付けはワンタッチ、取り外しも1アクションで簡単に取り外せます。シャープな直線で構成したフォルム。一枚板から絞り出し、エッジやコーナーを際立たせています。存在感のあるステンレス素材を贅沢に使用。ブラスト加工による豊かな表情と質感に仕上げました。種別操作板入数(個)1
DC/DCコンバータ SNDPGシリーズ
コーセル¥27,980~税込¥30,778~1個8日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズSNDPG入力電圧(V)AC85~264 1Φ/AC170~264 1Φ定格出力電力(W)ACIN 100V:500/ACIN 200V:750定格出力電圧(V)DC360
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ペコペコポンプ(エアー式ダイアフラムポンプ) ステンレスカバー付
FSC藤原産業¥369,800税込¥406,7801台当日出荷軽量・小型・高性能の二連ダイヤフラムポンプ。グラウト・セメントペーストの注入、または送水用としても使用可能です。ステンレス製のカバーが付いていますので、掃除・手入れがしやすくサイレンサーを保護します。エアー吸い込み口にシングルスパットが付いています。付属品バキュームホース1”-2m 1本 / 注入グラウトホース 3/4-15m 1本その他【エアー口】東洋型カップリングシングルスパット 3/4・ボールバルブ3/4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【カバー】335×325×262本体質量(kg)15最大吐出量(L/min)【水】80【セメントペースト】30常用圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL)350(1ストローク)
ペコペコポンプ(エアー式ダイアフラムポンプ)
FSC藤原産業¥299,800税込¥329,7801台当日出荷軽量・小型・高性能の二連ダイヤフラムポンプ。グラウト・セメントペーストの注入、または送水用としても使用可能です。付属品バキュームホース(1”-2m)×1本、注入グラウトホース(3/4-15m)×1本、圧力計(1MPa)×1個仕様エアー口:PT3/4ねじの種類PT本体質量(kg)9最大吐出量(L/min)水:80、セメントペース:30使用流体水最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL)350(1ストローク)使用エアー圧力(MPa)0.2~0.7駆動方式エア駆動
DC/DCコンバータ SNDPFシリーズ
コーセル1個欠品中形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズSNDPF入力電圧(V)AC85~264 1Φ/AC170~264 1Φ定格出力電力(W)ACIN 100V:1000/ACIN 200V:1500定格出力電圧(V)DC360