カテゴリ
- 理美容(49)
- 制御機器(9)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 測定用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 安全標識(2)
- 測定関連サービス(2)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 保管用品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 住設機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 粧美堂(50)
- リオン(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- omron(オムロン)(4)
- ネグロス電工(4)
- 未来工業(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- CKD(2)
- パイロット(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- INAX(LIXIL)(1)
- ミヤコ(1)
- ニチアス(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- サクラテック(1)
- KSフィルター(1)
- AMPHENOL(1)
- ABB(1)
- EATON(イートン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「s-pv4」の検索結果

PVラック 一般形鋼用
ネグロス電工(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(20個)当日出荷太陽電池アレイ関連のケーブル支持に最適です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを 簡単に広げられます。材質ステンレス鋼
ステンレスSUS316継手 ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
ステンレス耐腐食性SUS303相当継手 ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)¥889税込¥9781個当日出荷から8日以内出荷特殊ステンレス(Cr 19~21%、Mo1.5~2.5%ステンレス)を使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 銅系金属不使用。 シールゴム材質には、低濃度オゾン対策としてニトリルゴムを採用。用途チューブとチューブの接続(同径)タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
太陽光発電設備用表示ステッカー
ネグロス電工¥1,398税込¥1,5381セット(5枚)当日出荷から4日以内出荷東京消防庁より公表された「太陽光発電設備に係る防火安全対策の指導基準」に準じた、太陽光発電設備における感電防止の表示ステッカーです。 太陽光発電設備の種別を判りやすく表示できます。 屋外での使用条件を考慮し、材質は塩化ビニルを使用しています。
表示ステッカー
ネグロス電工¥999税込¥1,0991枚当日出荷から4日以内出荷東京消防庁より公表された「太陽光発電設備に係る防火安全対策の指導基準」に準じた、太陽光発電設備における感電防止の表示ステッカーです。 太陽光発電設備の種別を判りやすく表示できます。 屋外での使用条件を考慮し、材質は塩化ビニルを使用しています。材質塩化ビニル取付方式シール/ステッカー
ピンバイス
サクラテック¥2,398~税込¥2,638~1本翌々日出荷・チャックは特殊鋼を使用し、最適な熱処理がしてあります。・キャップはSPV-1~SPV-8及びSPV-4A~SPV-8Aは鉄製で防錆及び表面強化の為、酸化皮膜を施し、色は黒色仕上です。 SPV-4AW~SPV-8AW及びSPV-AAは黄銅製でニッケルメッキ 仕上です。・柄はSPV-1~SPV-8及びSPV-4A~SPV-8Aは金属製SPV-4AW~SPV-8AW及びSPV-AAは黄銅製です。・メッキはすべてニッケルメッキ仕上です。
まつげにやさしいカーラー 標準
粧美堂¥1,200税込¥1,3201個4日以内出荷まぶたのカタチにフィットしやすい、ゆるやかなフレーム形状。大きく開く幅広キャッチャー。1プッシュで3段階カール!材質スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×37×145
はさめる前髪カーラー
粧美堂¥579税込¥6371個4日以内出荷短めの前髪もキレイにカール! 毛先をきちんとカール。 挟むだけ簡単。 POINT ・アルミを使った芯で熱伝導効果UP♪ ・ドライヤーを使えば更に時短可能! ・ナチュラルなブラウンカラー。 原産国:中国
スプリングフィットブラシ
粧美堂¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷頭のまるみにフィット!軽く風を通す構造になっています♪ 水洗いが可能。 POINT ・軽くて通気性が良くFITするデザイン。 原産国:中国
ディテールフィットパフ2P
粧美堂¥479税込¥5271個(2個)4日以内出荷細部も広範囲もムラなくメイクできる!。独自形状で、細部も広範囲も隅々までフィット。ぬりにくい目元や鼻まわりも指先感覚でカバー。マイクロポーラス構造でムラになりにくい。指先のようなサイズと形状。絶妙な直線と曲線が細部にフィット。ラウンド部分は広範囲をムラなくカバー。原産国:中国色黒
SPV(耐衝撃)ツールボックス
JEJアステージ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷「バンパーグレード樹脂」を使用したコンテナボックス・強い衝撃も吸収して割れにくく、耐寒性にも優れています。色オリーブドラブ