カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み

吊り金具(電線管・配管用・鋼管用)
ネグロス電工¥799税込¥8791個当日出荷から17日以内出荷バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。適合吊りボルトW3/8
油圧用管フランジ SSB(Oリング溝なし)
フジトク¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷圧力21MPa以下に用いる油圧用管フランジです。材質SS400形状フランジ肉厚(mm)80最高使用圧力(MPa)21JIS規格JIS B2291
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら