カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「s-spu50r」の検索結果

レベル調整スペーサー
ネグロス電工¥889税込¥9781袋(10個)当日出荷方向性のない丸形のため、重ねて使用した際、スペーサーどうしのズレが目立たず、美観に優れています。 太陽光架台で使用頻度の多いM12アンカーボルトでの使用に適しています。従来品よりズレが生じにくく、手直しの手間が省けます。 U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。適合アンカーボルトM12以下材質ステンレス製板厚(mm)1
6カクナット M4 2シユ
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391セット(5個)8日以内出荷規格M42シユ図解NoMS410RCL-2K 希望付属品部品_No.32、R50-5 本体部品_No.31、MK41EC-2 希望付属品部品_No.28、MS510ENR-S 希望付属品部品_No.41、MS510ESR-2K 希望付属品部品_No.41、R50-4 本体部品_No.31、MB305SPU エンジン リコイルスタータ部品_No.15、MS650RC-2K RC装置部品_No.13、MS550RCY-2Y RC装置部品_No.13、BSM-630SLT-C2-2 オプション3 (ホース巻取機)部品_No.20、MS410ENR-S 希望付属品部品_No.31、KBM-501D ブーム受け部品_No.37、BSM-1040SLT-C2-1 オプション1 ホース巻取機部品_No.20、MS030SP エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.49、MS90DC-200 7トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.21、GB1010BSR カバー ボックス部品_No.33、MS410ENA-K 希望付属品部品_No.32、DB265SP 2G エンジン キャブレタなど