カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
  • バイク純正部品(3)
  • 安全用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「s-srs1」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 振れ止め金具 ネグロス電工

    振れ止め金具

    ネグロス電工
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    用途支持材のダクターへ親桁を外側から固定する振れ止め金具です。
  • アングル用振れ止め金具 SRS10 ネグロス電工

    アングル用振れ止め金具 SRS10

    ネグロス電工
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65適合フランジ厚(mm)4~8
  • 並列振れ止め金具 ネグロス電工

    並列振れ止め金具

    ネグロス電工
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
  • エスロハイパーAW高圧消火 継手 レデューサ セキスイ

    エスロハイパーAW高圧消火 継手 レデューサ

    セキスイ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個ほか
    4日以内出荷
  • 軽量作業台/RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル昇降タイプH715~H1015 山金工業

    軽量作業台/RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル昇降タイプH715~H1015

    山金工業
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1台
    翌日出荷
    弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様。ハンドル昇降タイプの軽量作業台です。ハンドルを回して、作業しながらでも無段階での高さ調節が可能!頻繁に作業する方が入れ替わる現場・作業姿勢が変化する現場に最適!。3方向(正面・両側面)操作仕様の為、壁際に設置したり横に並べて設置する場合でもハンドル操作が可能です。ハンドルは取り外し可能で、邪魔になりません。ハンドル受けは右脚部に設置しています。均等耐荷重:固定時300kg、昇降時100kgです。天板表面色はライトグレー色、脚部カラーはシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。脚部はスチール製です。天板下部には、OAタップを収納できるコンセントトレーを標準装備!。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。スッキリした見た目でシンプルで使いやすい作業台のため、オフィスや店舗での梱包・検品等の軽作業にもご使用いただけます。脚先にはスチール製アジャスター付き!床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。商品の組立・設置サービス(有償)を希望される方はこちらからお見積りできます。(問い合わせフォームへ移動します)
    用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検品・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品・通信機器工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、事務所、薬局、病院、学校(大学・専門学校・高校)等。付属品昇降用ハンドル1本高さ(mm)715~1015材質(本体)スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)300(固定時)、100(昇降時)材質(天板)塩ビシート色(天板)ライトグレー均等耐荷重(kg)300(固定時)色(本体)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)300(固定時)色(脚部)シルキーホワイト
  • ブルドッグ シルバー木工用チップソー モトユキ

    ブルドッグ シルバー木工用チップソー

    モトユキ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1枚
    6日以内出荷から8日以内出荷
    内径(Φmm)20適合材木工
  • アングル用接続部振れ止め金具 ネグロス電工

    アングル用接続部振れ止め金具

    ネグロス電工
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    17日以内出荷
  • 下面ラックカバー対応接続部振れ止め金具 ネグロス電工

    下面ラックカバー対応接続部振れ止め金具

    ネグロス電工
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    17日以内出荷
    カバーを底板として使用する場合に親桁の継ぎ部分で固定する金具です。
  • アングル用接続部振れ止め金具 ネグロス電工

    アングル用接続部振れ止め金具

    ネグロス電工
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    17日以内出荷
  • アングル用接続部振れ止め金具 ネグロス電工

    アングル用接続部振れ止め金具

    ネグロス電工
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    17日以内出荷
  • トランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質) FIRSTCOM

    トランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質)

    FIRSTCOM
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    現場に強い私のパートナー!従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)。仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
    ケーブル長(mm)(本体-マイク)920、(マイク-イヤホン)470
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【TOSHIBA 東芝 ハードディスク】。THD-250D2。THD-250T1A。THD-450T1A。THD-500D2。THD-600D3。【SONY ソニー】。★コンポーネントオーディオ。HAR-LH500。PS-HX500。PS-LX300USB。PS-LX310BT。TA-DA5700ES。TA-DA5800ES。TA-ZH1ES。★システムステレオ。CMT-C7NT。CAS-1。CMT-M333NT。CMT-SE7。CMT-SE9。CMT-SX7。LAM-1。LAM-10。LAM-Z03。LAM-Z1。MAP-S1。MDS-SE9。。★アクティブスピーカーシステム。CAS-1。SRS-X88。SRS-X9。SRS-X99。SRS-ZR7。★デジタルスチルカメラ。DSC-T1。DSC-T100。DSC-T3。DSC-T33。★デジタルフォトフレーム。DPF-A72。DPF-A72N。DPF-A73。DPF-D72。DPF-D72N。DPF-D75。DPF-D85。DPF-D92。DPF-D95。DPF-E73。DPF-X1000。DPF-X75。DPF-X800。DPP-F700。★デジタルフォトプリンター/関連商品。DPP-FP30。DPP-FP35。DPP-FP50。DPP-FP55。DPP-FP70。DPP-FP75。DPP-FP90。DPP-FP95。DPP-FP97。【marantz マランツ】。マイクロホン。MPM-1000UJ。MPM-2000UJ。Pod Pack 1J。。【富士通 FUJITSU】。ScanSnap iX1600。FI-IX1600A。FI-IX1600ABK。ScanSnap iX1400。FI-IX1400A。ScanSnap iX1300。FI-IX1300A。FI-IX1300ABK。ScanSnap iX100。FI-IX100B。FI-IX100BW。ScanSnap SV600。ScanSnap FI-SV600B。Image Scanner fi-7800。Image Scanner fi-7900。。【Technics】。★アンプ。SC-C500。SU-C700。SU-G30。SU-G700。SU-G700M2。SU-R1000。★オーディオコントロールプレーヤー。ST-C700。SU-R1。★ミニコンポ/スピーカーシステム。SC-PM37MD。SC-PM57MD。SC-PM77MD。SC-PMX100。SC-PMX150。SC-PMX80。SC-PMX90。SC-PMX900。SC-SV1。★ディスプレイ。TH-49XF1HTJ。TH-65BQ1J。TH-75BQ1J。★フォトプリンター。KX-PX1。KX-PX10。KX-PX100。KX-PX2。KX-PX20。KX-PX30。SV-AP10。SV-AP30。★電子ピアノ。SX-NP10。。【OHM/オーム電機】。レコードプレーヤー。RDP-B200N。【LG】。★モニター。27UQ850-W。28MQ780-B。32SQ780S-W。34WQ75C-B。【プリンストン】。スピーカー。S880DB。ハイレゾUSBキャプチャーオーディオユニット。PCA-HACU。実物投影機 フルHD対応ドキュメントカメラ。PDP-FHD10。PDP-FHD10A。デジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラ。PDP-4K13。PDP-4K17。【JVC ビクター】。★ホームオーディオ。NX-PS1。UX-WD70。★ハイファイコンポーネント。AX-D311。AX-D701。【ELECOM エレコム】。★USB切替器。U2SW-Tシリーズ。U2SW-T2。USS2-Wシリーズ。USS2-W2。USS2-W4。★マイク。HS-MC12UBK。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY VLOGCAM ZV-1 II 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY VLOGCAM ZV-1 II 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。デジタルカメラ。FX3 (ILME-FX3)。FX6 (ILME-FX6VK/ILME-FX6V)。VLOGCAM ZV-1 II。VLOGCAM ZV-E1。VLOGCAM ZV-E10。VLOGCAM ZV-E10L。α7 (ILCE-7M4) アルファ7。α7 III (ILCE-7M3)。α7R (ILCE-7RM4)。α7R III (ILCE-7RM3)。ワイヤレスネックバンドスピーカー。SRS-NS7。コンポーネントオーディオ。DMP-Z1。ポータブルスピーカー。LSPX-S3。SRS-LSR200。SRS-NB10。SRS-XB100。SRS-XB12。SRS-XB13。SRS-XB23。SRS-XB33。SRS-XB43。SRS-XE200。SRS-XE300。SRS-XG300。WLA-NS7。ウォークマン。NW-A100TPS。NW-WM1ZM2。NW-WM1AM2。amue link(アミューリンク)。LM-01。ゲーミングヘッドセット。INZONE Buds。INZONE H5。INZONE H9。INZONE H7。NW-A100シリーズ。NW-A105。NW-A105HN。NW-A106。NW-A107。ICレコーダー。ICD-TX660。PCM-D10。モバイルバッテリー/電池。CP-VC10。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • スズキ純正 シートカバー スズキ

    スズキ純正 シートカバー

    スズキ
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    5日以内出荷
    対象車種:ワゴンR(FX-S)。アームレストボックス無し。シートリフター有り。フロントシートSRSサイドエアバッグ有り。1台分(フロント、リヤ)セット。前面(ヘッドレスト、背もたれ、座面)に撥水加工を施しています。※革調シートカバー、レースハーフカバー、ラゲッジマットと同時装着はできません。※背裏はカバーしていません
    材質ポリエステル色ブラウン適合車種WAGON R(FX-S)
  • スズキ純正 革調シートカバー スズキ

    スズキ純正 革調シートカバー

    スズキ
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    5日以内出荷
    対象車種:ワゴンR(FX-S)。アームレストボックス無し。シートリフター有り。フロントシートSRSサイドエアバッグ有り。1台分(フロント、リヤ)セット。※シートバックポケット、シートカバー、レースハーフカバー、ラゲッジマットと同時装着はできません。ECSTRAエアコーデは施工できません。※運転席、助手席の背裏までカバーしています。後席の背裏はカバーしていません
    材質PVC色ブラック適合車種WAGON R(FX-S)
  • スズキ純正 シートカバー スズキ

    スズキ純正 シートカバー

    スズキ
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    5日以内出荷
    対象車種:アルト(A,L(アップグレードパッケージを除く),HY-S)。運転席シートリフター無車用。フロントシートSRSサイドエアバッグ装着車用。安心のフロントシート。SRSサイドエアバック機能に対応。1台分(フロント・リヤ)セット。※運転席、助手席、後席の背裏はカバーしていません。※ラゲッジマット(テールエンドカバー付)と同時装着はできません
    材質ポリエステル適合車種ALTO(A,L(アップグレードパッケージを除く),HY-S)
  • トランシーバー専用イヤホンマイク(防水ねじ込み式プラグ) ANDO

    トランシーバー専用イヤホンマイク(防水ねじ込み式プラグ)

    ANDO
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    6日以内出荷
    倉庫作業や店舗接客などビジネスユースに最適なトランシーバー専用イヤホンマイク。騒がしいところでも受信音が聞き取りやすく、静かな場所・受信音を外部に漏らしたくない時にも安心運用できます。耳から外れにくいイヤーフック付き。
    仕様3.5mm4極プラグ材質ABS質量(g)31対応機種【ALINCO製】DJ-P221LA/LK、DJ-P221MA/MK、DJ-P22、DJ-DPS70KA/KB、DJ-DPS71KA/KB、DJ-DPS70KA/KB 【STANDARD(YAESU)】FTH-214、FTH314/L、FTH307、FTH308、VXD1、VXD1S、CL40、CL70、SR40、SR45、SR70A/70、SR100A/100、SR235、SRS210A/220A 【ICOM】IC-4400/L、IC-4310/L、IC-4300Lコード長さ(cm)【プラグ~マイク】92.5【イヤホン~マイク】33.5
  • モニタリングリレー 2CO SPDT ABB

    モニタリングリレー 2CO SPDT

    ABB
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:2CO (SPDT)●電源相数:1●シリーズ:CM●コード番号:237-3180アズワン品番65-8054-15