カテゴリ

  • 制御機器(25)
    • 電磁接触器(2)
    • 電磁開閉器本体(1)
  • 自動車補修部品(18)
  • 作業工具(10)
  • 切削工具(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 物流用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「s-t21」の検索結果

関連キーワード
117件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(63件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • 18-8 フタ付タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    18-8 フタ付タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(10件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
    材質SUS304目盛無し持ち手あり
  • トランジスタ用小型トランス 橋本電気(SANSUI)

    トランジスタ用小型トランス

    橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
  • 味わい食房 シリコーン製万能トング 下村工業

    味わい食房 シリコーン製万能トング

    下村工業(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    シリコーン製でフッ素加工のフライパンも傷つけない。 パスタ・サラダの取り分けに便利。 ストッパー付きで使用しないときはコンパクトに収納できる。
    材質本体ステンレス鋼樹脂部シリコーンゴム(耐熱温度200℃)質量(g)110寸法(cm)27.0×3.8×3.8
  • モリブデンステンレスタンク(蓋付) SUGICO(スギコ)

    モリブデンステンレスタンク(蓋付)

    SUGICO(スギコ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷
    海水をはじめ各種媒質にSUS304より優れた耐食性があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラシャ切りハサミ TRUSCO

    ラシャ切りハサミ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷
    ハンドルと鋲には頑丈なガラス繊維入りナイロンを使用しています。 ギザ刃付きで対象物を逃しません。 1丁ずつ手作業で切れ味の調整をしております。
    トラスコ品番478-9911材質(刃部)ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)、(ハンドル)ガラス繊維入り66ナイロン、(鋲)ガラス繊維入り66ナイロン全長(mm)210質量(g)119刃長(mm)85刃厚(mm)3材質(刃)ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)
  • ロジック用チェック端子(STシリーズ) MAC8(マックエイト)

    ロジック用チェック端子(STシリーズ)

    MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1袋(25個)
    当日出荷から11日以内出荷
    ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です
    材質黄銅表面処理ニッケル下地金メッキ
  • プルタイトシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プルタイトシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    引っ張って締めるタイプの製品で、締め付けを必要とする袋や、コンテナのハンドルキーなどに最適です。カットオフセクションや、プレブレークポイント、逆挿入防止機構など、セキュリティ目的に適した機能が付いています。
  • スケーリングチゼル ハウスビーエム

    スケーリングチゼル

    ハウスビーエム(4件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷
    用途電動ハンマー用。あらゆる構造物への溝切り角出し、研削作業に。仕様STタイプ(スケーリングチゼル)使用電動機電動ハンマー・ハンマードリル
  • スチールキャリー サカエ

    スチールキャリー

    サカエ
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    三方コボレ構造の為、荷物の積み下ろしが容易にできます。(ST2-2Aは除く) エポキシ樹脂系粉体塗装により、従来の塗装に比べ、塗膜が厚く、硬度が高く、耐衝撃性に優れています。 耐酸性、耐アルカリ性、耐湿性、耐汚染性に強く剥離強度も抜群です。
    材質スチールキャスターナイロン車(オール自在)キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)150色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • シンプルトルコン TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    シンプルトルコン

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥729,800税込¥802,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • スライド表示タグ アイマーク

    スライド表示タグ

    アイマーク(1件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンタッチでカバー上部を上下に動かす事ができ、表示を切り替えることができます。
    材質ABS樹脂厚さ(mm)7質量(g)18縦(mm)80横(mm)50
  • ロジック用チェック端子 サンハヤト

    ロジック用チェック端子

    サンハヤト(2件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1パック(20個)
    当日出荷
    ロジック回路の信号取出しに最適。スルホールに取付可能。
    材質真鍮仕上処理ニッケル下地金メッキ
  • 試験管(リム付) IWAKI(AGCテクノグラス)

    試験管(リム付)

    IWAKI(AGCテクノグラス)(8件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(50本)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • 異型ニップルソケット ヤマトエンジニアリング

    異型ニップルソケット

    ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)真鍮ねじの種類R/Rc表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • 剪定鋏ケース コヅチ

    剪定鋏ケース

    コヅチ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    あらゆる園芸作業を強力にバックアップ。ハードな職人から趣味の園芸まで。オールマイティーにサポートします。本格派の貴方へ。
    用途剪定鋏ケース仕様型押幅(mm)75適合ベルト幅(mm)50適合寸法(mm)剪定鋏:180~200用
  • 千枚通し 木村刃物

    千枚通し

    木村刃物(3件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    ファイリングや伝票収納の必需品。
    用途紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として。材質ステンレス鋼(ニードル・口金)、天然木(グリップ)全長(mm)190針長(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • ロジック用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    ロジック用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥29,980税込¥32,978
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • SK-40シリーズ用コテ先 ENGINEER(エンジニア)

    SK-40シリーズ用コテ先

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    SK-40シリーズ用交換部品
  • 吹付用プレート IM ステンシル アイマーク

    吹付用プレート IM ステンシル

    アイマーク
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)
  • ビス止め端子付きワイヤー エスコ

    ビス止め端子付きワイヤー

    エスコ
    ¥485税込¥534
    1個
    当日出荷
    仕様両端ビス止め端子付
  • ステンレスカットソー2 チップソージャパン

    ステンレスカットソー2

    チップソージャパン
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ステンレスワイヤーバスケット平型ワイド センタン工業

    ステンレスワイヤーバスケット平型ワイド

    センタン工業(4件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、錆びにくくて丈夫なカゴです。横幅で、ワイドなデザインです。横長のバッグ、カバンが入れやすいです。
    付属品取付金具材質ステンレス色ステンレス質量(g)約1000容量(L)約17内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約440×295×前120/後180外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約455×310×前125/後185材質(取付金具)ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約405×255底部寸法(幅×奥行)(mm)約420×270
  • 着脱式ワンタッチソケット KOSEI

    着脱式ワンタッチソケット

    KOSEI
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    ビットが折れても市販ビットとワンタッチで交換できる18V対応、着脱タイプの電動・充電インパクト用ソケットです。 ビットがホルダー部の中で折れても内側からポンチ等で引き抜くことが可能です。 ソケットの携帯に便利なNO.2ビット式アダプターが付いてリニューアルしました。 カラビナ等に連結する事でソケットホルダーに早変わりします。
    用途インパクトドライバーや電動ドライバーでのボルト・ナットの締め緩めに。付属品No.2ドライバービット形状キーアダプター材質ソケット部:CR-V鋼、スライドホルダー部:S-45C(焼入れ材)全長(mm)75タイプ六角口径軸(mm)6.35
  • 試験管 リム付 TESTシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)

    試験管 リム付 TESTシリーズ

    IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(50本)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 電源タップ モバイル充電 AC2個口+USB5個口 1.5m オーム電機

    電源タップ モバイル充電 AC2個口+USB5個口 1.5m

    オーム電機
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ACタップにUSBポートが5個付いて便利です。Androidスマートフォン/タブレット、iPhone、iPad、モバイルバッテリーなどの充電ができます。 USB充電ポートは、最大電流を超えた場合、保護機能が作動し自動的に電源供給をストップします。 タップの下からUSBケーブルを通せるよう、本体にくぼみがあります。
    質量(g)約380出力(W)14A-125V 合計1400までコンセント個数2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×258×25電源コード(m)1.5プラグ形状180°フリープラグUSBポート5個口(最大電流 5ポート合計5.1A)
  • 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン)

    超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
  • 小型電子音警報器 ST21シリーズ シュナイダーエレクトリック

    小型電子音警報器 ST21シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型電子音警報器ホーンスピーカタイプ小型電子音警報器車両用走行警報に最適!!105dBの大音量小型強力ホーン。車両走行警報に最適、直流専用小型強力ホーンです。外部信号により音量を、強弱の2段階に切り換えができる減音回路付きです。強音時は最大105dB、弱音時は90dBです。電子部品にモールド処理を行い、耐振性能の向上を図っています。保護特性IP53です。
    材質ABS樹脂(ホワイトグレー)定格時間連続音圧レベル(dB)105(1m前方)
  • 警報器 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    警報器

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • フロアヒンジ 中心吊自由開き DIA

    フロアヒンジ 中心吊自由開き

    DIA
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
  • ブームマイクスタンド K&M

    ブームマイクスタンド

    K&M
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スタンダードタイプのブームスタンド。楽器からボーカルまで会場の演出や雰囲気に合わせて選べるブラックとクロームの2タイプがあります。
    適合ホルダー部:3/8インチ規格質量(kg)3.2長さ(cm)ブーム:84.0寸法(cm)高さ調整範囲:90~160.5仕上ST210/2:クロームメッキ加工、ST210/2B:艶消ブラック加工
  • 21mm スパナヘッド(14x18mmジョイント用) エスコ

    21mm スパナヘッド(14x18mmジョイント用)

    エスコ
    ¥8,630税込¥9,493
    1個
    翌日出荷
    仕様ヘッド差込角:14×18mm対辺(mm)21幅×厚さ(mm)52×11
  • 21 mm 片目片口スパナ エスコ

    21 mm 片目片口スパナ

    エスコ
    ¥5,760税込¥6,336
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614ST-21全長(mm)260質量(g)216対辺(mm)21寸法d(mm)30.3寸法b(mm)47寸法A1(mm)7.3寸法A2(mm)13
  • 昇降式ストレッチャー用酸素ボンベ架 横型 日進医療器(車イス)

    昇降式ストレッチャー用酸素ボンベ架 横型

    日進医療器(車イス)(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    酸素ボンベ架(横型)
    アズワン品番8-9235-11
  • (ST218)ホース,エア ダクト スバル

    (ST218)ホース,エア ダクト

    スバル(1件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
  • 2個口電源タップ PD対応30W USB付 オーム電機

    2個口電源タップ PD対応30W USB付

    オーム電機
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    スマートフォンや家電の電源を1台でまとめて確保できる電源タップです。USB Type-CポートはPD対応で最大30Wの急速充電が可能です。USB Type-C×2口、Type-A×2口を搭載し、複数機器の同時充電に対応します。AC出力は合計1400Wまで対応しています。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグと二重被ふくコードで、安全性と配線性を高めています。
    用途電源供給とUSB充電を同時に行う用途に使用します。出力USB合計/5.4A最大出力(W)PD/30コンセント個数2個口対応PD/あり定格容量(W)AC/1400USBポート数Type-A/2、Type-C/2プラグ形状Lプラグ
  • スロッチングエンドミル SL-ST FKD(フクダ精工)

    スロッチングエンドミル SL-ST

    FKD(フクダ精工)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌々日出荷
    直刃成形用です。必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。コバルトハイスを採用し、耐熱性が向上し、一般材から難削材まで適します。
    材質SKH56刃数2枚刃
  • フロアスタンド サンワサプライ

    フロアスタンド

    サンワサプライ
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    翌々日出荷
    角度・高さ、回転の調整の機能が付いたフレキシブルアームスタンドです。チルト機能が付いているので座った姿勢等で手元に引き寄せることが可能です。iPad・タブレットを挟んだあと、置くだけで使用できます。7~12.9インチ程度のタブレットに対応しています。※対応は挟み込みサイズをご確認下さい。Φ320mmの台座でしっかり自立できます。
    材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)約6.1使用工具手袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×1365取付け方法据置き組立時間20分支柱径(Φmm)下部分:38×30、上部分:36×16有効挟み幅(mm)タブレットホルダー:130~220適合厚さ(mm)タブレットホルダー:15まで総耐荷重(kg)約1組立人数1
  • スピーカースタンド YAMAHA(ヤマハ)

    スピーカースタンド

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    扱い易い軽量さと操作性、優れた強度と安定性を兼ね備えたK&Mの定番スピーカースタンド
    耐荷重(kg)50
  • 30Φ 照光セレクタ 2ノッチ マルヤス電業

    30Φ 照光セレクタ 2ノッチ

    マルヤス電業
    ¥809税込¥890
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状つまみ形2ノッチ(金属リング)保護構造IP65防油形ノッチ数2動作方式2ノッチ手動復帰温度上昇40K以下光源LED球(ハイブライトエコノミー)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
関連キーワード
三菱 s-t21特集