カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
  • メカニカル部品(26)
  • 制御機器(14)
  • 自動車補修部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • テープ(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-t25 200v」の検索結果

関連キーワード
139件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(63件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ

    三菱電機(67件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
  • 電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    種別標準形種類電磁接触器形式直流操作形動作方式非可逆式
  • マスキングテープ 2899 3M(スリーエム)

    マスキングテープ 2899

    3M(スリーエム)(47件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷から38日以内出荷
    なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
    用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。テープ厚さ(mm)0.08
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(84件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
    適合レール幅(mm)35
  • 三相200V脚取付全閉外扇形(屋内) 東芝

    三相200V脚取付全閉外扇形(屋内)

    東芝(2件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    5日以内出荷
    超コンパクトボディ、静かな運転、スマートなボディながらパワーを秘めた新世代モータです。
    回転方向負荷側より見て反時計方向塗装色グレー(JIS表示記号N7近似色)雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下構造(軸受)ころがり軸受
  • 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(51件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
    シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200
  • 電磁接触器 S-Nシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 S-Nシリーズ

    三菱電機(4件のレビュー)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:4P 東芝

    プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:4P

    東芝
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 低騒音 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ トップランナー基準(IE3 プレミアム効率)対応品
    型式全閉外扇形種類汎用モーター極数4使用温度範囲(℃)-30~40規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44冷却方式IC411回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)設置場所屋内雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形

    三菱電機(7件のレビュー)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
    ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
  • 脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム(29件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(41件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
  • 電磁接触器 S-2XNシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 S-2XNシリーズ

    三菱電機(73件のレビュー)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    5日以内出荷から63日以内出荷
    モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
    種類電磁接触器動作方式可逆式取付け方法IEC35mmレール取付ができます。
  • 電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    種別標準仕様形種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台
    当日出荷から80日以内出荷
    ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性IP44
  • 富士低圧三相モータ(屋内用) 富士電機

    富士低圧三相モータ(屋内用)

    富士電機(13件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    【軽量化!】 アルミフレーム機種メニュー拡充。 最大質量40%ダウン実現。 【低騒音!】 同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。 【すぐれた運転特性!】 高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。 【保守・メンテが容易!】 据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
  • サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Tシリーズ

    三菱電機(13件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個ほか
    当日出荷から76日以内出荷
    電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
    用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
  • プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:2P 東芝

    プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:2P

    東芝
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1台
    5日以内出荷
    高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 屋外使用はIP55 低騒音 端子箱上部対応 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ
    型式全閉外扇形種類汎用モーター極数2使用温度範囲(℃)-30~40規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44冷却方式IC411回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)設置場所屋内雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下
  • L Series(LEFB25T6S) SMC

    L Series(LEFB25T6S)

    SMC
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    10日以内出荷
    駆動方式ベルトサイズ(mm)25モータ配置(-) 上折返しモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥2,890~税込¥3,179~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥430~税込¥473~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 全閉外扇形・脚取付屋外形モートル 東芝

    全閉外扇形・脚取付屋外形モートル

    東芝
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    5日以内出荷
    型式全閉外扇形使用温度範囲(℃)-20~40保護構造IP44回転方向負荷側より見て反時計方向塗装色グレー(JIS表示記号N7近似色)雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下構造(軸受)ころがり軸受
  • 脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム(3件のレビュー)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T6S SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T6S

    SMC
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    10日以内出荷
    サイズ25駆動方式ベルトモータ配置(-) 上折返しモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(18件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25T6A SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25T6A

    SMC
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    9日以内出荷
    精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25T6H SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25T6H

    SMC
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    9日以内出荷
    精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 20サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25T6B SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25T6B

    SMC
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1個
    9日以内出荷
    精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25T6A SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25T6A

    SMC
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    9日以内出荷
    精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25T6B SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25T6B

    SMC
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    9日以内出荷
    精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKD

    SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)

    CKD
    ¥49,000税込¥53,900
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ポート数2
  • 交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ 三菱電機

    交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ

    三菱電機
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    接点[有効]【主接点(標準)】3a定格絶縁電圧(V)690
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T40-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T40-】

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
  • 電磁接触器 交流操作形 S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 S-Tシリーズ

    三菱電機
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷から86日以内出荷
    種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)接点構成(主接点)3a定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムシリンダ DV32X25 コガネイ

    スリムシリンダ DV32X25

    コガネイ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
  • カップル変換器(アナログ形) MG(旧エム・システム技研)

    カップル変換器(アナログ形)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。熱電対(サーモカップル)入力用。 。5折れ線リニアライズ、バーンアウト(断線時出力振切れ)付。 。冷接点測定精度が極めて高い冷接点センサの構造。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。測定温度範囲が狭いとき(冷接点温度誤差が少ないため)。 。入力側補償導線が長距離のとき(バーンアウト検出電流が少ないので、長距離配線してもゼロドリフトが少ない)。 。電気炉(ヒータ用200V AC電源が高温時に炉壁からリークしても絶縁可能)。 。バーンアウトなし形を使用して、1本の熱電対に記録計とM2TSとを並列接続仕様バーンアウト時間:10s以下取付壁またはDINレール取付質量(g)150使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度基準精度:±0.4% (R、S、PRは400℃以上、Bは770℃以上) 冷接点補償精度:25±10℃において ・K、E、J、T、N熱電対:±0.5℃ ・S、R、PR熱電対:±1℃接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅23×奥行124×高さ76使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃ (Bは770℃以上)電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2T40~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2T40~)

    SMC
    ¥13,860~税込¥15,246~
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形