カップル変換器(アナログ形)

カップル変換器(アナログ形) - MG(旧エム・システム技研)

主な機能と特長

熱電対(サーモカップル)入力用

5折れ線リニアライズ、バーンアウト(断線時出力振切れ)付

冷接点測定精度が極めて高い冷接点センサの構造

高速応答形を用意

ワールド電源を用意

密着取付可能

用途
アプリケーション例

測定温度範囲が狭いとき(冷接点温度誤差が少ないため)

入力側補償導線が長距離のとき(バーンアウト検出電流が少ないので、長距離配線してもゼロドリフトが少ない)

電気炉(ヒータ用200V AC電源が高温時に炉壁からリークしても絶縁可能)

バーンアウトなし形を使用して、1本の熱電対に記録計とM2TSとを並列接続
精度
基準精度:±0.4%
(R、S、PRは400℃以上、Bは770℃以上)
冷接点補償精度:25±10℃において
・K、E、J、T、N熱電対:±0.5℃
・S、R、PR熱電対:±1℃
温度係数
±0.015%/℃
(Bは770℃以上)
仕様
バーンアウト時間:10s以下
取付
壁またはDINレール取付
質量(g)
150
使用温度範囲
-5~+55℃
耐電圧
入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間
接続方式
M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅23×奥行124×高さ76
使用湿度範囲
30~90%RH(結露しないこと)
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(1個)
全144種類を絞り込む
入力信号
出力信号
入力レンジ
144種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
入力信号
出力信号
供給電源
入力レンジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02713257M2TS-24-R/N約3WK(CA)入力レンジ:0~300℃0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)入力レンジ:0~300℃
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713291M2TS-2A-R2/N約3WK(CA)入力レンジ:0~400℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)11~27V DC
(許容範囲 11~27V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
入力レンジ:0~400℃
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713352M2TS-24-R/N約3WK(CA)入力レンジ:0~500℃0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)入力レンジ:0~500℃
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713397M2TS-2A-R/CE約3WK(CA)入力レンジ:-200~+800℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)入力レンジ:-200~+800℃
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713571M2TS-2A-R2/N約3WK(CA)入力レンジ:-200~+1370℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)11~27V DC
(許容範囲 11~27V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
入力レンジ:-200~+1370℃
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713589M2TS-2A-M/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
K(CA)入力レンジ:-200~+800℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
入力レンジ:-200~+800℃
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713677M2TS-2A-R/CE約3WK(CA)入力レンジ:0~650℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)入力レンジ:0~650℃
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713711M2TS-24-M/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
K(CA)入力レンジ:0~350℃0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
入力レンジ:0~350℃
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713842M2TS-2A-R/N約3WK(CA)入力レンジ:0~650℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)入力レンジ:0~650℃
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713887M2TS-24-M/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
K(CA)入力レンジ:0~650℃0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
入力レンジ:0~650℃
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713930M2TS-2A-M/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
K(CA)入力レンジ:0~350℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
入力レンジ:0~350℃
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713957M2TS-2A-M2/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
K(CA)入力レンジ:0~750℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
入力レンジ:0~750℃
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714000M2TS-2A-M/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
K(CA)入力レンジ:0~100℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
入力レンジ:0~100℃
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714088M2TS-2A-M2/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
K(CA)入力レンジ:0~100℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
入力レンジ:0~100℃
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714210M2TS-26-R/N約3WK(CA)入力レンジ:0~500℃1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)入力レンジ:0~500℃
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714262M2TS-2A-R2/N約3WK(CA)入力レンジ:0~100℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)11~27V DC
(許容範囲 11~27V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
入力レンジ:0~100℃
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714411M2TS-26-R/N約3WK(CA)入力レンジ:-200~+800℃1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)入力レンジ:-200~+800℃
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714438M2TS-26-R/N約3WK(CA)入力レンジ:0~400℃1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)入力レンジ:0~400℃
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714569M2TS-24-M/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
K(CA)入力レンジ:0~400℃0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
入力レンジ:0~400℃
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714630M2TS-2A-R2/N約3WK(CA)入力レンジ:-200~+800℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)11~27V DC
(許容範囲 11~27V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
入力レンジ:-200~+800℃
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714840M2TS-2A-M2/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
K(CA)入力レンジ:0~650℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
入力レンジ:0~650℃
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714892M2TS-26-R/N約3WK(CA)入力レンジ:0~750℃1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)入力レンジ:0~750℃
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715050M2TS-2A-R/N約3WK(CA)入力レンジ:0~250℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)入力レンジ:0~250℃
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715348M2TS-24-M/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
K(CA)入力レンジ:0~700℃0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
入力レンジ:0~700℃
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715400M2TS-2A-R/CE約3WK(CA)入力レンジ:0~100℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)入力レンジ:0~100℃
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715549M2TS-2A-R2/N約3WK(CA)入力レンジ:0~700℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)11~27V DC
(許容範囲 11~27V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
入力レンジ:0~700℃
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715698M2TS-26-M/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
K(CA)入力レンジ:0~100℃1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
入力レンジ:0~100℃
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715716M2TS-2A-R2/N約3WK(CA)入力レンジ:0~600℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)11~27V DC
(許容範囲 11~27V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
入力レンジ:0~600℃
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715811M2TS-2A-R/CE約3WK(CA)入力レンジ:0~800℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)入力レンジ:0~800℃
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715838M2TS-26-M/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
K(CA)入力レンジ:0~150℃1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
入力レンジ:0~150℃
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715881M2TS-26-M/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
K(CA)入力レンジ:0~500℃1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
入力レンジ:0~500℃
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715917M2TS-2A-M/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
K(CA)入力レンジ:0~800℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
入力レンジ:0~800℃
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715996M2TS-24-M/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
K(CA)入力レンジ:-200~+800℃0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
入力レンジ:-200~+800℃
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716012M2TS-2A-R/CE約3WK(CA)入力レンジ:0~400℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)入力レンジ:0~400℃
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716030M2TS-26-R/N約3WK(CA)入力レンジ:0~700℃1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)入力レンジ:0~700℃
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716048M2TS-2A-R2/N約3WK(CA)入力レンジ:0~800℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)11~27V DC
(許容範囲 11~27V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
入力レンジ:0~800℃
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716136M2TS-24-M/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
K(CA)入力レンジ:0~200℃0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
入力レンジ:0~200℃
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716310M2TS-2A-R/N約3WK(CA)入力レンジ:-200~+1370℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)入力レンジ:-200~+1370℃
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716389M2TS-24-M/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
K(CA)入力レンジ:0~600℃0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
入力レンジ:0~600℃
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716398M2TS-2A-M/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
K(CA)入力レンジ:0~250℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
入力レンジ:0~250℃
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716432M2TS-2A-R2/N約3WK(CA)入力レンジ:0~650℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)11~27V DC
(許容範囲 11~27V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
入力レンジ:0~650℃
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716450M2TS-26-R/N約3WK(CA)入力レンジ:0~350℃1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)入力レンジ:0~350℃
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716468M2TS-26-M/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
K(CA)入力レンジ:0~300℃1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
入力レンジ:0~300℃
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716520M2TS-24-M/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
K(CA)入力レンジ:-200~+1370℃0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
入力レンジ:-200~+1370℃
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716642M2TS-26-M/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
K(CA)入力レンジ:0~250℃1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
入力レンジ:0~250℃
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716791M2TS-26-M/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
K(CA)入力レンジ:0~800℃1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
入力レンジ:0~800℃
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716809M2TS-24-M/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
K(CA)入力レンジ:0~300℃0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
入力レンジ:0~300℃
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716827M2TS-26-M/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
K(CA)入力レンジ:0~650℃1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
入力レンジ:0~650℃
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716852M2TS-26-M/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
K(CA)入力レンジ:0~600℃1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
入力レンジ:0~600℃
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716861M2TS-26-M/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
K(CA)入力レンジ:0~750℃1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
入力レンジ:0~750℃
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする