カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-t35 ac200v」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(61件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
種類電磁接触器動作方式可逆式種別標準仕様形形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
非可逆式電磁接触器  MS-Tシリーズ 三菱電機非可逆式電磁接触器 MS-Tシリーズ三菱電機
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)接点構成(主接点)3a定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:95 A 最大負荷電圧:600 V rms パネルマウント, PM2260D95V Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:95 A 最大負荷電圧:600 V rms パネルマウント, PM2260D95VSensata / Crydom
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
C-UL-US適合 AC出力デバイスはEN62314標準でTUV適合 低電圧及びEMC指令、RoHS指令及び中国RoHS指令で、CE適合. パネル取り付け式NOVA22で使用するサーマルパッドについては、RS品番9107343を参照. パネル取り付け式NOVA22 PM22シリーズソリッドステートリレー. NOVA22は、最大90 Aの高い電力密度と他社同等品より多くの接続オプションを提供する、パネル取り付け式及びDINレール取り付け式のソリッドステートリレーです。DR22シリーズはDinレール品で、パネル取り付け品はPM22シリーズです。NOVA22リレーは市場で唯一、-40 → +80 ℃の広い温度範囲と1290 A x 20 msecの高いサージ電流保護を実現しています。高I2tモデルでは、ソリッドステートリレーをヒューズではなく回路遮断器と組み合わせて使用して、IEC60947-4-1タイプ2の短絡保護協調を実現できます。NOVA22の接触器構成モデルは、制御入力用のプラグインコネクタを備えており、ねじ又はばね端子品があります。DR22シリーズにはAC出力電圧18 → 600 V ac又はDC出力電圧1 → 200 V dc品があります。NOVA22 DR22ソリッドステートリレーは、市場で唯一の35 A @ 40 oCの22.5 mm DINレール取り付け式リレー製品です。過電圧保護 ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力 最大I2t値: 8320 A2S 一体型ヒートシンク IP20の堅固な安全ハウジング BDC材が優れた熱的性能を実現 LEDインジケータ. PM22シリーズパネル取り付け式
仕様最大負荷電流 = 95 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 600 V rms最小負荷電圧 = 48 V rms最小電圧制御 = 4 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc最小負荷電流 = 150 mA極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = トライアックリレータイプ = Nove 22ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 1/2サイクルVrms寸法 = 22.5 x 47.5 x 91.9mm特殊機能 = IP20接触保護ハウジング、LED入力ステータスインジケータpFパッケージ幅: 22.5 mm出力定格: 最大95 A @ 600 V ac AC又はDC制御 入力制御オプション: 4 → 32 V dc、90 → 280 V ac / dc、又は18 → 52 V ac / dc リレー又は接触器構成 エレベータねじでリング端子と簡単に接続定格短絡電流: 100 kARoHS指令(10物質対応)対応
交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ 三菱電機交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ三菱電機
9,998税込10,998
1個
12日以内出荷から60日以内出荷
接点[有効]【主接点(標準)】3a定格絶縁電圧(V)690
バルブ付エアシリンダ (CDVM5T32~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDVM5T32~)SMC
20,980税込23,078
1個
16日以内出荷から22日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動