カテゴリ
- 制御機器(48)
- 電磁接触器(5)
- 電磁開閉器本体(1)
- 油圧機器・油圧ホース(120)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
- 農業機械(74)
- メカニカル部品(60)
- 切削工具(47)
- 家電(21)
- 自動車補修部品(15)
- パソコン/周辺機器(11)
- 作業工具(10)
- 保管用品(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- オフィス家具(7)
- 梱包用品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 自転車部品(6)
- 機構部品(5)
- 安全用品(5)
- 測定用品(5)
- 住設機器(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 電気材料(4)
- 建築金物(4)
- 医療(4)
- 自動車純正部品(4)
- 縫製用品(4)
- バイク部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 物流用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 研磨材(3)
- 農業・園芸資材(3)
- テープ(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 整備工具・収納(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三菱電機(13)
- エスコ(5)
- ミツビシ(1)
- SHIFT(1)
- RIDEA(5)
- PIAA(1)
- TECH(1)
- ParkerTAIYO(185)
- BIGM(丸山製作所)(73)
- RS PRO(26)
- 三ツ星ベルト(22)
- エスエスエーサービス(22)
- TRUSCO(10)
- IKO(日本トムソン)(10)
- SMC(9)
- 京セラ(8)
- ワルター(8)
- THK(7)
- ケナメタル(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ
三菱電機(63件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から62日以内出荷IEC35mmレール取り付け可能種類電磁接触器動作方式非可逆式
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
電磁接触器 交流操作形 S-Tシリーズ
三菱電機¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から86日以内出荷種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)接点構成(主接点)3a定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6RoHS指令(10物質対応)対応
ルミナスライト スチールシェルフ
Luminous(ルミナス)(12件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷から5日以内出荷耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。 メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。付属品スリーブ材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)スリーブ:ABS樹脂耐荷重(kg)150ポール径(Φmm)19
コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個当日出荷本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ。本体カラーはホワイト用途最大消費電力合計:1500W。コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグ色ホワイトスイッチなしコンセント個数3プラグ形状スイングプラグ
オーディオ変換コネクタ 3.5MM 3極ステレオ(メス) ー(メス)中継コネクタ 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(メス) / 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(メス)
エスエスエーサービス(1件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷3.5mm 3極ステレオ メス ーメス の中継コネクタです。 3.5mmステレオケーブル同士の延長中継に使用できます。色ブラック端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)対応音声(ステレオ)
ST型 超硬ホールソー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から8日以内出荷用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
ステンレスバンド
デンカエレクトロン(15件のレビュー)¥829~税込¥912~1パック(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷どの環境下でも使用可能 ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。 強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。 ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。幅W(mm)4.6
グローバルソーステンレス専用チップソー
モトユキ¥18,980税込¥20,8781枚当日出荷から8日以内出荷本体厚みが刃振れをガード。 振動を抑え直進性に優れる、刃先のチップが欠けが少ない、W効果で寿命がアップ! フッ素樹脂コーティング、刃物側面の摩擦を低減! レーザースリット採用、特殊樹脂が不快音を低減!用途ステンレス用。
ヘックスローブビットソケット
SK11¥659~税込¥725~1個当日出荷T型トルクスネジ対応のビットソケットです。いじり止めトルクス対応です。用途T型トルクスネジの締付け、緩め作業。差込角(mm[inch])9.5(3/8)先端形状ヘックスローブ
オーディオ変換コネクタ 3.5MM 3極ステレオ(メス) ー6.3MMステレオジャック(オス) 変換コネクタ
エスエスエーサービス(3件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷3.5mm 3極ステレオ メス ー6.3mmステレオ オスの中継コネクタです。 3.5mmステレオ端子のイヤフォン、ヘッドフォンを6.3mm端子を持つアンプ等の機器への接続に使用できます。端子形状6.3mmステレオジャック(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)対応音声(ステレオ)
電磁接触器 S-Tシリーズ(非可逆品)
三菱電機¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から6日以内出荷国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および認定を取得しています。用途電磁石の励磁により可動接点が動作するので、モーターの始動停止の制御に。仕様可逆運転:不可能(非可逆)接点構成主接点:3a定格使用電流(A)補助接点:3(AC-15級)AC220Vコイル操作電圧(V)100
ストレッチ30L 半透明 50枚
日本技研工業¥559税込¥6151個(50枚)当日出荷使いやすいサイズの乳白 半透明ポリ袋です。 室内ペール用に。 ひっぱってもちぎれにくい高密度ポリエチレン使用仕様●成分:高密度ポリエチレン色半透明容量(L)30アズワン品番68-1990-04
インサートノズル用スプレーチップ
ナベヤ(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から10日以内出荷最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ ノズルの先端がネジ式のTJ型JB型SB型BE型BB型に取り付けることができます。材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス
ラクテム¥8,098税込¥8,9081本当日出荷から5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)100チェーン線径(Φmm)3材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
ゼラスト アクティブシリーズ
大洋シーアイエス¥78,980税込¥86,8781箱(100個)当日出荷から6日以内出荷使用方法が簡単な気化性防錆材です。 気化性防錆成分が、密閉された空間内に数分~30分程度で充して防錆します。 防錆対象金属にコンタミが生じていたり、腐食性ガス雰囲気下においても優れた防錆効果を有します。 アクティブシリーズは主として鉄系金属を錆から守ります。 製造工程が完全には管理できない場合や、洗浄液の品質が心配な場合に、アクティブシリーズを使用することで錆の発生を低減できます。 アクティブシリーズから発生する気化性防錆成分が、金属表面を素早く不動態化することで、初期さびの発生を抑制し、6ヶ月以上防錆効果が持続します。
オーディオケーブル 3.5MM 3極ステレオ2分配ケーブル 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(オス) ー3.5mm 3極ステレオミニプラグ(メス) x2
エスエスエーサービス(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷3.5mm 3極ステレオ2分配ケーブルです。 スマートフォン、ミュージックプレーヤーなどのサウンドを2系統の出力に分岐できます。色ブラック端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)x2プラグ金メッキプラグケーブル長(cm)10
分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から9日以内出荷仕様1N≒0.102kgfタイプNAST内輪内輪付き
熱収縮チューブ ST-DG 一般
信越化学工業(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1箱(5本)ほか当日出荷から61日以内出荷加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
ステンレス用チップソー
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781枚当日出荷耐摩耗性に優れた「サーメットチップ」採用により、長切れを実現しています。ステンレスはもちろん、ガルバリウム鋼板、金属系サイディングにも対応しています。外径305mmは高速チップソーカッターはもちろん砥石用高速切断機でも使用可能です。制限刃(0.5mm±0・1mm)採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。用途ステンレス(6mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般の切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材ステンレス切断能力(mm)ステンレス62018年トラスコ掲載ページ5 0774
分離形ローラーフォロアNAST(シールなし・円筒外輪)
THK¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷内部にニードルベアリングが組込まれたコンパクトで剛性の高いベアリングです。 厚肉外輪、内輪および精密ケージ付きニードルローラーが組合わされた分離形のベアリングで、構造が簡単なため安価に高精度が得られます。用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。
オーディオケーブル 6系統 マルチイヤホンスプリッター
エスエスエーサービス¥899税込¥9891個当日出荷1入力から最大5系統まで出力を分配可能なオーディオスプリッターです。 1台のプレイヤーから複数のスピーカーやヘッドフォン、イヤフォン等で同時に出力可能です。 また、同時に2系統以上の入力をすることで、簡易的なミキサーとしても使用できます。 ※ミキサーとして使用する場合、使用する機器や環境によっては、ノイズが入ったり 特定の入力の音声レベルがダウンする場合がございます。 この現象に関しては、製品の仕様となりますので保証の対象外となります。色ブラック端子形状3.5mmステレオミニプラグメスx6(入出力共用)、3.5mm3極ステレオオス、3.5mm 3極ステレオオスケーブル長(cm)10
分離形ローラーフォロアNAST□ZZ(シールなし・側板付き・円筒外輪)
THK¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から3日以内出荷ローラーフォロアは、内部にニードルベアリングが組込まれ、カム板や直線運動のガイドローラーとして用いられるコンパクトで剛性の高いベアリングです。 外輪は直接相手面と接触しながら回転運動するので厚肉にし、衝撃荷重にも耐えられるよう設計されています。 外輪内部には精密ケージ付きニードルローラーが組込まれているので、スキューを防止し、優れた回転性能が得られ、高速回転にも十分耐えることができます。用途自動機、専用機のカム機構部、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォーク材質炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
...