IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
種類電磁接触器
形式交流操作形
周波数(Hz)50/60
規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)
接点構成(主接点)3a
定格絶縁電圧(V)690
定格インパルス耐電圧(kV)6
RoHS指令(10物質対応)対応
規格M8X40X22
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.72MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.13MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.11MB)
図解NoBSM-840SLT-C2S オプション5 (延長ノズル1.8M)部品_No.35、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.35、BSM-840SLT-C2-1 オプション7 (延長ノズル1.8M)部品_No.35、BSM-840 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.35、LVM1501T 50HZ 希望付属品部品_No.3、LVM1501T 60HZ 希望付属品部品_No.3、BSM-840SLT-BC2-1 オプション7 (延長ノズル1.8M)部品_No.35、BSM-840SLT-C2S オプション6 (延長ノズル1.2M)部品_No.35、BSM-1540SLT-C2-1 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.35、LVM1501T-2 60HZ 希望付属品(1) 噴頭台、ダクトホース部品_No.3、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション7 延長ノズル1.8M部品_No.35、BSA-950-1 -2シリーズ ロータ駆動部部品_No.17など
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
関連キーワード