カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-t80 ac200v」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非可逆式電磁接触器 三菱電機非可逆式電磁接触器三菱電機
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(61件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
非可逆式電磁接触器  MS-Tシリーズ 三菱電機非可逆式電磁接触器 MS-Tシリーズ三菱電機
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)接点構成(主接点)3a定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6RoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
40,980税込45,078
1台
当日出荷から7日以内出荷
種類電磁接触器動作方式可逆式種別標準仕様形形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
スリムシリンダ DV32X25 コガネイスリムシリンダ DV32X25コガネイ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X150 コガネイスリムシリンダ DV32X150コガネイ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スリムシリンダ DV32X200 コガネイスリムシリンダ DV32X200コガネイ
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X900 コガネイスリムシリンダ DV32X900コガネイ
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)900作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X500 コガネイスリムシリンダ DV32X500コガネイ
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)500作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X300 コガネイスリムシリンダ DV32X300コガネイ
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X250 コガネイスリムシリンダ DV32X250コガネイ
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X1050 コガネイスリムシリンダ DV32X1050コガネイ
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)1050作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X100 コガネイスリムシリンダ DV32X100コガネイ
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X850 コガネイスリムシリンダ DV32X850コガネイ
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)850作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X800 コガネイスリムシリンダ DV32X800コガネイ
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)800作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X700 コガネイスリムシリンダ DV32X700コガネイ
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)700作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X650 コガネイスリムシリンダ DV32X650コガネイ
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)650作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X125 コガネイスリムシリンダ DV32X125コガネイ
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X75 コガネイスリムシリンダ DV32X75コガネイ
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X750 コガネイスリムシリンダ DV32X750コガネイ
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)750作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X600 コガネイスリムシリンダ DV32X600コガネイ
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)600作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X50 コガネイスリムシリンダ DV32X50コガネイ
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X450 コガネイスリムシリンダ DV32X450コガネイ
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)450作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X950 コガネイスリムシリンダ DV32X950コガネイ
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)950作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X550 コガネイスリムシリンダ DV32X550コガネイ
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)550作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X400 コガネイスリムシリンダ DV32X400コガネイ
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X350 コガネイスリムシリンダ DV32X350コガネイ
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)350作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X1000 コガネイスリムシリンダ DV32X1000コガネイ
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)1000作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ 三菱電機交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ三菱電機
25,980税込28,578
1個
12日以内出荷から60日以内出荷
接点[有効]【主接点(標準)】3a定格絶縁電圧(V)690
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5T32 SMCバルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5T32SMC
21,980税込24,178
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動