「s-tex 377sc」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋 カフ付ニトリルゴム製オールコートタイプ SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 カフ付ニトリルゴム製オールコートタイプSHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
ショーワグローブ独自開発の新規手型を採用、フィット感と作業性向上、容易に着脱可能。手の疲れを低減。 液体等の飛沫を防ぐ。カフが広がっているため、作業中のムレを低減。 「HAGANE COIL(R)テクノロジー」により、優れた耐切創性とやわらかな使用感を実現しています。
規格EN388 2016機能耐切創、耐油、耐摩耗性材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、ナイロン、金属繊維(ステンレススティール)、その他、【カフ】 ポリエステルゲージ数13耐切創性X/DRoHS指令(10物質対応)対応コーティングタイプ1層目(Blue)/ニトリルオールコーティング、2層目(Black)/発泡ニトリルパームコーティング
耐切創手袋 KV660 SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 KV660SHOWA(ショーワグローブ)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
切創強度の高いアラミド製手袋に、耐油性に優れた特殊配合の塩化ビニールをコーティングしています。 耐切創手袋を二重履きする必要がなく、ごわつきや洗濯時の縮みを抑えた「一体型」の耐切創手袋です。 袖口までカバーするロングタイプです。
用途金属加工など危険の伴う油作業に。材質(繊維部)アラミド、綿、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応
WONDER GRIP アクア ユニワールドWONDER GRIP アクアユニワールド(43件のレビュー)
449税込494
1双
当日出荷
手の甲までしっかりコート防水防汚。水に濡れても滑りにくい!!
用途農作業・ガーデニング・建設作業・運送・荷役作業・日曜大工規格EN388コーティング天然ゴム耐摩耗性レベル2耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1
ステンレスワイヤー+アラミド入り耐切創手袋 S-TEX581 SHOWA(ショーワグローブ)ステンレスワイヤー+アラミド入り耐切創手袋 S-TEX581SHOWA(ショーワグローブ)(21件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
DEXCUT ニトリル耐切創手袋 DC-728L WeedDEXCUT ニトリル耐切創手袋 DC-728LWeed
1,998税込2,198
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルEという高い安全性を取得した製品です。全面にコーティングを施したオールコートタイプですので、コーティング部分は液体・油の染み込みを防ぎます。手のひらのコーティングには耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムを採用し、独自の凹凸すべり止め加工を施している為、ドライな環境はもちろん、水や油を使用する作業でもグリップ力を発揮します。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業に最適
耐切創手袋 耐油ビニスターKEV TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 耐油ビニスターKEVTOWA(東和コーポレーション)
1,698税込1,868
1双ほか
当日出荷
塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています 裏布にケブラー繊維を編みこんでいるため、切創のリスクを伴う作業から手を保護します 独自の湾曲成型で手の動きを妨げず、手が疲れにくい手袋です 指や手のひらにすべり止め加工を施していますので、グリップ力に優れています
用途機械製造、自動車工業、鉄鋼業。材質(繊維部)裏布:ケブラー(R)繊維
耐切創手袋 ハイフレックス 11-644 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-644アンセル(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。耐摩耗性に優れているため、耐久性があります。手にフィットするよう人間工学的にデザインされているため、小型の鋭い部品を扱う際に手の保護と作業の精度を両立します。手のひらの部分が軽く、快適な作業が可能です。
用途自動車産業、機械及び機器の扱い、金属加工など。厚さ(mm)1.26規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、ナイロン、スパンデックスRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
ATG MaxiCut Oil 44-305(耐油・耐水・耐切創) ATGATG MaxiCut Oil 44-305(耐油・耐水・耐切創)ATG
1,998税込2,198
1双
当日出荷
耐切創・耐水・耐油性と快適・柔軟・作業性を備えた手袋で、油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に最適です。ハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグリーン/ブラック規格EN 388:2016 + A1:2018:4341B、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング4分の3コーティング材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数18耐切創性3/B滑り止め効果ありEN388規格(2016):4341B
WONDER GRIP コンフォート 18 18G天然ゴム ユニワールドWONDER GRIP コンフォート 18 18G天然ゴムユニワールド(9件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
装着感0グローブ!究極のグリップ力!手のひらWコーティング
用途仕分け、ピッキング作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業規格EN388耐摩耗性レベル1耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1
ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX300 SHOWA(ショーワグローブ)ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX300SHOWA(ショーワグローブ)(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ダンボール加工業材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
ケミスターワイヤーフィットプラス SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターワイヤーフィットプラスSHOWA(ショーワグローブ)(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー)を組み合わせることにより、高い耐切創強度を実現しています。 薄く、やわらかく手にフィットするため、インナー用としてもお使いいただけます。 洗濯して繰り返し使えます。洗濯後も耐切創レベルは変わりません。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
材質(繊維部)ナイロン、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・耐切創手袋 TRUSCO耐熱・耐切創手袋TRUSCO
11,980税込13,178
1双
当日出荷
手の平側に高強力素材PBO繊維ザイロンを使用しています。 手の甲側はパラ系アラミド繊維を使用しています。 手の平部内側にはメタ系アラミド繊維フェルトを断熱材として中材に使用しています。
用途建設・溶接作業。サイズL手のひらまわり(cm)27中指長(cm)9.5厚さ(mm)3.6(手のひら)材質手の甲・裾:(表)パラ系アラミド繊維(裏)綿手のひら:(表)PBO繊維(ザイロン)(中)メタ系アラミド繊維断熱材(裏)綿ブラウン/イエロータイプ両手入数(双)1機能耐熱・耐切創耐熱温度(℃)(素材)500/9秒
C500 ウェット XG UVEX(ウベックス)C500 ウェット XGUVEX(ウベックス)
2,998税込3,298
1双
当日出荷
耐油性、耐水性があります。竹繊維を使っているため、手の冷却効果があります。エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。厚さ(mm)1.2~1.62018年トラスコ掲載ページ6 0814
スコッチコーン 昭和商会スコッチコーン昭和商会(4件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
反射テープ付なので夜間でも安心です。軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
質量(kg)0.9