カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(277)
  • バイク純正部品(226)
  • 制御機器(210)
  • 配管・水廻り設備部材(110)
  • 学童・教育用品(104)
  • パソコン/周辺機器(76)
  • 測定用品(63)
  • 科学研究・開発用品(37)
  • オフィス家具(32)
  • 家電(30)
  • 建築金物(25)
  • 住設機器(24)
  • 機構部品(23)
  • 自動車補修部品(23)
  • 電気材料(19)
  • 測定関連サービス(17)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 切削工具(13)
  • 鈑金・塗装(11)
  • 作業工具(11)
  • バイク部品(9)
  • 厨房用品(9)
  • 防災用品(9)
  • 事務用品(8)
  • 物流用品(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 溶接用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 安全保護具(6)
  • 研磨材(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全用品(3)
  • カー用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 医療(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-to」の検索結果

関連キーワード
1,499件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TO-943S・TO-944・TO-945用 KITエルボ SUGICO(スギコ)

    TO-943S・TO-944・TO-945用 KITエルボ

    SUGICO(スギコ)
    ¥889税込¥978
    1本
    翌々日出荷
    L字型のパイプです。長手側はカットして使用できます。
    材質ポリプロピレン長さ(mm)274.3パイプ外径(Φmm)38適合純正型番TO-943S/TO-944/TO-945S
  • TO-945S・TO-1024シリーズ用 KITエルボ(OF付) SUGICO(スギコ)

    TO-945S・TO-1024シリーズ用 KITエルボ(OF付)

    SUGICO(スギコ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷
    L字型のオーバーフロー付パイプです。
    適合TO-945S材質PP
  • TO-943S・TO-944・TO-945用1-1/2バス栓エルボ用ナット(パッキン付) SUGICO(スギコ)

    TO-943S・TO-944・TO-945用1-1/2バス栓エルボ用ナット(パッキン付)

    SUGICO(スギコ)
    ¥529税込¥582
    1個
    翌々日出荷
    G1-1/2ネジ排水トラップに30A塩ビ管を接続できます。
    材質ABS/CR/PP
  • 薄型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    薄型スパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個ほか
    当日出荷
    厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に! 両口は同一サイズで、オフセット角は75°と15°。 薄形ナットや調整ボルトに最適。
  • 極薄型ワイドモンキレンチ ショートタイプ(カラーグリップ付) スーパーツール

    極薄型ワイドモンキレンチ ショートタイプ(カラーグリップ付)

    スーパーツール(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    用途キャスター・コネクターの取り付け作業に。 機械設備・自動車整備・建設作業に。 電気・空調設備・各種六角ボルトナットの着脱に。全長(mm)119質量(g)90最大開口(mm)24先端厚さ(mm)2
  • 転倒防止ストッパー 家具・家電用 地震対策 6個セット ステンレス製 金具使用 工具不要 粘着固定 メディアカバーマーケット

    転倒防止ストッパー 家具・家電用 地震対策 6個セット ステンレス製 金具使用 工具不要 粘着固定

    メディアカバーマーケット
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    当日出荷
    転倒防止ストッパーの特徴。家具や家電の転倒防止に便利なストッパー6個セットです。PVC素材と衝撃吸収粘着剤を使用し、高い粘着性と耐摩耗性を備えています。取付金具には耐食性のあるステンレス鋼を採用しており、長期間の使用が可能です。L字型スタンド構造と厚みのあるステンレス製ベースにより、優れた安定性と耐衝撃性を発揮します。最大5.5cmまでの距離調整が可能で、設置物に柔軟に対応します。工具や穴あけ不要で、壁を傷つけず簡単に取り付けできます。木材、タイル、セラミック、金属、プラスチックなどの表面に取り付け可能。引き出し、キャビネット、本棚、ドレッサー、家電製品などに適しています。
    材質(粘着パッド)PVC素材、衝撃吸収粘着剤 (取付金具)ステンレス鋼寸法(cm)粘着パッド:(縦ⅹ横)約6.6ⅹ6.6入数1セット(6個)
  • ロードステンシルEasy アトムハウスペイント

    ロードステンシルEasy

    アトムハウスペイント
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ペイントでは難しい文字や図柄が簡単に描けます。・墨出しに便利なガイド付きなので、水平・垂直がとりやすい。・環境にやさしい紙製のecoテンプレートです。・壁面にも使用可能です。・ハードラインスプレーEasy(別売)を使用することで、より綺麗に仕上がります。
    用途・マンション、店舗の駐車場や工場内の壁・床面に材質厚紙紙厚(mm)約1
  • ねんど おゆまるアソ-ト ヒノデワシ

    ねんど おゆまるアソ-ト

    ヒノデワシ
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    80℃以上のお湯でやわらかくなり、好きな形が作れるプラスチック粘土です。
    セット内容ピンク/パープル/スカイブルー/リーフグリーン/イエロー/オレンジ
  • ニュークラフトテープNo.305PS ニチバン

    ニュークラフトテープNo.305PS

    ニチバン
    ¥699税込¥769
    1巻
    当日出荷
    規格印刷品のクラフトテープです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Qジョイント 酸素用 ホースソケット 千代田精機

    Qジョイント 酸素用 ホースソケット

    千代田精機
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    主な用途ホース中間用
  • レーザー距離計ライカディストX3 ライカ ジオシステムズ

    レーザー距離計ライカディストX3

    ライカ ジオシステムズ(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    屋内の粉塵が舞う現場に防水・防塵・耐衝撃仕様のレーザー距離計
    用途距離測定用レーザー距離計付属品専用収納ケース、専用ストラップ、単3形アルカリ乾電池、精度証明書質量(g)184規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品電源単3形乾電池×2本測定精度±1.0mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×29×132インターフェースBluetooth(R)SMART測定単位0.1mm測定範囲(m)0.05~150保証期間3年間保証(WEB登録)防塵防水性能IP65アズワン品番67-0336-21測定精度(mm)(標準)±1.0、(P2P測距)±10/10m※別売のDISTO-DST360が必要です
  • ジャック成端ツール 日本製線

    ジャック成端ツール

    日本製線
    ¥539税込¥593
    1式
    当日出荷
    日本製線のモジュラージャックに適した成端工具です。
  • チヨコック 千代田精機

    チヨコック

    千代田精機
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    アポロコック(小池酸素工業製)と互換性があります。
    仕様小池・日東ミニコック材質本体/真鍮、パッキン/ニトリルゴム、スプリング/ステンレス使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途ホース中間用
  • チヨコック 千代田精機

    チヨコック

    千代田精機(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
    用途マイルドホース用種別マイルドホースソケット(ロック付き)材質本体/真鍮、パッキン/ニトリルゴム、スプリング/ステンレス使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途ホース中間用接続サイズ(mm)Φ5
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から110日以内出荷
    分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)。直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
  • 鉄製純正アルミホイール用打ち込みウェイト TECH

    鉄製純正アルミホイール用打ち込みウェイト

    TECH(1件のレビュー)
    ¥268~税込¥295~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    主に純正アルミホイールフランジ(厚リム)に適合形状となっています。
    材質鉄最大隙間(mm)6.5
  • タフローラー スモール 大塚刷毛製造

    タフローラー スモール

    大塚刷毛製造
    ¥489~税込¥538~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    防水塗装に求められる耐溶剤性に特化したローラー。下塗りから上塗りまで使用可能な万能型タイプで、トルエン・アセトンに対応しており、強溶剤での洗浄も可能です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
    材質ポリエステル毛丈(mm)13適合塗料ウレタン防水毛丈中毛筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
  • 眼鏡対応ゴーグルストーム(密閉タイプ) bolle

    眼鏡対応ゴーグルストーム(密閉タイプ)

    bolle
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    透明のフレームは、光を遮断しないので明るい視界が得られ、足元も見やすく踏み外し防止にもなります。ゆがみの少ないワイドビューです。防曇・耐傷性に優れたプラチナコーティング加工です。眼鏡を着用したままの装着が可能です。
    用途感染症対策に。クリーンルームに。仕様顔あたりソフト:○トラスコ品番373-4973材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニル(PVC)、ストラップ:ポリエステル長さ(mm)80幅(mm)170高さ(mm)75レンズ色クリア適合規格JISフレーム色クリア加工防曇加工:○、防傷加工:○レンズ交換:×紫外線防御率(%)0.999コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング色(バンド)黒白レンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット0.999通気孔なし併用可能製品メガネ:〇、マスク:◎
  • マイルドホース用チヨコック 千代田精機

    マイルドホース用チヨコック

    千代田精機
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    マイルドホース用のチヨコックです。
    材質本体:真鍮/パッキン:ニトリルゴム/スプリング:ステンレス使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)-10~+40破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値)接続形状ホ-ス:1/4(6)5/16(8)3/8(9)、ネジ:酸素用M16×15(右)ガス用M16×1.5(左)
  • ストップホールリーマS柄 新開工具

    ストップホールリーマS柄

    新開工具
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1本
    翌々日出荷
    袋穴リーマー加工はストレート刃では切削の排出が問題になり、右スパイラル刃では寸法精度の不安定と困難な問題をかかえていましたが、SKストップホールリーマーはそれらの問題を独特の構造で解決しました。
    用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
  • アルミシートパン(中) SUGICO(スギコ)

    アルミシートパン(中)

    SUGICO(スギコ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    フランジ部にはアルミ製の丸棒を巻き込んであり、強度も考えた構造になっています。
    材質本体/アルミニウム、表面アルマイト処理外寸(mm)552×459×H26板厚t(mm)0.9
  • スタンドクリップ 日本紐釦貿易

    スタンドクリップ

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1袋
    当日出荷から3日以内出荷
    材質スチロール(プラスチック)寸法(幅W×高さH)(mm)13×15
  • 保護メガネ ボレーセフティ STORM ジェイウィン(J win)

    保護メガネ ボレーセフティ STORM

    ジェイウィン(J win)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    曇らない、軽い、高いフィット感の保護メガネです。足元の視界を妨げないデザインで、メガネの上から装着可能です。
    用途眼球への危険物からの防護に。仕様曇り止め、軽量型、メガネ併用可形状ゴーグル型レンズ色クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×70×60
  • ボタン文字 COBMSシリーズ パトライト(PATLITE)

    ボタン文字 COBMSシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥57税込¥63
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    COBシリーズ保守用部品アクセサリー
  • 保護ゴーグル bolle

    保護ゴーグル

    bolle
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    透明のやわらかいフレームが顔に心地よくフィットし、かつ足元がよく見えるオートクレーブ対応ゴーグルです。独自の超防曇、耐傷プラチナコーティングによりオートクレーブ後も曇り止め効果が長続きします。無気孔タイプのゴーグルでメガネ併用可能です。
    材質(フレーム)TPR材質(レンズ)ポリカーボネートアズワン品番65-1921-26材質(ストラップ)シリコン+PC(バックル)
  • 保護メガネ ニューピグコーポレーション

    保護メガネ

    ニューピグコーポレーション
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    カラフルなつるでやさしいイメージ。 女性にも大人気です。 軽くて顔にぴったりフィットしほとんどすきまを作りません。 やわらかいつると鼻パッド。長時間装着でも快適です。 耐薬品性、耐衝撃性にすぐれています。 紫外線(UV)を99.9%以上カットします。 レンズは防曇加工されています。
    適合規格ANSI Z87.1(米国国家規格協会)本体質量(g)約25レンズクリア防曇材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 八角ステンレスボトル500ml クロミ フラワーレトロ スケーター

    八角ステンレスボトル500ml クロミ フラワーレトロ

    スケーター
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    4日以内出荷
    八角形で手にフィットしやすく転がりにくい。保温&保冷に優れた真空二重構造なので結露しない。冷たい飲み物&熱い飲み物を飲み分けるW飲み口。氷や入れやすい広口タイプ。フタには握りやすいすべり止め付き。熱い飲み物を入れた場合は火傷の恐れがありますので、飲める程度に冷ましてからお飲みください。
    材質内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:ポリプロピレン・シリコーンゴム、飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、底板:熱可塑性エラストマー寸法(mm)69×69×199
  • ラクリーン 消臭システムトイレ オープンタイプ アイリスオーヤマ

    ラクリーン 消臭システムトイレ オープンタイプ

    アイリスオーヤマ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌々日出荷
    初めての方も安心!4種類のシステムトイレすべてに約1ヶ月分の消臭サンドと消臭シートが付いた、すぐに使えるスターターセットです。
    セット内容本体、トレー、砂落としマット、スコップ+消臭サンド木砂タイプ2.2L、消臭シート4枚色ホワイト/ベージュ材質(本体)ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×230(トレイ本体)
  • LED車高灯&ストップランプ(横型) KOITO(小糸製作所)

    LED車高灯&ストップランプ(横型)

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷
    車高灯とストップランプを一体化! トラック上部の光で安全・安心を提供! 追突事故防止に! UN部品認証取得品 日本製/1年保証
    レンズ色レッド定格電圧(V)24定格出力(W)車高灯 0.3、ストップランプ 2.6保護等級IP65相当
  • レーザー距離計ライカディストD2BT ライカ ジオシステムズ

    レーザー距離計ライカディストD2BT

    ライカ ジオシステムズ
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    Bluetooth(R) Smartによって、測定データはスマートフォンやタブレットに測距と同時に転送されます。(iPhone/AndroidアプリLeica DISTO sketchに対応) 多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知、測定エラーに起因する甚大な費用支出を未然に防止することができます。 測定基準自動検知多機能エンドピース X-Range Power Technology 見やすい、イルミネーション付き3ラインディスプレイ
    用途多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知。トラスコ品番826-6700寸法(mm)116×44×26質量(g)100(バッテリー含)電源単4形乾電池×2 1.5V測定精度±1.5mm保護等級IP 54機能距離測定、加算、減算、面積測定、メモリー(10件)、多機能エンドピース(自動検知)測定単位0.1mm測定範囲(m)0.05~100電池寿命10000回までの測定または、20時間までの稼働時間インターフェイスBluetooth(R) Smart
  • 薄型スパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    薄型スパナセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    当日出荷
    厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に最適です。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業に、厚みが薄くアクセス困難な場所での作業に付属品布袋トラスコ品番195-4858材質構造用鋼寸法(mm)8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19質量(kg)0.73商品構成セット品アズワン品番64-4815-89
  • 端末継手 未来工業

    端末継手

    未来工業
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    架橋ポリエチレン管端末の止水に使用します。
  • 薄型スパナ HPDSTOシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    薄型スパナ HPDSTOシリーズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。キャスター交換等に最適。
  • ストップホールリーマMT柄 新開工具

    ストップホールリーマMT柄

    新開工具
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1本
    翌々日出荷
    袋穴リーマー加工はストレート刃では切削の排出が問題になり、右スパイラル刃では寸法精度の不安定と困難な問題をかかえていましたが、SKストップホールリーマーはそれらの問題を独特の構造で解決しました。
    用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
  • 新品ドライブシャフトAssy ドライブシャフトブーツ HDK

    新品ドライブシャフトAssy ドライブシャフトブーツ

    HDK
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌々日出荷
    リビルトではないのでコアの返却不要!
  • IM 吹付用プレート ステンシル アイマーク

    IM 吹付用プレート ステンシル

    アイマーク
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
    用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
  • 薄型スパナ HPDSTOシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    薄型スパナ HPDSTOシリーズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。キャスター交換等に最適。
    仕様●二面幅(mm):8●厚み(mm):3●全長(mm):90●スパナヘッド幅(mm):17●質量(g):14●仕様:店飾向け包装仕様アズワン品番65-9599-73
  • アルカリ乾電池 単4形 FDK

    アルカリ乾電池 単4形

    FDK
    ¥429税込¥472
    1パック(10本)
    当日出荷
    タイプ単4形電圧(V)1.5使用推奨期限5年グリーン購入法適合
  • ステン止め部品セットB(木ビス)スタート用 STOB ネオカットウッド(高儀)

    ステン止め部品セットB(木ビス)スタート用 STOB

    ネオカットウッド(高儀)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット(10個)ほか
    翌々日出荷
    木ビス スタート用
    用途床板デッキ 止め具部品用材質ステンレス寸法(mm)金具:35×24
  • アルカリ乾電池 単3形 FDK

    アルカリ乾電池 単3形

    FDK(2件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1パック(10本)
    当日出荷
    タイプ単3形電圧(V)1.5使用推奨期限5年グリーン購入法適合
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
"s-to" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷