カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • メカニカル部品(2)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 家電(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)

「s-8420」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サロンセンス スタンダード マイナスイオンストレートアイロン Salon Senseサロンセンス スタンダード マイナスイオンストレートアイロンSalon Sense
6,798税込7,478
1台
5日以内出荷
髪にやさしくなめらかなシルキーモイスト加工プレート2段階温度調節(約160/200℃)旅行にも便利。AC100V-240V海外対応スピード加熱(立ち上がり約25秒で100℃、200℃設定時)プレートロック機構、マイナスイオン
幅(mm)252質量(kg)0.28ホワイト高さ(mm)39奥行(mm)26電源(V)AC 100-120/200-240消費電力(W)【100-120V】0.1-520【200-240V】0.1-750温度(℃)2段階(200・160)コード長さ(m)1.7プレートシルキーモイスト加工
TE Connectivity 熱収縮ケーブルマーカー RPS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ケーブルマーカー RPSTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
34,980税込38,478
1箱(250個)
7日以内出荷
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-8 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-8伊東電機
14,980税込16,478
1本
40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AS-8 伊東電機パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AS-8伊東電機
18,980税込20,878
1本
40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
ヘッドパーツ INAX(LIXIL)ヘッドパーツINAX(LIXIL)(3件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
求芯性リング INAX(LIXIL)求芯性リングINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
適合キッチン用シングルレバー水栓、JF-2430S(JW)、KS-460S(X)、KS-462SX、SF-1420SX(N)、SF-1430S(N)、SF-4420S(X)(N)、SF-4430S(N)、SF-4431S(N)、SF-4442S(N)、SF-5420S(N)、SF-5430S(N)、SF-6442S(N)、SF-7420SX(N)、SF-7430S(N)、SF-7442SX(N)、SF-8420SX(N)、SF-9420S(N)、SF-9430S(N)材質樹脂(ライトグレー)
自在ワッシャー INAX(LIXIL)自在ワッシャーINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
適合キッチン用シングルレバー水栓、KS-460S(X)、KS-460SXU(JW)、KS-462SX、KS-462SXU(JW)、SF-1420S(X)(N)、SF-1430S(N)、SF-3420S(N)、SF-3450S(N)、SF-4420SX(N)、SF-4430S(N)、SF-4431S、SF-4442SX(N)、SF-4450SX(N)、SF-5420S(N)SF-5430S(N)SF-6442S(N)SF-7420SX(N)SF-7430S(N)SF-7442SX(N)SF-7450SX(N)SF-8420SX(N)SF-8430SSF-8442SX(N)SF-8450SX(N)ライトグレー
(S8258)CONNECTOR ASSY 日野自動車(S8258)CONNECTOR ASSY日野自動車
1,281税込1,409
1個
当日出荷から14日以内出荷
クランプ (9S) MAZDA(マツダ)クランプ (9S)MAZDA(マツダ)
159税込175
1個
翌々日出荷
SEIKO 時計専用マルチテスターS-880 SEIKO治工具SEIKO 時計専用マルチテスターS-880SEIKO治工具
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
□特長: ・時計の電池電圧測定ができる時計専用のマルチテスターです。 クォーツムーブメントの消費電流測定、コイル抵抗値の測定も可能です。 ・ 時計の運針に合わせた消費電流の測定が可能です。・ 乾電池を使用しているため、設置場所を選びません。・バックライト付きで見やすい液晶です。・オートオフ機能で電源を切り忘れても安心。・ゲートタイム、供給電圧設定がボタン1つで切替えられます。 ★操作方法の簡易化……〇メニュー画面を新設〇供給電圧切替や測定モードの切替が簡単になりました。★液晶モニター更新……〇滑らかな液晶文字に変更。〇バックライト機能を付加。〇電池残量が可視化。★測定モード追加……〇消費電流測定モードがS-860の5パターンから6パターンに変更。〇幅広い時計に対応。 ★バッテリーの長寿命化……〇単3アルカリ電池2本の使用。〇S-860の2倍の電池寿命。※S-860は単4電池2本を使用。〇裏蓋をネジ式固定からコイン式に変更。開閉が容易になりました。★良い機能の継承……〇オートオフ機能(電源の切り忘れ防止)〇逆電流防止(乾電池の±を反対に入れた場合、作動しない。)〇コンセント不要、コンパクト設計。〇本体保護ケースの付属(黄色いカバー)※「 C02026A S-860対応リレーケーブル S-842」も互換性があり接続可能です。
用途◆仕様 付加機能:オートホールド(電流測定を除く)、オートパワーオフ、バックライト。 表示:単位表示(m、V、μ、A、Ω)、極性表示(- のみ表示) レンジ切換:電圧、抵抗:自動切換 電流測定:手動切換 使用温湿度範囲:0~ 40℃、80%RH 以下 電源:単三形アルカリ乾電池2 本 電池寿命:400 時間(アルカリ乾電池、バックライトOFF 時) オートオフ:20 分(最終操作後) サイズ:本体サイズ 約74×155×30mm /ラバーケース 約83×165×40mm 重量:約330g(本体 + ケース重量) 付属品:テストリード(赤・黒)1 組、ラバーケース(スタンド付)単三形乾電池2 本、取扱説明書
ソケット(寒冷地用) INAX(LIXIL)ソケット(寒冷地用)INAX(LIXIL)
789税込868
1個
4日以内出荷
適合SF-1420SN(1995年7月~)、SF-1420SXN、SF-4420S(X)N、SF-4450S(X)N、SF-8420SXN、SF-8450S(X)NねじD:G1/2寸法B(mm)30
ソケット部(水側) INAX(LIXIL)ソケット部(水側)INAX(LIXIL)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
適合SF-1420S(1995年7月~)、SF-1420SX、SF-4420S(X)、SF-4450S(X)、SF-8420SX、SF-8450S(X)、KS-460S(X)ねじD:G1/2寸法B(mm)44.5
テーブル LION (ライオン事務器)テーブルLION (ライオン事務器)
72,980税込80,278
1台
29日以内出荷から46日以内出荷
休憩室やラウンジなどで使われる、リラックスや軽作業、打ち合わせに適した多目的なテーブルです。
グリーン購入法適合