カテゴリ
- メカニカル部品(2,116)
- ねじ・ボルト・釘(712)
- 科学研究・開発用品(316)
- 制御機器(286)
- 切削工具(220)
- 物流用品(214)
- 機構部品(212)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(198)
- 配管・水廻り設備部材(184)
- 空調・照明・電設資材(155)
- 建築金物(106)
- 測定用品(93)
- 作業工具(57)
- 塗装・養生・内装用品(43)
- 溶接用品(42)
- バイク部品(32)
- 電動工具(29)
- 家電(24)
- 医療(21)
- 農業機械(20)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
- 研磨材(17)
- 電気材料(14)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 防災用品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- 防犯用品(12)
- 自動車補修部品(11)
- パソコン/周辺機器(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 日用品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 清掃用品(7)
- 介護用品(7)
- 学童・教育用品(7)
- 農具(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 住設機器(6)
- 接着剤・補修材(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 空圧工具(5)
- 自転車部品(4)
- 保管用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- カー用品(3)
- 事務用品(3)
- 厨房用品(2)
- オフィス家具(2)
- 測定関連サービス(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 卓上消耗品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(1,237)
- コノエ(851)
- 大阪魂(482)
- NEG(日電理化硝子)(282)
- 東海キャスター(159)
- ヤマヒロ(137)
- 三桂製作所(120)
- RS PRO(116)
- SIEMENS(80)
- タンガロイ(66)
- SUS(エスユーエス)(66)
- NSK(日本精工)(58)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(49)
- 栃木屋(42)
- コンドーテック(40)
- 旭計器工業(39)
- エスコ(38)
- エアテックス(37)
- 鈴木ブロンズ継手(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「sネジ」の検索結果

ステンレスヒートン
TRUSCO(21件のレビュー)¥629税込¥6921パック(20本)ほか当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
三価 タップタイトねじSナベ
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(15個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄表面処理三価メッキ頭部形状ナベ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
チェンジネジ(L-S)
エアテックス(4件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ネジ径の異なるホースや部品同士をジョイントさせることができます。 オスネジのサイズを変換するネジです。用途L(1/4)ネジからS(1/8)ネジ変換
ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TL型
LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上研磨取付け方法壁付け付加機能なし
ステンレス アイスクリュー
ひめじや¥609税込¥6701個当日出荷木製の壁面、床面、柱等に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープの端末金具として使います。ヒートンとして使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)5種類ボルト・スクリュー寸法L(mm)8.5寸法H(mm)17.5使用荷重(kg)15寸法D(mm)3.5寸法E(mm)2.8寸法B(mm)20
洋灯吊
ミツヤ¥169税込¥1861ケース(17本)当日出荷コルクボードなどの吊り下げに便利な金具。用途フック専用に材質鉄線・真鍮メッキ全長(mm)30色ゴールド線径(Φmm)2.4包装収納便利なPSケースフック高さ(mm)20
3連ホースジョイントSネジ
エアテックス¥5,698税込¥6,2681個当日出荷1台のコンプレッサーから、複数のエアホースにエアを分岐、供給できるパーツです。 送気口は、コックバルブ式になっていますので、任意のホースにのみ、エアを送り込むことが可能です。 3連ホースジョイントは、3本のエアホースを取り付けることができます。付属品S-Lチェンジネジ付
なめたネジ外しドライバーS
SK11(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷なめて溝が潰れたネジ、なめて丸くなった六角穴付きボルトを簡単に回せます。20山ギアラチェット機構内蔵で手首の反復動作だけで、握り直さず連続作業が出来ます。M2~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジ、六角対辺2~4mmの六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ・六角穴付皿ボルト・六角穴付ボタンボルトに対応します。用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。付属品なめたプラスネジ外しビット(M2~M4用ビット・M3~M6用ビット) なめた六角穴付きボルト外しビット(2mm・2.5mm・3mm・4mm)
04-4-5A サニタリーポンプ(SUS316L)
オサメ工業¥349,800~税込¥384,780~1台9日以内出荷から32日以内出荷本機はセントリヒューガルタイプの液送用サニタリーポンプです。分解・洗浄・組立が工具不要で行えますので常に衛生的にご使用頂けます。用途食品製造ライン、飲料製造ラインなど各種液体の移送など広範囲に利用されご好評を戴いております。その他【HP数】1/2、【kw数】0.4質量(kg)【木枠】5容量5000 L/Hr極数4寸法H(mm)374電圧(V)200揚程(m)3寸法A(mm)200~210寸法F(mm)170寸法D(mm)47寸法E(mm)260表面処理内外面研磨#320寸法B(mm)320~330寸法C(mm)54本体質量(kg)18.4寸法I(mm)200寸法G(mm)168材質(Oリング)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応
02-4-5A サニタリーポンプ(SUS316L)
オサメ工業¥329,800~税込¥362,780~1台9日以内出荷から32日以内出荷本機はセントリヒューガルタイプの液送用サニタリーポンプです。分解・洗浄・組立が工具不要で行えますので常に衛生的にご使用頂けます。用途食品製造ライン、飲料製造ラインなど各種液体の移送など広範囲に利用されご好評を戴いております。その他【HP数】1/4、【kw数】0.2質量(kg)【木枠】5容量3000 L/Hr極数4寸法H(mm)374電圧(V)200揚程(m)3寸法A(mm)200~210寸法F(mm)170寸法D(mm)47寸法E(mm)260表面処理内外面研磨#320寸法B(mm)320~330寸法C(mm)54本体質量(kg)17.6寸法I(mm)200寸法G(mm)168材質(Oリング)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応
075-2-5B サニタリーポンプ(SUS304)
オサメ工業¥349,800~税込¥384,780~1台9日以内出荷から32日以内出荷本機はセントリヒューガルタイプの液送用サニタリーポンプです。分解・洗浄・組立が工具不要で行えますので常に衛生的にご使用頂けます。用途食品製造ライン、飲料製造ラインなど各種液体の移送など広範囲に利用されご好評を戴いております。質量(kg)【木枠】5.3容量8000 L/Hr出力(kW)0.75極数2寸法H(mm)375電圧(V)200揚程(m)8寸法A(mm)200~210寸法F(mm)160呼び口径(inch)1.5S寸法D(mm)47寸法E(mm)220表面処理内外面研磨#320寸法B(mm)305~320寸法C(mm)54本体質量(kg)21.2吐出口径(Φmm)38.1寸法G(mm)191材質(Oリング)シリコン馬力(HP)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法I1(mm)102寸法I2(mm)156
02-4-5A サニタリーポンプ(SUS304)
オサメ工業¥269,800~税込¥296,780~1台9日以内出荷から32日以内出荷本機はセントリヒューガルタイプの液送用サニタリーポンプです。分解・洗浄・組立が工具不要で行えますので常に衛生的にご使用頂けます。用途食品製造ライン、飲料製造ラインなど各種液体の移送など広範囲に利用されご好評を戴いております。その他【HP数】1/4質量(kg)5(木枠)容量3000L/Hr極数4寸法H(mm)374電圧(V)200揚程(m)3寸法A(mm)200~210寸法F(mm)170モーター出力(kW)0.2寸法D(mm)47寸法E(mm)260表面処理内外面研磨#320寸法B(mm)320~330寸法C(mm)54本体質量(kg)17.6寸法I(mm)200寸法G(mm)168材質(Oリング)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応
04-4-5A サニタリーポンプ(SUS304)
オサメ工業¥279,800~税込¥307,780~1台9日以内出荷から32日以内出荷本機はセントリヒューガルタイプの液送用サニタリーポンプです。分解・洗浄・組立が工具不要で行えますので常に衛生的にご使用頂けます。用途食品製造ライン、飲料製造ラインなど各種液体の移送など広範囲に利用されご好評を戴いております。その他【HP数】1/2、【kw数】0.4質量(kg)【木枠】5容量5000 L/Hr極数4寸法H(mm)374電圧(V)200揚程(m)3寸法A(mm)200~210寸法F(mm)170寸法D(mm)47寸法E(mm)260表面処理内外面研磨#320寸法B(mm)320~330寸法C(mm)54本体質量(kg)18.4寸法I(mm)200寸法G(mm)168材質(Oリング)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応
075-2-5B サニタリーポンプ(SUS316L)
オサメ工業¥459,800~税込¥505,780~1台9日以内出荷から32日以内出荷本機はセントリヒューガルタイプの液送用サニタリーポンプです。分解・洗浄・組立が工具不要で行えますので常に衛生的にご使用頂けます。用途食品製造ライン、飲料製造ラインなど各種液体の移送など広範囲に利用されご好評を戴いております。その他【HP数】1、【kw数】0.75質量(kg)【木枠】5.3容量8000 L/Hr極数2寸法H(mm)375電圧(V)200揚程(m)8寸法A(mm)200~210寸法F(mm)160寸法D(mm)47寸法E(mm)220表面処理内外面研磨#320寸法B(mm)305~320寸法C(mm)54本体質量(kg)21.2寸法G(mm)191材質(Oリング)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応寸法I1(mm)102寸法I2(mm)156
メスメス止ネジS
エツミ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷多用途に使える、メスメス止ネジS。工夫次第で用途いろいろ。各種スペーサーやオス・メス変換用としてご使用いただけます。仕様上下部1/4インチメスネジ材質アルミ寸法(mm)高さ約17.5×幅約20質量(g)約13.5
オスメス止ネジS
エツミ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷多用途に使える、オスメス止ネジ S。工夫次第で用途いろいろ。各種スペーサーや軸径変換用としてご使用いただけます。仕様上部1/4インチオスネジ、下部1/4インチメスネジ材質アルミ寸法(mm)高さ約17.5×幅約20(オスネジ部含まず)質量(g)約13.8ねじ長さ(mm)1/4インチオス:5
チェンジネジ(S-L)
エアテックス(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷ネジ径の異なるホースや部品同士をジョイントさせることができます。 オスネジのサイズを変換するネジです。用途S(1/8)ネジからL(1/4)ネジ変換
304 メスオスS(左ネジX右ネジ) PT×PT
井筒製作所¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から6日以内出荷メス側がPT左ネジ・オス側がPT右ネジの井筒製作所オリジナル製品です。メスオスソケット左ネジ×右ネジは、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304形状メスオスソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT最高使用圧力S/80相当
PE継手S型 おねじ付ソケット
前澤給装工業¥799~税込¥879~1個当日出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。材質青銅形状おねじ付ソケット使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水接続ねじ種類R
...

















![強化ガスホース用おねじSアダプター 都市ガス用 サンコー[配管・水廻り設備部材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45921147-190716-02.jpg)

![ヒートン アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19417432-260406-02.jpg)