4,236件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
419 税込461
6日以内出荷

共立電子産業QIケーブルFC26-1S×26
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
ピッチ(mm)2.54 ケーブルUL20029AWG28 ケーブル長(mm)300 ケーブル種類FC26(フラットケーブル圧接型ソケット)-1S×26(ソケット)
1本
919 税込1,011
当日出荷

IDEC(和泉電気)NH1S-26-3シリーズ
極数2 定格電圧(V)AC250/DC65 定格電流(A)3 定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1 保護方式流体電磁引外し方式
1個
7,998 税込8,798
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)NH1S-26-2シリーズ
極数2 定格電圧(V)AC250/DC65 定格電流(A)2 動作特性中速形(AA特性) 定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1 保護方式流体電磁引外し方式
1個
7,998 税込8,798
81日以内出荷

IDEC(和泉電気)NH1S-26-1シリーズ
極数2 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1 保護方式流体電磁引外し方式
1個
7,998 税込8,798
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)NH1S-26F-シリーズ
極数2 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1 保護方式流体電磁引外し方式
1個
8,998 税込9,898
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)NH1S-26-7シリーズ
極数2 定格電圧(V)AC250/DC65 定格電流(A)7.5 定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1 保護方式流体電磁引外し方式
1個
7,998 税込8,798
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)NH1S-26-5シリーズ
極数2 定格電圧(V)AC250/DC65 定格電流(A)5 動作特性中速形(AA特性) 定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1 保護方式流体電磁引外し方式
1個
7,998 税込8,798
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コアフラックスクーラーボックス専用の仕切板Sとなります。適合サイズ26L。
幅(mm)300 ブラック 高さ(mm)190 質量(g)110 奥行(mm)10
1枚
399 税込439
4日以内出荷



術後の尿路の確保、尿閉の改善、尿量の測定、膀胱洗浄などに使用します。小児用(2Way)は、スタイレット付きのため、挿入が容易に行えます。3Wayは、注入用ルーメンがあり、膀胱の持続的洗浄時の注入などに適しています。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00112000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
8,998 税込9,898
7日以内出荷

ゆったり乗れる設計で、長距離走行も疲れにくい電動アシストシティサイクルモデル。
用途通勤通学、お仕事、お買物等 仕様幼児1人同乗可能 全長(mm)1865 全幅(mm)585 ハンドル高さ(mm)995-1030 バッテリーリチウムイオン 充電時間約5.0時間 バッテリー容量(Ah)16 バッテリー電圧(V)25.2 タイヤサイズ26 適応身長(cm)乗車:(目安)147以上 サドルの高さ(mm)780-960(最低地上高~最高地上高) 走行距離(km)【3つのモード別】パワー:約59、オートマチック:約70、ロング:約107 変速段数内装3段 総質量(kg)27.1(バッテリーを含む)
1台
139,800 税込153,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カゴが大きく、たくさん荷物が載せられる。普段使いに最適なファミリーサイクル
ブレーキローラー サイズ(inch)26 ライト種類ダイナモライト 適応身長(cm)138~ バスケット(mm)W400×D340×H300 変速なし
1台
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)Oリング S26
規格S26 部品名称Oリング S26 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(1.2MB) 展開図31(1.2MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(1.24MB) 展開図37(1.24MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(0.84MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.07MB) 図解NoMS059M(JP) ポンプ部品 Oリング S26_No.9、MS057 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.9、MK057T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.9、MS073EH ポンプ クランクケース部品_No.10、MS072EH-A ポンプ クランクケース部品 Oリング S26_No.9、SD057ST 動力噴霧機(クランクケース)部品 Oリング S26_No.9、MS055T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.7、GS35M ポンプ・調圧弁部品 Oリング S26_No.15、MS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 Oリング S26_No.16、GS35MR ポンプ・モータ部品 Oリング S26_No.15、SSA-α604 調圧弁部品_No.17、MS5901D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.9、MS059-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.11、SD058T-20 ポンプ(クランクケース)部品 Oリング S26_No.11、GS51TR-20 ポンプ クランクケース部品 Oリング S26_No.10など
1セット(5個)
799 税込879
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング S26
規格S26 部品名称Oリング S26 関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.66MB) 図解NoMKW1116B ポンプ部品_No.35、MW2HP55EL 部品_No.40、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.39、MW2HP50EL6 部品_No.39、MW2HP50B 部品_No.37
1セット(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

1個
359 税込395
翌々日出荷

1個
209 税込230
翌々日出荷



BIGM(丸山製作所)Oリング S26 FPM
備考FPM 規格S26 部品名称Oリング S26 FPM 関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(0.64MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.66MB) 図解NoMW2HP55EL 部品_No.61、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.59、MW2HP50B 部品_No.58、MW2HP50EL6 部品_No.59
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング S26 FPM
規格S26 部品名称Oリング S26 FPM 関連資料(0.84MB) 図解NoMS5901D-20(Z) ポンプ(クランクケース)部品_No.9
1個
529 税込582
7日以内出荷

カゴが大きく、たくさん荷物が載せられる。普段使いに最適なファミリーサイクル
ブレーキローラー サイズ(inch)26 ライト種類オートライト 適応身長(cm)138~ バスケット(mm)W400×D340×H300 変速なし
1台
34,980 税込38,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)







1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷


1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷

ゆったり乗れる設計で、長距離走行も疲れにくい電動アシストシティサイクルモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途通勤通学、お仕事、お買物等 全長(mm)1865 サイズ26型 全幅(mm)585 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)16 (21cells) バッテリー電圧(V)25.2 点灯方式前照灯:バッテリー式前照灯 充電時間(時間)約5 付属装置盗難防止:後輪サークル錠・ワイヤ錠 適応身長(cm)147以上 サドルの高さ(mm)780~960 走行距離(km)一充電(目安):パワー約59、オートマチック約70 、ロング約107 総質量(kg)28.6 変速方式:内装3段シマノグリップシフト
1台
154,900 税込170,390
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

製造工程上、袋にする際にミミ(のりしろ)が発生しないため、使用感がスマートです。 透明度に優れています。
材質OPP 寸法(mm)0.03×260×400
1枚(100枚)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

後付けでストップランプが取り付けられるオプション(S26X/74488)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:2.8kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…400×372×277mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。 。
1セット
3,998 税込4,398
翌々日出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0520-A 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)25.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
57 税込63
8日以内出荷

分割式配線孔 CHC-S26型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)分割式配線孔 CHC-S26型
分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。 【適応コネクタ例】 CHC-S26型:Φ18 mm以上Φ22 mm以下、HDMIケーブル
寸法D1(mm)26 質量(g)16 寸法D2(mm)22 寸法D3(mm)18
1個
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0520-N2 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)25.5 内径許容差(mm)±0.3
1個
239 税込263
6日以内出荷