カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「s-1645a」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BDS-A 盤用スペースダクト 日東工業BDS-A 盤用スペースダクト日東工業
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。 前面パネルの取外しが簡単にでき、配線作業や保守・点検が容易です。 上下左右面にねじ等の突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。
材質付属品キャビネット取付用ねじ付板厚(mm)ボデー:1.6、前面パネル:1.2RoHS指令(10物質対応)対応
プレシジョンシリンダ  (MTS1~) SMCプレシジョンシリンダ (MTS1~)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
作動方式複動
サーフェス・マウントリレー G6S omron(オムロン)サーフェス・マウントリレー G6Somron(オムロン)(6件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から91日以内出荷
コイル接点間で高耐電圧2000V AC、高耐衝撃電圧2500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。定格消費電力140mWの高感度化を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。耐熱材料の使用により、IRS実装法に対応。標準形式でUL/CSA規格取得。プリント基板用端子タイプ(形G6S□-2)をシリーズ追加。EN60950認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)
用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
シーリング トップ (ZZS1) MAZDA(マツダ)シーリング トップ (ZZS1)MAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
ボックス オーバーヘッド (1A) MAZDA(マツダ)ボックス オーバーヘッド (1A)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷