14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●ALLEXを代表するオールステンレスシリーズです。●粘着テープやのりの付きにくいフッ素コート仕様です。
用途●事務用
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

23.8インチのフルHD(1920 x 1080) 解像度 IPS系パネルを採用。1ms(MPRT)の高速応答速度と165Hzの高速リフレッシュレートとIPSならではの色鮮やかな映像表現を実現。本体カラーに鮮やかなピンクを採用し、同色のキーボード、マウス、ヘッドセットなどを使用されている方に特にお勧めです。高輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%、DCI-P3 91%の広色域に対応、ゲームプレイや動画鑑賞だけでなく、写真や動画の編集作業などにも最適です。AMD FreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレート間のずれによって生じるテアリングを回避し滑らかに表示します。MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。インターフェイスはHDMI 1.4 (165Hz) x2、DisplayPort 1.2 (165Hz) x1を装備、ゲーム機やパソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。また2W x2のスピーカーを内蔵します。100mmx100mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
仕様●保守:2年 付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、 保証書、VESA用スペーサー ピッチ(mm)約0.274mm 電源100-240V 12V/3A 使用温度(℃)0 ~ 50 ℃ 表面処理非光沢 角度調整範囲上下(チルト):-5~+15° コントラスト比1000:1 表示色1677万色 / sRB:100% / DCI-P3:91% 解像度1920x1080 視野角H:178°,V:178° ケーブル電源ケーブル、電源アダプター 応答速度OD時:3ms(GtoG)/MPRT:1ms 入力端子DP×1、HDMI×2 スピーカー2Wx2 色(本体)ピンク 高さ調節NO 使用湿度(%RH)10%~90% アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)300cd/m2 モニターサイズ23.8 パネル駆動方式IPS系 フリッカーフリーYES 対応VESA規格100x100mm(M4x7mm) リフレッシュレート(Hz)165 角度調節あり
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(165%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。 仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定) 形状Φ100 埋込形(D枠) スイッチマイクロスイッチ 接点上下限2接点(±1%F.S.以内) 接続ねじG3/8B 測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと) 使用環境温度(℃)-5~40 材質(接液部)SCS14 圧力レンジ(MPa)0~10
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

コンビネーションキャップ
破過時間145分(50分以上) 種別吸収缶 区分L1 質量(g)78 取付方式コンビネーションキャップ 国家検定合格番号TN21 ガスの種類有機ガス用 適合マスクGM165、GM76、GM76-s、GM70D、GM12、GM28、GM80F、GM80S、GM34 仕様フィルタ付き吸収缶 トラスコ品番388-0842
1個
759 税込835
当日出荷



産業分野での計量に最適な設計ー塗装ステンレススチール製の計量皿は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 LEDディスプレイー採用ー暗い環境下でも、ディレンダー 2000は表示部が明るく見やすく、計量結果を容易に把握できます。 AC電源と充電式内蔵バッテリーが業務をサポートーACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されています。どこでもすぐにご使用可能です。
仕様水準器:水泡による確認と調整可能な脚 材質表示部:ABS プラスチック製 電源ACアダプタ または 充電式内蔵バッテリー (両方共に標準装備) 防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65 風袋引き範囲0からひょう量まで モード計量モード:計量、個数、累積 安定時間(秒)1秒 バッテリー稼動時間12時間充電で約80時間 許容過負荷ひょう量の125%まで ゼロ調整範囲ひょう量の2%まで もしくは ひょう量全範囲
1台ほか
49,980 税込54,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


薄形シリンダ CDQ2A32-16 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F25-165Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)165 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
7,298 税込8,028
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 仕様- 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 コネクタ形状- 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (577種類の商品があります)

仕様配線あり 形状角形 タイプ照光式 種類蓋ネジ(上) 適合規格防塵 キャップ樹脂
1台
3,298 税込3,628
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)