カテゴリ

  • メカニカル部品(24)
  • 農業機械(23)
  • 制御機器(18)
  • 自動車純正部品(14)
  • 切削工具(8)
  • トラック純正部品(7)
  • 自動車補修部品(5)
  • バイク部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 日用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-33-j」の検索結果

関連キーワード
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マットフロアー (S33J) MAZDA(マツダ)マットフロアー (S33J)MAZDA(マツダ)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(基本形) SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(143件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から61日以内出荷
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
その他(ZS-~) SMCその他(ZS-~)SMC(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から15日以内出荷
月光ドリル ショートタイプ JAPPY月光ドリル ショートタイプJAPPY
749税込824
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスや鉄、木材、塩ビの穴あけにご使用いただけます鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に長さ70mmのショートタイプなのでブレにくく、折れにくい!特許取得の月光先端形状が真円で切る!長さ70mmのショートタイプ!
材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)全長(mm)70
シャープホルソー JAPPYシャープホルソーJAPPY
5,698税込6,268
1本
当日出荷
スリット形状で切片をすばやく排出鉄板・木材・樹脂の穴あけ作業に最適使いやすい六角軸を採用
全長(mm)100タイプ六角軸(対辺6.35mm)適合工具充電ドリル、電気ドリル(400W以下)、インパクトドライバー(回転のみ)材質(シャンク)クロムモリブデンシャンク径(mm)6.35材質(刃先)コバルトハイス鋼
絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)渡辺電機工業
34,980税込38,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
引違い書庫(スチール戸) ナイキ引違い書庫(スチール戸)ナイキ
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
A4サイズの書類や資料が、効率的に収納できます。 デッドスペースをなくすことで、オフィス全体の収納能力の拡大を図れます。
ウォームホワイト本体スチール塗装仕上棚板耐荷重(kg)等分布40
ダクトエアー (S3) MAZDA(マツダ)ダクトエアー (S3)MAZDA(マツダ)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
式台 ベリティス Panasonic(パナソニック)式台 ベリティスPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
ベリティスフロアーとコーディネイトし、統一感のあるエントランスがつくれます。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。
適合ベリティスフロアー トリプルコート/ダブルコート/ベースコート/わんにゃんSmile/ベリティスフローリング ダブルコート/サステナブルフロアーS ダブルコート、フィットフロアー芯材MDF+合板表面仕上げ樹脂化粧シート
マット バック プレート (S3) MAZDA(マツダ)マット バック プレート (S3)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
反転変換器(リバース変換器) 渡辺電機工業反転変換器(リバース変換器)渡辺電機工業
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
信号制限変換器(リミッタ) 渡辺電機工業信号制限変換器(リミッタ)渡辺電機工業
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-33 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-33渡辺電機工業
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~10mARoHS指令(10物質対応)対応
減算器 渡辺電機工業減算器渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
掛算器 渡辺電機工業掛算器渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
割算器 渡辺電機工業割算器渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
一次遅れ変換器 渡辺電機工業一次遅れ変換器渡辺電機工業
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
応答速度0.5~20秒可変(0~63%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
(S33JV)SHAFT 日野自動車(S33JV)SHAFT日野自動車
6,891税込7,580
1個
7日以内出荷
(S33JU)FORK、GEAR 日野自動車(S33JU)FORK、GEAR日野自動車
18,662税込20,528
1個
7日以内出荷
平均値演算器 渡辺電機工業平均値演算器渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
(S33JU)フオーク,ギヤシフト,NO.5(ケース オヨビ メイン ユニット) 日野自動車(S33JU)フオーク,ギヤシフト,NO.5(ケース オヨビ メイン ユニット)日野自動車
26,033税込28,636
1個
7日以内出荷
(S33JT)SHAFT、GEAR SH 日野自動車(S33JT)SHAFT、GEAR SH日野自動車
29,493税込32,442
1個
7日以内出荷
クランプ,コ-ド 33S-H454J-00 YAMAHA(ヤマハ)クランプ,コ-ド 33S-H454J-00YAMAHA(ヤマハ)
119税込131
1個
3日以内出荷
DCギアドモータ TP-2732D-KSタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2732D-KSタイプスリーピース
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526NJ-KSタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3526NJ-KSタイプスリーピース
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3452C-KSタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3452C-KSタイプスリーピース
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442E-KSタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3442E-KSタイプスリーピース
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2732E-KSタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2732E-KSタイプスリーピース
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】27.7電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3452B-KSタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3452B-KSタイプスリーピース
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932A-KSタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2932A-KSタイプスリーピース
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526E-KSタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3526E-KSタイプスリーピース
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプ-
DCギアドモータ TP-2732F-KSタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2732F-KSタイプスリーピース
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】27.7電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3640H-PSタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3640H-PSタイプスリーピース
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:37.5適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-2937A-KSタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2937A-KSタイプスリーピース
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3038A-KSタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3038A-KSタイプスリーピース
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】30電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932J-KSタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2932J-KSタイプスリーピース
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442C-KSタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3442C-KSタイプスリーピース
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A