カテゴリ

  • 制御機器(127)
  • 農業機械(109)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
  • 自動車純正部品(36)
  • メカニカル部品(30)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 切削工具(11)
  • 空調・電設資材(7)
  • 機構部品(7)
  • 測定用品(5)
  • バイク部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 電気材料(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 日用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「s-42c」の検索結果

関連キーワード
450件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイラッククリップ(電線管支持クリップ) ネグロス電工パイラッククリップ(電線管支持クリップ)ネグロス電工(11件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
Z Series(ZS) SMCZ Series(ZS)SMC
629税込692
1個
当日出荷から9日以内出荷
スチール全天候型撮影用黒板 つくし工房スチール全天候型撮影用黒板つくし工房(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1枚
当日出荷から4日以内出荷
全天候型は雨にも強く、急な天気の変化にも安心して使えます。 軽量で、持ち運びに便利な手提げタイプ。 雨の日以外は、チョークも使えます。
仕様アルミ枠付、片面タイプ、取っ手、ついたて兼用金具付付属品専用クレヨン、ホルダー厚さ(mm)5.5
ブラインドリベット(ステンレス/ステンレス製) TRUSCOブラインドリベット(ステンレス/ステンレス製)TRUSCO(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1箱(500本)
当日出荷
ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。 リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。 オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。 トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。 サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。材質(フランジ)ステンレス(SUS305)材質(シャフト)ステンレス(高張力ステンレス線)
敷板 住友電工ハードメタル敷板住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
DIPスイッチ KHシリーズ スライドタイプ オータックス(旧:PATLITE/パトライト)DIPスイッチ KHシリーズ スライドタイプオータックス(旧:PATLITE/パトライト)
269税込296
1個
当日出荷から6日以内出荷
内部機構の極超小型化により、ハーフピッチ(P=1.27mm)の極超小型化を実現。 高密度実装可能(メーカー比 8 極にて面積 41.9%) 接点は、金メッキ標準仕様。 SMT マウンターによる自動実装、リフロー及び洗浄(テープシールによる)可能。自動実装に関してはテープリール、マガジン等の対応可能。
使用温度範囲(℃)-30~+85定格DC24V 25mA端子形状面実装動作力4.9N(最大)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)100以下保存温度範囲(℃)-30~+85電気的耐久性1000回絶縁耐圧AC300V 1分間操作部形状スライドタイプ
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
4,198税込4,618
1個
当日出荷から14日以内出荷
コレットホルダ MSTコーポレーションコレットホルダMSTコーポレーション
22,980税込25,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質D30RoHS指令(10物質対応)対応
カップリング 古河電工(古河電気工業)カップリング古河電工(古河電気工業)
839税込923
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
狭い場所での配管に便利。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。
規格JIS C 8412
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)エスコ
70,200税込77,220
1個
翌日出荷から8日以内出荷
突き出しセンタ有無
ロードセル変換器 渡辺電機工業ロードセル変換器渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
ディップスイッチ スライド 4P OTAXディップスイッチ スライド 4POTAX
379税込417
1個
7日以内出荷
面実装ハーフピッチスライド形DIPスイッチ KHSシリーズ内部機構の超極小型化でハーフピッチ(1.27mmピッチ)を実現 高密度実装可能 全高は、2.2mmの超低背タイプ エンジニアリングプラスチック使用で耐熱性が向上 接点は、金メッキを標準で使用
仕様●接点構成:4P●コンタクト材質:金めっき●ポジション数:4●実装タイプ:PCB●アクチュエータタイプ:スライド●パッケージスタイル:DIP●コード番号:664-7438アズワン品番65-7817-09
VERITIS 玄関框 ベリティス対応(シート仕上げ) 単体框 Panasonic(パナソニック)VERITIS 玄関框 ベリティス対応(シート仕上げ) 単体框Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
ベリティスフロアーとコーディネイトし、統一感のあるエントランスがつくれます。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。
適合ベリティスフロアー トリプルコート/ダブルコート/ベースコート/わんにゃんSmile/ベリティスフローリング ダブルコート/サステナブルフロアーS ダブルコート、フィットフロアー芯材MDF+集成材または合板表面仕上げ樹脂化粧シート
敷板 住友電気工業敷板住友電気工業
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
アズワン品番67-0222-35
ミーリングチャック 日研工作所ミーリングチャック日研工作所
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
トグロンハードドリル ショート ALDコーティング イワタツールトグロンハードドリル ショート ALDコーティングイワタツール
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ALD回転方向右刃
OPPテープ 100m お得パック 42μ 薄肉高強度 S サンユー印刷OPPテープ 100m お得パック 42μ 薄肉高強度 Sサンユー印刷
14,980税込16,478
1箱(50巻)
6日以内出荷
薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープテープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
カプラ ジョーカップリング KTRカプラ ジョーカップリングKTR
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
KTR Rotex GS 3 パーツ軸プラグイン振動でジョータイプのカップリングを低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし
CE対応・NFPA70.79対応(UL13:CL3) グローバルスタンダードケーブル 倉茂電工CE対応・NFPA70.79対応(UL13:CL3) グローバルスタンダードケーブル倉茂電工
52,980税込58,278
1巻(10m)ほか
10日以内出荷
CE&UL・cUL グローバルスタンダードケーブル NFPA70、NFPA79 対応(電力制限回路用 CL3)耐油・耐熱・柔軟性
用途電気機器内外への配線・トレイ配線 ・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時:-20~80適合規格EN 50525-2-51(HD 21.13)に準ずる/VDE 0285-525-2-51(VDE 0281-13)に準ずる/UL 13 UL 758 CSA C22.2 No.210曲半径R固定時:ケーブル外径の4 倍以上推奨RoHS指令(10物質対応)対応
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
1,190税込1,309特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ホースバンド ワイヤータイプ モノタロウホースバンド ワイヤータイプモノタロウ(61件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷
ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C表面処理亜鉛メッキ
温度調節器 TN シリーズ AUTONICS(オートニクス)温度調節器 TN シリーズAUTONICS(オートニクス)
19,980税込21,978
1個
27日以内出荷
2自由度PIDアルゴリズム50ms高速サンプリングと±0.2%表示精度加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御タイマ機能で予約運転可ヒーター断線警報機能
入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP65制御方式ON/OFF 制御, PID 制御電源電圧(V)AC100~240取得規格CE、UL、UKCA、KCRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.52MB)
リニアウェイF・LWFS(ブロック形・非互換性仕様) LWFS42C1R660SLH IKO(日本トムソン)リニアウェイF・LWFS(ブロック形・非互換性仕様) LWFS42C1R660SLHIKO(日本トムソン)
67,175税込73,893
1個
29日以内出荷
・リニアウェイFは、幅広のトラックレールを使用しているため、荷重点間距離が長く、幅方向のモーメントに強い構造で単列の使用にも適した直動案内機器です。・複合荷重にも強さを発揮します。モーメントに強い、幅広シリーズ・リニアウェイFは、トラックレールの幅が広くモーメント負荷時の荷重点間の距離が長いので、モーメントや複合荷重に強く、単列での使用にも適したリニアウェイ(直動案内機器)です。用途で選べるスライドユニット形状・リニアウェイF・LWFSは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れた・ステンレス鋼製をラインナップステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質ステンレス鋼サイズ42タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:660ユニット数1
リニアウェイF・LWFS(ブロック形・非互換性仕様) LWFS42C2R180SLH IKO(日本トムソン)リニアウェイF・LWFS(ブロック形・非互換性仕様) LWFS42C2R180SLHIKO(日本トムソン)
39,235税込43,159
1個
29日以内出荷
・リニアウェイFは、幅広のトラックレールを使用しているため、荷重点間距離が長く、幅方向のモーメントに強い構造で単列の使用にも適した直動案内機器です。・複合荷重にも強さを発揮します。モーメントに強い、幅広シリーズ・リニアウェイFは、トラックレールの幅が広くモーメント負荷時の荷重点間の距離が長いので、モーメントや複合荷重に強く、単列での使用にも適したリニアウェイ(直動案内機器)です。用途で選べるスライドユニット形状・リニアウェイF・LWFSは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れた・ステンレス鋼製をラインナップステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質ステンレス鋼サイズ42タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:180ユニット数2
リニアウェイF・LWFS(ブロック形・非互換性仕様) LWFS42C2R360SLH IKO(日本トムソン)リニアウェイF・LWFS(ブロック形・非互換性仕様) LWFS42C2R360SLHIKO(日本トムソン)
53,485税込58,834
1個
29日以内出荷
・リニアウェイFは、幅広のトラックレールを使用しているため、荷重点間距離が長く、幅方向のモーメントに強い構造で単列の使用にも適した直動案内機器です。・複合荷重にも強さを発揮します。モーメントに強い、幅広シリーズ・リニアウェイFは、トラックレールの幅が広くモーメント負荷時の荷重点間の距離が長いので、モーメントや複合荷重に強く、単列での使用にも適したリニアウェイ(直動案内機器)です。用途で選べるスライドユニット形状・リニアウェイF・LWFSは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れた・ステンレス鋼製をラインナップステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質ステンレス鋼サイズ42タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:360ユニット数2
リニアウェイF・LWFS(ブロック形・非互換性仕様) LWFS42C3R360SLH IKO(日本トムソン)リニアウェイF・LWFS(ブロック形・非互換性仕様) LWFS42C3R360SLHIKO(日本トムソン)
65,455税込72,001
1個
29日以内出荷
・リニアウェイFは、幅広のトラックレールを使用しているため、荷重点間距離が長く、幅方向のモーメントに強い構造で単列の使用にも適した直動案内機器です。・複合荷重にも強さを発揮します。モーメントに強い、幅広シリーズ・リニアウェイFは、トラックレールの幅が広くモーメント負荷時の荷重点間の距離が長いので、モーメントや複合荷重に強く、単列での使用にも適したリニアウェイ(直動案内機器)です。用途で選べるスライドユニット形状・リニアウェイF・LWFSは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れた・ステンレス鋼製をラインナップステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質ステンレス鋼サイズ42タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:360ユニット数3
リニアウェイF・LWFS(ブロック形・非互換性仕様) LWFS42C3R240SLH IKO(日本トムソン)リニアウェイF・LWFS(ブロック形・非互換性仕様) LWFS42C3R240SLHIKO(日本トムソン)
55,813税込61,394
1個
29日以内出荷
・リニアウェイFは、幅広のトラックレールを使用しているため、荷重点間距離が長く、幅方向のモーメントに強い構造で単列の使用にも適した直動案内機器です。・複合荷重にも強さを発揮します。モーメントに強い、幅広シリーズ・リニアウェイFは、トラックレールの幅が広くモーメント負荷時の荷重点間の距離が長いので、モーメントや複合荷重に強く、単列での使用にも適したリニアウェイ(直動案内機器)です。用途で選べるスライドユニット形状・リニアウェイF・LWFSは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れた・ステンレス鋼製をラインナップステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質ステンレス鋼サイズ42タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:240ユニット数3
リニアウェイF・LWFS(ブロック形・非互換性仕様) LWFS42C2R660SLH IKO(日本トムソン)リニアウェイF・LWFS(ブロック形・非互換性仕様) LWFS42C2R660SLHIKO(日本トムソン)
79,145税込87,060
1個
29日以内出荷
・リニアウェイFは、幅広のトラックレールを使用しているため、荷重点間距離が長く、幅方向のモーメントに強い構造で単列の使用にも適した直動案内機器です。・複合荷重にも強さを発揮します。モーメントに強い、幅広シリーズ・リニアウェイFは、トラックレールの幅が広くモーメント負荷時の荷重点間の距離が長いので、モーメントや複合荷重に強く、単列での使用にも適したリニアウェイ(直動案内機器)です。用途で選べるスライドユニット形状・リニアウェイF・LWFSは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れた・ステンレス鋼製をラインナップステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質ステンレス鋼サイズ42タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:660ユニット数2
リニアウェイF・LWFS(ブロック形・非互換性仕様) LWFS42C1R480SLH IKO(日本トムソン)リニアウェイF・LWFS(ブロック形・非互換性仕様) LWFS42C1R480SLHIKO(日本トムソン)
51,462税込56,608
1個
29日以内出荷
・リニアウェイFは、幅広のトラックレールを使用しているため、荷重点間距離が長く、幅方向のモーメントに強い構造で単列の使用にも適した直動案内機器です。・複合荷重にも強さを発揮します。モーメントに強い、幅広シリーズ・リニアウェイFは、トラックレールの幅が広くモーメント負荷時の荷重点間の距離が長いので、モーメントや複合荷重に強く、単列での使用にも適したリニアウェイ(直動案内機器)です。用途で選べるスライドユニット形状・リニアウェイF・LWFSは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れた・ステンレス鋼製をラインナップステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質ステンレス鋼サイズ42タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:480ユニット数1
リニアウェイF・LWFS(ブロック形・非互換性仕様) LWFS42C1R840SLH IKO(日本トムソン)リニアウェイF・LWFS(ブロック形・非互換性仕様) LWFS42C1R840SLHIKO(日本トムソン)
83,306税込91,637
1個
29日以内出荷
・リニアウェイFは、幅広のトラックレールを使用しているため、荷重点間距離が長く、幅方向のモーメントに強い構造で単列の使用にも適した直動案内機器です。・複合荷重にも強さを発揮します。モーメントに強い、幅広シリーズ・リニアウェイFは、トラックレールの幅が広くモーメント負荷時の荷重点間の距離が長いので、モーメントや複合荷重に強く、単列での使用にも適したリニアウェイ(直動案内機器)です。用途で選べるスライドユニット形状・リニアウェイF・LWFSは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れた・ステンレス鋼製をラインナップステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質ステンレス鋼サイズ42タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:840ユニット数1
リニアウェイF・LWFS(ブロック形・非互換性仕様) LWFS42C1R240SLH IKO(日本トムソン)リニアウェイF・LWFS(ブロック形・非互換性仕様) LWFS42C1R240SLHIKO(日本トムソン)
31,873税込35,060
1個
29日以内出荷
・リニアウェイFは、幅広のトラックレールを使用しているため、荷重点間距離が長く、幅方向のモーメントに強い構造で単列の使用にも適した直動案内機器です。・複合荷重にも強さを発揮します。モーメントに強い、幅広シリーズ・リニアウェイFは、トラックレールの幅が広くモーメント負荷時の荷重点間の距離が長いので、モーメントや複合荷重に強く、単列での使用にも適したリニアウェイ(直動案内機器)です。用途で選べるスライドユニット形状・リニアウェイF・LWFSは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れた・ステンレス鋼製をラインナップステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質ステンレス鋼サイズ42タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:240ユニット数1
リニアウェイF・LWFS(ブロック形・非互換性仕様) LWFS42C2R840SLH IKO(日本トムソン)リニアウェイF・LWFS(ブロック形・非互換性仕様) LWFS42C2R840SLHIKO(日本トムソン)
95,276税込104,804
1個
29日以内出荷
・リニアウェイFは、幅広のトラックレールを使用しているため、荷重点間距離が長く、幅方向のモーメントに強い構造で単列の使用にも適した直動案内機器です。・複合荷重にも強さを発揮します。モーメントに強い、幅広シリーズ・リニアウェイFは、トラックレールの幅が広くモーメント負荷時の荷重点間の距離が長いので、モーメントや複合荷重に強く、単列での使用にも適したリニアウェイ(直動案内機器)です。用途で選べるスライドユニット形状・リニアウェイF・LWFSは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れた・ステンレス鋼製をラインナップステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質ステンレス鋼サイズ42タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:840ユニット数2
リニアウェイF・LWFS(ブロック形・非互換性仕様) LWFS42C1R360SLH IKO(日本トムソン)リニアウェイF・LWFS(ブロック形・非互換性仕様) LWFS42C1R360SLHIKO(日本トムソン)
41,515税込45,667
1個
29日以内出荷
・リニアウェイFは、幅広のトラックレールを使用しているため、荷重点間距離が長く、幅方向のモーメントに強い構造で単列の使用にも適した直動案内機器です。・複合荷重にも強さを発揮します。モーメントに強い、幅広シリーズ・リニアウェイFは、トラックレールの幅が広くモーメント負荷時の荷重点間の距離が長いので、モーメントや複合荷重に強く、単列での使用にも適したリニアウェイ(直動案内機器)です。用途で選べるスライドユニット形状・リニアウェイF・LWFSは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れた・ステンレス鋼製をラインナップステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質ステンレス鋼サイズ42タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:360ユニット数1
リニアウェイF・LWFS(ブロック形・非互換性仕様) LWFS42C2R240SLH IKO(日本トムソン)リニアウェイF・LWFS(ブロック形・非互換性仕様) LWFS42C2R240SLHIKO(日本トムソン)
43,843税込48,227
1個
29日以内出荷
・リニアウェイFは、幅広のトラックレールを使用しているため、荷重点間距離が長く、幅方向のモーメントに強い構造で単列の使用にも適した直動案内機器です。・複合荷重にも強さを発揮します。モーメントに強い、幅広シリーズ・リニアウェイFは、トラックレールの幅が広くモーメント負荷時の荷重点間の距離が長いので、モーメントや複合荷重に強く、単列での使用にも適したリニアウェイ(直動案内機器)です。用途で選べるスライドユニット形状・リニアウェイF・LWFSは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れた・ステンレス鋼製をラインナップステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質ステンレス鋼サイズ42タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:240ユニット数2
リニアウェイF・LWFS(ブロック形・非互換性仕様) LWFS42C2R480SLH IKO(日本トムソン)リニアウェイF・LWFS(ブロック形・非互換性仕様) LWFS42C2R480SLHIKO(日本トムソン)
63,432税込69,775
1個
29日以内出荷
・リニアウェイFは、幅広のトラックレールを使用しているため、荷重点間距離が長く、幅方向のモーメントに強い構造で単列の使用にも適した直動案内機器です。・複合荷重にも強さを発揮します。モーメントに強い、幅広シリーズ・リニアウェイFは、トラックレールの幅が広くモーメント負荷時の荷重点間の距離が長いので、モーメントや複合荷重に強く、単列での使用にも適したリニアウェイ(直動案内機器)です。用途で選べるスライドユニット形状・リニアウェイF・LWFSは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れた・ステンレス鋼製をラインナップステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質ステンレス鋼サイズ42タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:480ユニット数2
リニアウェイF・LWFS(ブロック形・非互換性仕様) LWFS42C3R660SLH IKO(日本トムソン)リニアウェイF・LWFS(ブロック形・非互換性仕様) LWFS42C3R660SLHIKO(日本トムソン)
91,115税込100,227
1個
29日以内出荷
・リニアウェイFは、幅広のトラックレールを使用しているため、荷重点間距離が長く、幅方向のモーメントに強い構造で単列の使用にも適した直動案内機器です。・複合荷重にも強さを発揮します。モーメントに強い、幅広シリーズ・リニアウェイFは、トラックレールの幅が広くモーメント負荷時の荷重点間の距離が長いので、モーメントや複合荷重に強く、単列での使用にも適したリニアウェイ(直動案内機器)です。用途で選べるスライドユニット形状・リニアウェイF・LWFSは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れた・ステンレス鋼製をラインナップステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質ステンレス鋼サイズ42タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:660ユニット数3
リニアウェイF・LWFS(ブロック形・非互換性仕様) LWFS42C1R180SLH IKO(日本トムソン)リニアウェイF・LWFS(ブロック形・非互換性仕様) LWFS42C1R180SLHIKO(日本トムソン)
27,265税込29,992
1個
29日以内出荷
・リニアウェイFは、幅広のトラックレールを使用しているため、荷重点間距離が長く、幅方向のモーメントに強い構造で単列の使用にも適した直動案内機器です。・複合荷重にも強さを発揮します。モーメントに強い、幅広シリーズ・リニアウェイFは、トラックレールの幅が広くモーメント負荷時の荷重点間の距離が長いので、モーメントや複合荷重に強く、単列での使用にも適したリニアウェイ(直動案内機器)です。用途で選べるスライドユニット形状・リニアウェイF・LWFSは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れた・ステンレス鋼製をラインナップステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質ステンレス鋼サイズ42タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:180ユニット数1
リニアウェイF・LWFS(ブロック形・非互換性仕様) LWFS42C3R840SLH IKO(日本トムソン)リニアウェイF・LWFS(ブロック形・非互換性仕様) LWFS42C3R840SLHIKO(日本トムソン)
107,246税込117,971
1個
29日以内出荷
・リニアウェイFは、幅広のトラックレールを使用しているため、荷重点間距離が長く、幅方向のモーメントに強い構造で単列の使用にも適した直動案内機器です。・複合荷重にも強さを発揮します。モーメントに強い、幅広シリーズ・リニアウェイFは、トラックレールの幅が広くモーメント負荷時の荷重点間の距離が長いので、モーメントや複合荷重に強く、単列での使用にも適したリニアウェイ(直動案内機器)です。用途で選べるスライドユニット形状・リニアウェイF・LWFSは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れた・ステンレス鋼製をラインナップステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質ステンレス鋼サイズ42タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:840ユニット数3
...