「s-7c-fb」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-7C-FBE-SSF ) < 自己支持型 屋外用PEシース > 関西通信電線75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-7C-FBE-SSF ) < 自己支持型 屋外用PEシース >関西通信電線
84,980税込93,478
1巻(100m)
8日以内出荷
幅広い周波数帯域において安定した伝送特性を発揮します。FBE型はポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用仕様の製品です。
用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線・屋内配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)10.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.5、外部1:7.4、外部2:8.3絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)15.2(10MHz)、68(220MHz)、105(470MHz)、41.7(90MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-7C-FBE ) < 屋外用PEシース > 関西通信電線75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-7C-FBE ) < 屋外用PEシース >関西通信電線
9,398税込10,338
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
幅広い周波数帯域において安定した伝送特性を発揮します。FBE型はポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用仕様の製品です。
用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線・屋内配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)10.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.5、外部1:7.4、外部2:8.3絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)15.2(10MHz)、68(220MHz)、105(470MHz)、41.7(90MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-7C-FB-SSD ) < 自己支持型 > 関西通信電線75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-7C-FB-SSD ) < 自己支持型 >関西通信電線
81,980税込90,178
1巻(100m)
8日以内出荷
幅広い周波数帯域において安定した伝送特性を発揮します。
用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線・屋内配線。材質(シース)PVC材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)10.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.5、外部1:7.4、外部2:8.3絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)15.2(10MHz)、68(220MHz)、105(470MHz)、41.7(90MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( EM-S-7C-FB 環境配慮型 ) 関西通信電線75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( EM-S-7C-FB 環境配慮型 )関西通信電線
9,998税込10,998
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)10.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.5、外部1:7.4、外部2:8.3絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)68(220MHz)、142(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-7C-FB(AL)(黒) 伸興電線衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-7C-FB(AL)(黒)伸興電線
23,980税込26,378
1巻(100m)
4日以内出荷
外部導体にアルミ合金線を用い、22%程度(メーカー比)軽量化しています。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。
用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。トラスコ品番607-9739全長(m)100外径(Φmm)10.2±0.3芯数1絶縁体厚さ(mm)2.9
衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-7C-FB(AL)(灰) 伸興電線衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-7C-FB(AL)(灰)伸興電線
23,980税込26,378
1巻(100m)
4日以内出荷
外部導体にアルミ合金線を用い、22%程度(メーカー比)軽量化しています。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。
用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。トラスコ品番608-1322全長(m)100外径(Φmm)10.2±0.3芯数1絶縁体厚さ(mm)2.9
衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリスチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル ECX 伸興電線衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリスチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル ECX伸興電線
33,980税込37,378
1巻(100m)
4日以内出荷
JIS C3502:2020の適合品として認証された同軸ケーブルです。認証番号:JC 0707004可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。
用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。全長(m)100芯数1
防水形F形接栓 DXアンテナ防水形F形接栓DXアンテナ
939税込1,033
1個
当日出荷
仕様F型接栓 防水形セット内容中心コンタクト付周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)保証期間1年適合ケーブル7C相当インピーダンス(Ω)75
同軸コネクタ TNC型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ TNC型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
9,898税込10,888
1パック(5個)
当日出荷から14日以内出荷
形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
同軸ケーブル 冨士電線同軸ケーブル冨士電線
42,980税込47,278
1巻(100m)
翌々日出荷から61日以内出荷
衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリエチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル
特性インピーダンス(Ω)75±3
同軸ケーブル 伸興電線同軸ケーブル伸興電線
24,980税込27,478
1巻(100m)
61日以内出荷
編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、S-5C-FB/S-7C-FB(JIS規格品)に比べて S-5C-FB(AL)で約18%、S-7C-FB(AL)で約22%(メーカー比)の軽量化を図りました 4K・8K放送にも対応しています
仕上外径(mm)7.7±0.3関連資料(0.85MB)導体抵抗(Ω/km)10.4以下耐電圧(V)AC1000
同軸ケーブル 伸興電線同軸ケーブル伸興電線
46,980税込51,678
1巻(100m)
61日以内出荷
耐燃性ポリエチレンシースの同軸ケーブルです 4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております 可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です
関連資料(0.58MB)耐電圧(V)AC1000
テレビジョン受信用耐熱性ポリエチレンシース同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブルテレビジョン受信用耐熱性ポリエチレンシース同軸ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
49,980税込54,978
1巻(100m)ほか
61日以内出荷
JIS C 3005の60度傾斜難燃試験に適合
用途特性インピーダンス75Ω系の放送用線路灰色シース厚(mm)0.95特性インピーダンス(Ω)75±3
エコ同軸ケーブル 四国電線エコ同軸ケーブル四国電線
46,980税込51,678
1巻(100m)
翌々日出荷から61日以内出荷
●75Ωタイプ●主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します●外被にノンハロゲン難燃ポリエチレンを使用
用途テレビ受信用機器及び関連機器。長さ(m)100
衛星放送受信用 同軸ケーブル 四国電線衛星放送受信用 同軸ケーブル四国電線
39,980税込43,978
1巻(100m)
61日以内出荷
主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
用途テレビ受信用機器及び関連機器。衛星通信、双方向CATV。BSコンバーターとBSチューナーの接続。ビル共聴用などのシステム
引込口カバー 日動電工引込口カバー日動電工(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から13日以内出荷
複数の通信線をまとめて入線できます。 外壁から壁内へのケーブル引込みに使用します。 最大PF22を3本配管できます。(電力線用・通信用) 取付ねじは3点・4点留めできるので配線を傷付けません。(電力線用・通信用) プレートにPFS22を装着できます。(小型) コーキングが目立ちません。
付属品トラスタッピン4.0×25(電力線用・通信用×4本)(小型×2本)、なべタッピン(電力線用・通信用×2本)材質硬質塩化ビニル、ABS(モダンブラック)
ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状プラグ
防水引込みカバー 未来工業防水引込みカバー未来工業(10件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。 WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。
防水引込みカバー(e-デザイン) 未来工業防水引込みカバー(e-デザイン)未来工業
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
外壁から屋内にケーブルを引き込む際に使用します。 建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザインです。 施工が簡単。部品を取り外すことなく作業が行える為、高所作業に最適です。 堅牢な2重ロック構造。ロックも解除も簡単です。
C-15形コネクタ サン電子C-15形コネクタサン電子
4,998税込5,498
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途屋内用
BNC型ストレートプラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ストレートプラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,398税込4,838
1袋(2個)
当日出荷
7C同軸ケーブル用BNC型プラグ。半田締め付けタイプ。
種類コネクタコンタクト形状オス結線方法はんだ形状ストレート質量(g)29タイプ丸型定格電圧(V)AC250周波数帯域(MHz)0~500絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル7C-2V、7C-FB、S-7C-FB結合方式バヨネットロック電圧定在波比1.5以下インピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
M型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)M型 同軸コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(54件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプM型嵌合部形状プラグ結線方式中心/半田、外部/半田RoHS指令(10物質対応)対応
防雨入線カバー Panasonic(パナソニック)防雨入線カバーPanasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
カバーがスライドし(WP91319,WP91319Aのみ)、さらにボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも器具取付けが容易に出来ます。複数本の電線を固定できるインシュロック方式を採用。同軸ケーブルS-7C-FB(またはS-5C-FB)が4本まで入線可能です。
用途TV・電話線の引き込みに。入線本数の多い場合におすすめします。奥行(mm)56タイプ露出・埋込両用
衛星放送受信用 同軸ケーブル 伸興電線衛星放送受信用 同軸ケーブル伸興電線(14件のレビュー)
3,598税込3,958
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
VHFから通信衛星放送帯域までカバーする、低損失で可とう性に優れたケーブルです。高品質で耐久性に優れています。
用途衛星放送受信用、関連機器間の接続用。
衛星放送受信用 同軸ケーブル 富士電線工業衛星放送受信用 同軸ケーブル富士電線工業(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1巻(100m)
翌日出荷
高帯域にわたりVSWRが小さく、低損失かつしゃへい性に優れ、安定した伝送特性を発揮します。 軽量で可とう性がよく、取扱いが簡単。経年変化が極めて少なくなっています。 VHF帯から、衛星放送帯域CS-IFまでカバーできます。
用途衛星放送及び一般のテレビジョン受信用機器、並びにその関連機器間の接続に。 HBS(ホームバスシステム)の伝送路として。BS放送以外にも、CS放送の受信用として。
同軸ケーブル 伸興電線同軸ケーブル伸興電線
18,980税込20,878
1巻(100m)
翌々日出荷
ご使用環境に応じて選べる、「灰」「黒」の2色をラインナップしました編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、S-5C-FB/S-7C-FB(JIS規格品)に比べてS-5C-FB(AL)で約18%(メーカー比)の軽量化を図りました4K・8K放送にも対応しています
規格自社規格
同軸ケーブル 伸興電線同軸ケーブル伸興電線
36,980税込40,678
1巻(100m)
翌々日出荷
可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です内部導体が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部から雑音を受けにくく、特性が安定しています
衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ) 長岡特殊電線衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ)長岡特殊電線
11,980税込13,178
1巻(20m)
8日以内出荷
塩素などのハロゲン元素や鉛などの重金属を含まない材料を使用JIS C 3005による60度傾斜難燃性試験合格品焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。煙の発生量も低減埋め立て廃棄時においても有害物質が溶出しません日本製: 関西通信電線幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。地上波デジタル放送:470~670MHz CATV:10~770MHzBSデジタル放送:1035~1335MHz CSデジタル放送:1590~2600MHz絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。室内配線には、外径が細く取り回しが容易なEM-S-5C-FBをご使用をおすすめします。
用途衛星デジタル放送(BS/CS)受信、地上波デジタル放送の受信に最適CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線、屋内配線に材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC質量(g)63全長(m)20耐電圧1000静電容量56標準色素線径(mm)1.05外径(mm)絶縁体:5、編組:5.8、、外部導体:5.1、シース:7.7シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗21.1特性インピーダンス(Ω)75±3
衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ) 長岡特殊電線衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ)長岡特殊電線
2,798税込3,078
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
塩素などのハロゲン元素や鉛などの重金属を含まない材料を使用JIS C 3005による60度傾斜難燃性試験合格品焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。煙の発生量も低減埋め立て廃棄時においても有害物質が溶出しません日本製: 関西通信電線幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。地上波デジタル放送:470~670MHz CATV:10~770MHzBSデジタル放送:1035~1335MHz CSデジタル放送:1590~2600MHz・絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。・2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。・ケーブ長が長くなる場合は、パワーロスを少なくするために内部導体が太く、導体抵抗が小さいEM-S-7C-FB、EM-S-10C-FBが適しています。
用途衛星デジタル放送(BS/CS)受信、地上波デジタル放送の受信に最適CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線、屋内配線に材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC質量(g)63耐電圧1000静電容量56標準色素線径(mm)1.05外径(mm)絶縁体:5、編組:5.8、、外部導体:5.1、シース:7.7シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗21.1特性インピーダンス(Ω)75±3
衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ) 長岡特殊電線衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ)長岡特殊電線
5,798税込6,378
1巻(10m)
8日以内出荷
塩素などのハロゲン元素や鉛などの重金属を含まない材料を使用JIS C 3005による60度傾斜難燃性試験合格品焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。煙の発生量も低減埋め立て廃棄時においても有害物質が溶出しません日本製: 関西通信電線幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。地上波デジタル放送:470~670MHz CATV:10~770MHzBSデジタル放送:1035~1335MHz CSデジタル放送:1590~2600MHz絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。ケーブ長が長くなる場合は、パワーロスを少なくするために内部導体が太く、導体抵抗が小さいEM-S-7C-FB、EM-S-10C-FBが適しています。
用途衛星デジタル放送(BS/CS)受信、地上波デジタル放送の受信に最適CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線、屋内配線に材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC質量(g)63全長(m)10耐電圧1000静電容量56標準色素線径(mm)1.05外径(mm)絶縁体:5、編組:5.8、、外部導体:5.1、シース:7.7シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗21.1特性インピーダンス(Ω)75±3
BS・CS放送受信用75Ω同軸ケーブル 関西通信電線BS・CS放送受信用75Ω同軸ケーブル関西通信電線
4,898税込5,388
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。地上波デジタル放送:470~710MHz CATV:90~470MHz衛星デジタル放送:(BS右旋)1032~1489MHz(CS右旋)1595~2071MHz(BS左旋)2224~2681MHz(CS左旋)2748~3224MHz絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。2重シールド構造で遮蔽性に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩も最小限に抑えます。S-5C-FB-SSF(-SSD)は、メッセンジャーワイヤー(1.6mm×1本)付ですので空中架空用に便利です。日本国内製造品シースにノンハロゲン難燃PEを使用し、環境に配慮したエコマテリアルケーブルEM-S-5C-FBもご用意しています。シールド構造を3重にし、外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めたDIGITAL-5C-FBもご用意しています4K/8K放送対応ケーブル、S-5C-FB(AL)もご用意しています。
用途地上波デジタル放送、衛星デジタル放送(BS/CS)の受信CATV(共同受信)などの屋内配線材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC耐電圧1000静電容量56絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1特性インピーダンス(Ω)75±3
衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ) 長岡特殊電線衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ)長岡特殊電線
17,980税込19,778
1巻(30m)ほか
8日以内出荷
塩素などのハロゲン元素や鉛などの重金属を含まない材料を使用JIS C 3005による60度傾斜難燃性試験合格品焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。煙の発生量も低減埋め立て廃棄時においても有害物質が溶出しません日本製: 関西通信電線幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。地上波デジタル放送:470~670MHz CATV:10~770MHzBSデジタル放送:1035~1335MHz CSデジタル放送:1590~2600MHz絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。・室内配線には、外径が細く取り回しが容易なEM-S-5C-FBをご使用をおすすめします。
用途衛星デジタル放送(BS/CS)受信、地上波デジタル放送の受信に最適CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線、屋内配線に導体抵抗が小さくパワーロスが少ないので、ケーブ長が長くなる場合に適しています材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC質量(g)105耐電圧1000静電容量56標準色素線径(mm)1.5外径(mm)絶縁体:7.3、編組:8.3、、外部導体:7.4、シース:7.7シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗21.1特性インピーダンス(Ω)75±3
同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル同軸ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
42,980税込47,278
1巻(100m)ほか
3日以内出荷から61日以内出荷
低損失 経年変化が極めて小さい 広帯域に渡り安定して使用可能 軽量で曲げやすく、取り扱いが容易です
材質軟銅線特性インピーダンス(Ω)75
EM同軸ケーブル 富士電線工業EM同軸ケーブル富士電線工業
48,980税込53,878
1巻(100m)
61日以内出荷
F型 ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)F型 ケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
499税込549
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプF型嵌合部形状プラグ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら