カテゴリ

  • 自動車純正部品(353)
  • メカニカル部品(301)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(229)
  • 農業機械(222)
  • 制御機器(146)
  • 切削工具(62)
  • バイク部品(56)
  • 自動車補修部品(54)
  • トラック用品・パーツ(40)
  • 作業工具(39)
  • 船舶用品・漁業資材(31)
  • 電気材料(28)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 測定用品(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • バイク純正部品(15)
  • 研磨材(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 家電(12)
  • 事務用品(12)
  • 機構部品(10)
  • オフィス家具(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 整備工具・収納(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 清掃用品(9)
  • 作業服(8)
  • 物流用品(7)
  • 空調・電設資材(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 介護用品(7)
  • カー用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 照明(5)
  • 建築金物(5)
  • 電動工具(5)
  • 日用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 梱包用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全保護具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み

「s-a11」の検索結果

1,841件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(158件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
エアフィルター サンエレメントエアフィルターサンエレメント(464件のレビュー)
1,190税込1,309特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
エアーフィルター EXCEL(エクセル)エアーフィルターEXCEL(エクセル)(661件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から6日以内出荷
サラサマルチ 0.5 ゼブラサラサマルチ 0.5ゼブラ(8件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
1本に4色のボールペンと、シャープペンの5機能を搭載。色や用途で分けて使えます。可動式バインダークリップの採用により、手帳やかばんなどにはさみやすく、気軽に持ち歩けます。後端部(消しゴム搭載部分)をノックすることでシャープ芯を出すことができ、使いやすくなっています。 軸の先端部は、新開発の「グラスカット加工」により、インクがペン先の内側に付きにくく、長く使っても汚れが目立ちにくくなっています。見た目もガラス細工のような美しさです。 ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。耐水性・耐光性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、くっきりした線が書け、公式文書にも使用できます。
インク色黒・青・赤・緑商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.5仕様ラバーグリップ付き、ノック式寸法(mm)Φ13.8×154.3質量(g)16.7エコマーク認定認定方式ノック式芯径(mm)0.5インクジェルインク色数4色+シャープペングリーン購入法適合線の太さ極細エコマーク認定番号18 112 122繰り返し・詰め替え対応
ACソレノイド引張形(PULL) 国際電業ACソレノイド引張形(PULL)国際電業(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
絶縁種別B種絶縁相当仕様連続定格通電作動方式引張形RoHS指令(10物質対応)対応
コンドル 分別シールA CONDOR(山崎産業)コンドル 分別シールACONDOR(山崎産業)(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダストボックス用表示シール。用途にあわせてお選びください。
材質PET・PETフィルム
大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC大径用カップ型オイルフィルタレンチKTC(14件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。差込角(mm)12.7仕様大型車用
ノスドリル(HSS) 理研製鋼ノスドリル(HSS)理研製鋼(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質ハイス
ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)国際電業(4件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
取っ手付きポリ袋 M 50枚入 ストリックスデザイン取っ手付きポリ袋 M 50枚入ストリックスデザイン
259税込285
1個(50枚)
当日出荷
ストリックスデザインの「開きやすい とって付き ポリ袋 L 乳白」15L 30枚入り。レジ袋の開けにくさに困っている方に向けて…不満を改善。2Lペットボトルが、5~6本入るサイズです。左右のマチ部分に段差があるので、横に引っ張るだけでパッと開きます。エンボス加工ですべりにくく、開きやすいポリ袋です。パッケージ下部に取り出し口がついています。吊り下げ用の穴付きで、保管にも便利です。ご使用上の注意
用途お部屋のごみ箱に、社内のゴミ入れに、もちろん買い物袋としてもご利用いただけます。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.0013乳白容量(L)10寸法(横×縦)(mm)約400(幅260+マチ140)×500
反射スリム看板 ブラスト興業反射スリム看板ブラスト興業(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から翌々日出荷
幅が狭い看板(電柱サイズ)、 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地材質鉄板、反射シート寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400材質(枠)
取っ手付きポリ袋 L 30枚入 ストリックスデザイン取っ手付きポリ袋 L 30枚入ストリックスデザイン
259税込285
1個(30枚)
当日出荷
ストリックスデザインの「開きやすい とって付き ポリ袋 L 乳白」15L 30枚入り。レジ袋の開けにくさに困っている方に向けて…不満を改善。2Lペットボトルが、5~6本入るサイズです。左右のマチ部分に段差があるので、横に引っ張るだけでパッと開きます。エンボス加工ですべりにくく、開きやすいポリ袋です。パッケージ下部に取り出し口がついています。吊り下げ用の穴付きで、保管にも便利です。ご使用上の注意
用途お部屋のごみ箱に、社内のゴミ入れに、もちろん買い物袋としてもご利用いただけます。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.0015乳白容量(L)15寸法(横×縦)(mm)約450(300+150)×550
消しゴム モノ(パック入り) トンボ鉛筆消しゴム モノ(パック入り)トンボ鉛筆
96税込106
1パック(1個)
当日出荷
事務・製図用高性能消しゴム。
グリーン購入法適合奥行(mm)11材質消しゴム:PVC樹脂、スリーブ:再生紙ホワイトシリーズMONO(モノ)
ルーフキャリア SAシリーズ 車種別 ROCKYルーフキャリア SAシリーズ 車種別ROCKY(2件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。
用途重量物用種類ベーシックキャリア
ハンディバス洗いソフトブラシ BSA11 アイセンハンディバス洗いソフトブラシ BSA11アイセン(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
洗剤含みがよく、キズをつけずにソフトに洗え、水はねしにくい先端加工を施した毛を使用しています。 木製やタイルの浴槽・浴室に最適なブラシです。 ヘッドの周囲にキズをつけにくいゴム加工を施しています。
用途浴室用ブラシ、お風呂掃除用材質頭:ポリプロピレン(ブラシ)/台:ポリプロピレン、エラストマー樹脂/角度調節ボタン:ポリアセタール/持ち手:ポリプロピレン高さ(mm)75縦(mm)280横(mm)105繰り返し・詰め替え対応
オイルシール MHSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)オイルシール MHSAJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(11件のレビュー)
409税込450特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ニトリル形式外周ゴム
ロッカスイッチCWシリーズ CW-SA NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチCWシリーズ CW-SANKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(19件のレビュー)
108税込119
1個
当日出荷
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。大きな端子穴(1.7×2.5mm):配線作業が容易なように配慮しAWG#16撚線に適合します。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性を向上しています。内部機構について:内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等極数1端子形状はんだ耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)種類非照光式使用温度範囲(℃)-10~70規格UL、C-UL定格電圧(V)250定格電流(A)6取付寸法(mm)12.9×19.2照光種別非照光形絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)誘導負荷(A)6(AC250V)機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上(抵抗負荷)6000回(誘導負荷)レバー倒れ角度(°)30±4ボタン倒れ角度(°)30±4操作部色色(本体)最大取付パネル厚(mm)0.75~2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1.5k以上(端子・端子間)、AC3k以上(端子・アース間)抵抗負荷(A)6(AC250V)
取っ手付きポリ袋 S 70枚入 ストリックスデザイン取っ手付きポリ袋 S 70枚入ストリックスデザイン
239税込263
1個(70枚)
当日出荷
ストリックスデザインの「開きやすい とって付きポリ袋 Sサイズ 乳白」8L 70枚入。レジ袋の開けにくさに困っている方に向けて…不満を改善。500mLのペットボトルが、5~6本入るサイズです。左右のマチ部分に段差があるので、横に引っ張るだけでパッと開きます。エンボス加工ですべりにくく、開きやすいポリ袋です。パッケージ下部に取り出し口がついています。吊り下げ用の穴付きなので、保管にも便利です。
用途お部屋のごみ箱に、社内のゴミ入れに、もちろん買い物袋としてもご利用いただけます。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.0011乳白容量(L)8寸法(横×縦)(mm)約340(210+130)×460
メタルケーブルグランド(ステンレス製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(ステンレス製)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
8,898税込9,788特価
1個
当日出荷から67日以内出荷
ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
ジルコニアベルト(ミニベルトサンダー用) ミニタージルコニアベルト(ミニベルトサンダー用)ミニター(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(30本)
当日出荷
ベルト幅W×長さL(mm)8×300質量(g)75
ESコアドリル ALC用(SDSシャンク) ユニカESコアドリル ALC用(SDSシャンク)ユニカ(8件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
反射スリム看板 看板ガード付 ブラスト興業反射スリム看板 看板ガード付ブラスト興業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
翌日出荷
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。歩行者にやさしい看板ガード付 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地材質鉄板、反射シート仕様看板ガード付寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400
スラリマルチ 0.7 ゼブラスラリマルチ 0.7ゼブラ(2件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
1本に4色のボールペンと、シャープペンの5機能を搭載。色や用途で分けて使えます。可動式バインダークリップの採用により、手帳やかばんなどにはさみやすく、気軽に持ち歩けます。後端部(消しゴム搭載部分)をノックすることでシャープ芯を出すことができ、使いやすくなっています。 軸の先端部は、新開発の「グラスカット加工」により、インクがペン先の内側に付きにくく、長く使っても汚れが目立ちにくくなっています。見た目もガラス細工のような美しさです。 油性のしっかりした手ごたえと、ジェル(水性)のさらさらした軽さを兼ね備えたエマルジョンインクを、世界で初めてボールペンに搭載しました。今までにない、なめらかな書き味と鮮やかで濃い筆記線を実現しています。黒・青・赤インクは公式文書にもお使いいただけます。4色+シャープペン
インク色黒・青・赤・緑商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7仕様ラバーグリップ付き、ノック式寸法(mm)Φ13.8×154.3質量(g)16.6エコマーク認定認定方式ノック式芯径(mm)0.5替芯EK-0.7インクエマルジョンインク色数4色+シャープペングリーン購入法適合線の太さ細字エコマーク認定番号18 112 121繰り返し・詰め替え対応
キモチイイシャワーホースセット タカギキモチイイシャワーホースセットタカギ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
肌あたりのいい極細水流です。ワイドシャワーでしっかり浴びられます。
用途浴室用。材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、金属材料:しんちゅう、ホース:塩化ビニル樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR幅(mm)252高さ(mm)301ホース長さ(m)1.6耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大使用水圧(Mpa)可能:0.7
ミニモ ジルコニアベルト#180 ミニターミニモ ジルコニアベルト#180ミニター
4,598税込5,058
1セット(30本)
当日出荷
幅(mm)8粒度180トラスコ品番751-0454長さ(mm)300質量(g)75対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
TSAコネクター ネオフレックスTSAコネクターネオフレックス
149税込164
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
545kg ハンドウインチ エスコ545kg ハンドウインチエスコ(2件のレビュー)
4,790税込5,269
1個
当日出荷
エスコ品番EA989SA-11質量(kg)2.3ギア比0.167361111111111巻取長さ(m)5mm×20
SA1117 ワンタックカーゴ(年間用) アルトコーポレーションSA1117 ワンタックカーゴ(年間用)アルトコーポレーション
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷
カジュアル感覚のスタイリッシュで洗練されたデザイン。吸汗性、速乾性に優れ洗濯を繰り返してもシワになりにくく丈夫です。後脇ウエスト部分にシャーリング仕様。かがんだ時の圧迫感を解消します。
仕様ワンタックボタン付き腰ポケットカーゴポケットその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ワンタックカーゴパンツシリーズSA-1100シリーズ混率(%)ポリエステル80、綿20生地パワーツイル(東レ帯電防止素材)RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ
ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル ALC用(ストレートシャンク)ユニカ(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
被削材ALC板、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
ユニモルポンプ 日東工器ユニモルポンプ日東工器
16,980税込18,678
1個
当日出荷
圧電ユニモルフ振動子を1枚搭載した小型モデルUPSAです。 モーターや軸の要らない画期的な原理(圧電ユニモルフ振動子)を 採用し、小型・軽量化を実現しました。 商用電源(AC100V、50/60Hz)で直接駆動することが可能で、 脈動も少なく、流量を容易に調節できます。 消費電力はきわめて少なく電磁ノイズの発生もありません。 まざまな液体・気体に対応でき、医療・理化学・工作機械などの 分野で幅広く活躍します。
用途液体ポンプ質量(g)13.3定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60消費電流(mA)3流量(L/min)36吐出圧(kPa)15定格時間連続駆動方式圧電素子使用流体温度(℃)5~50使用可能雰囲気温度(℃)5~40(氷結しないこと)自吸力(kPa)3使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)RUシリーズ ユニバーサルリレーIDEC(和泉電気)
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
質量(g)約35保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]アルミ用コバルトプロタイプドリル宇都宮製作所[切削工具]
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。
用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
メカロック MSAタイプ アイセルメカロック MSAタイプアイセル
10,980税込12,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
オールステンレスで防水・防錆タイプ!内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
RoHS指令(10物質対応)対応
SA1113 長袖ブルゾン(年間用) アルトコーポレーションSA1113 長袖ブルゾン(年間用)アルトコーポレーション
6,798税込7,478
1着
翌々日出荷
カジュアル感覚のスタイリッシュで洗練されたデザイン。吸汗性、速乾性に優れ洗濯を繰り返してもシワになりにくく丈夫です。シンプルで飽きの来ないデザインでスタイリッシュにワークシーンをリフレッシュします。
仕様後脇アジャスターボタン背ノーフォーク内ポケット/マジックテープ付き左胸ファスナーポケット左袖ペン差し脇ポケットカフスアジャスタボタン種別長袖ブルゾンシリーズSA-1100シリーズ混率(%)ポリエステル80、綿20生地パワーツイル(東レ帯電防止素材)
セーバーソー BOSCH(ボッシュ)セーバーソーBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ブレード交換は工具不要です。 デュアルLEDライト。 電子無段変速。 吊り下げフック付き。
用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に切断能力(mm)軟鋼板20切断能力(mm)木材230切断能力(mm)パイプ150ストローク数(min-1[回/分])0~2700ストローク幅(mm)28電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)2.5質量(kg)3.5トラスコ品番352-9703セット内容本体、キャリングケース、サンプルブレード(S1122BF、S1122EF、S3456XF、S922BF、S922EF各1本)消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×160×95カーボンブラシ呼び番号1619P04838アズワン品番65-2012-87
ジルコニアベルト ミニタージルコニアベルトミニター
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
アルミニウム等の軟質難削材に最適なジルコニア砥粒ベルトです。
SA1118 レディースパンツ(年間用) アルトコーポレーションSA1118 レディースパンツ(年間用)アルトコーポレーション
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
カジュアル感覚のスタイリッシュで洗練されたデザイン。吸汗性、速乾性に優れ洗濯を繰り返してもシワになりにくく丈夫です。
股下(cm)74仕様ワンタックボタン付き腰ポケットその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別パンツシリーズSA-1100シリーズ混率(%)ポリエステル80、綿20生地パワーツイル(東レ帯電防止素材)RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ性別女性用
SA1102 半袖ブルゾン アルトコーポレーションSA1102 半袖ブルゾンアルトコーポレーション
6,290税込6,919
1着
翌々日出荷
カジュアル感覚のスタイリッシュで洗練されたデザイン。吸汗性、速乾性に優れ洗濯を繰り返してもシワになりにくく丈夫です。シンプルで飽きの来ないデザインでスタイリッシュにワークシーンをリフレッシュします。
仕様後脇アジャスターボタン背ノーフォーク内ポケット/マジックテープ付き左胸ファスナーポケット左袖ペン差し脇ポケットその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖ブルゾンシリーズSA-1100シリーズ混率(%)ポリエステル80、綿20生地制電バーバリー(東レ帯電防止素材)RoHS指令(10物質対応)対応名入れ
SA1100 半袖シャツ アルトコーポレーションSA1100 半袖シャツアルトコーポレーション
4,990税込5,489
1枚
翌々日出荷
カジュアル感覚のスタイリッシュで洗練されたデザイン。吸汗性、速乾性に優れ洗濯を繰り返してもシワになりにくく丈夫です。多彩なポケット類はデザイン面での効果と機能性があり、幅広い職場に対応します。
仕様右胸ファスナーポケットその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖シャツシリーズSA-1100シリーズ混率(%)ポリエステル80、綿20生地制電バーバリー(東レ帯電防止素材)RoHS指令(10物質対応)対応名入れ袖丈半袖
...