カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 切削工具(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農業機械(2)
  • 電気材料(1)

「s-dc42」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工ダクタークリップ ステンレスネグロス電工(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ダクトハンガー金具 ダクトクリップ 南電機ダクトハンガー金具 ダクトクリップ南電機
3,798税込4,178
1箱(10組)
当日出荷から7日以内出荷
配管支持金具 ネグロス電工配管支持金具ネグロス電工
3,298税込3,628
1箱(10個)
翌々日出荷
ベース材(ダクターチャンネル)に対して、任意方向に配管できます。
適合(配管支持架台)S-PTK1DS、S-PTK2DS寸法H(mm)77寸法A(mm)65寸法B(mm)54適合管外径(Φmm)(鋼製電線管)47.8電線管の呼び42
チップ SDC 住友電工ハードメタルチップ SDC住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)12.7(±0.013)材質H1形状正方形厚さ(mm)3.18(±0.025)逃げ角(度)15メーカー従来品番SDC42R
チップ SDC 住友電工ハードメタルチップ SDC住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1個ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
チップ NF-SDC 住友電工ハードメタルチップ NF-SDC住友電工ハードメタル
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
材質DA1000
チップ NF-SDC 住友電工ハードメタルチップ NF-SDC住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200メーカー従来品番NF-SDC42R
チップ SDC 住友電工ハードメタルチップ SDC住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
チップ SDC4 住友電工ハードメタルチップ SDC4住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工FRP、硬質ゴム、カーボンの加工木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150メーカー従来品番SDC42R
XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 42 → 176 V dc, 8W, RDD08110S05 XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 42 → 176 V dc, 8W, RDD08110S05XP POWER
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり幅(mm)20.32シリーズRDD定格電力(W)8出力電圧(V)5dc出力電流(A)1.6入力電圧範囲(V)42→176dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - RDDシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのRDDシリーズは、非常に信頼性の高い8 Wシングル / デュアル出力DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントのDIP24プラスチックパッケージで設計され、鉄道用途向けの広い入力範囲を特長としています。 この高効率のDC-DCコンバータは、どれも鉄道用途向けのEN50155認定を取得しています。. 8 W DIP24プラスチックパッケージ 動作温度: -40 → +85 ℃ 周囲温度70℃で全負荷 3000 V dc絶縁 鉄道用途向けの広い入力範囲 鉄道用途向けのEN50155認定 鉄道用途向けのEN50121-3-2 EMCパッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)3dc入力公称電圧(V)110dc出力数1
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-42DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-42DCSMC
6,298税込6,928
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)42ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-42DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-42DCSMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)42ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ EPCOSEPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサEPCOS(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ダクトクリップステンレス製 未来工業ダクトクリップステンレス製未来工業
8,998税込9,898
1セット(10個)
翌々日出荷
ミラレックスの固定に使用します。(レースウェイ使用)
仕様ステンレス製寸法B(mm)32
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-42DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-42DCSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)42ボディオプション(C) ラバークッション付リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ダクトクリップステンレス仕様 未来工業ダクトクリップステンレス仕様未来工業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(10個)
翌々日出荷
メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
Cat6aケーブル Bulgin 黒 S/FTP BULGINCat6aケーブル Bulgin 黒 S/FTPBULGIN
16,980税込18,678
1個ほか
7日以内出荷
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:85 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール CARLO GAVAZZIソリッドステートリレー 最大負荷電流:85 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールCARLO GAVAZZI
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
製品の幅: 22.5 → 70 mm 部分負荷の誤動作を検出 ゼロクロス切替 定格:最大 660 V acrms 及び 85 A acrms @ 40 ℃ I2t では最大 18000A2s、ブロッキング電圧では最大 1200Vp です 制御電圧範囲: 4 ~ 32 VDC ローカル又はリモート電流の設定値 障害ごとのLED表示 SSR又は負荷回路の誤動作向けのアラーム信号出力 バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 定格短絡電流: 100 kA
仕様●最小負荷電流:0.83 A●最大負荷電流:85 A●シリーズ:RGC1S●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ボックスクランプ●出力装置:PNPオープンコレクタ●最大ターンオン時間:1秒●電圧制御範囲:→4 32 V dc●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:188-5280アズワン品番65-8063-69
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール CARLO GAVAZZIソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールCARLO GAVAZZI
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
製品の幅: 22.5 → 70 mm 部分負荷の誤動作を検出 ゼロクロス切替 定格:最大 660 V acrms 及び 85 A acrms @ 40 ℃ I2t では最大 18000A2s、ブロッキング電圧では最大 1200Vp です 制御電圧範囲: 4 ~ 32 VDC ローカル又はリモート電流の設定値 障害ごとのLED表示 SSR又は負荷回路の誤動作向けのアラーム信号出力 バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 定格短絡電流: 100 kA
仕様●最小負荷電流:0.2 A●最大負荷電流:25 A●シリーズ:RGC1S●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ねじ●出力装置:PNPオープンコレクタ●最大ターンオン時間:1秒●電圧制御範囲:→4 32 V dc●奥行き:130mm●コード番号:188-5272アズワン品番65-8091-80
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:65 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール CARLO GAVAZZIソリッドステートリレー 最大負荷電流:65 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールCARLO GAVAZZI
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
製品の幅: 22.5 → 70 mm 部分負荷の誤動作を検出 ゼロクロス切替 定格:最大 660 V acrms 及び 85 A acrms @ 40 ℃ I2t では最大 18000A2s、ブロッキング電圧では最大 1200Vp です 制御電圧範囲: 4 ~ 32 VDC ローカル又はリモート電流の設定値 障害ごとのLED表示 SSR又は負荷回路の誤動作向けのアラーム信号出力 バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 定格短絡電流: 100 kA
仕様●最小負荷電流:0.83 A●最大負荷電流:65 A●シリーズ:RGC1S●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ボックスクランプ●出力装置:PNPオープンコレクタ●最大ターンオン時間:1秒●寸法:70 x 167.5 x 110mm●奥行き:167.5mm●コード番号:188-5279アズワン品番65-8091-35
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:90 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール CARLO GAVAZZIソリッドステートリレー 最大負荷電流:90 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールCARLO GAVAZZI
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
製品幅は 22.5 → 35 mm です 部分負荷の誤動作を検出 ゼロクロス切替 定格:最大 600 V ac rms 及び 90 A ac rms I の場合は 18000A2 まで 2 T 及び 1200 Vp (ブロッキング電圧用 制御電圧範囲: 4 ~ 32 VDC ローカル又はリモート電流の設定値 障害ごとのLED表示 SSR又は負荷回路の誤動作向けのアラーム信号出力 バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 短絡電流定格: 100 k A rms
仕様●最小負荷電流:0.83 A●最大負荷電流:90 A●シリーズ:RGS1S●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ボックスクランプ●出力装置:PNPオープンコレクタ●最大ターンオン時間:1秒●リレータイプ:ソリッドステートリレー●奥行き:78mm●コード番号:188-5268アズワン品番65-8091-73
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール CARLO GAVAZZIソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールCARLO GAVAZZI
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
製品の幅: 22.5 → 70 mm 部分負荷の誤動作を検出 ゼロクロス切替 定格:最大 660 V acrms 及び 85 A acrms @ 40 ℃ I2t では最大 18000A2s、ブロッキング電圧では最大 1200Vp です 制御電圧範囲: 4 ~ 32 VDC ローカル又はリモート電流の設定値 障害ごとのLED表示 SSR又は負荷回路の誤動作向けのアラーム信号出力 バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 定格短絡電流: 100 kA
キユウスイホースマトメ BIGM(丸山製作所)キユウスイホースマトメBIGM(丸山製作所)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
備考3~5フクム部品名称キユウスイホースマトメ関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.73MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.8MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(0.93MB)図解NoBSM-820L-1 付属品部品_No.28、BSM-1020L-2 付属品部品_No.27、BSM-1220L-2 付属品部品_No.27、BSM-1220L-D 付属品部品_No.26、SSA-G600 希望付属品(3)部品_No.1、BSM-1230SLT-C2 希望付属品2部品_No.2、BSM-820L 付属品部品_No.25、BSM-820L-DC 付属品部品_No.26、BSM-1030SLT-C2 希望付属品2部品_No.2、SSA-S600 1996ネン 希望付属品(2)部品_No.42、BSM-1220L-DC 付属品部品_No.26、BSM-820L-D 付属品部品_No.26、BSM-1020L-D 付属品部品_No.26、BSM-820L-2 付属品部品_No.27、SSA-S600 1997ネン 希望付属品 (3)部品_No.41、BSM-1020L-1 付属品部品_No.28、SSA-F600 希望付属品(2)部品_No.15、BSM-830SLT-BC2 希望付属品2部品_No.2、BSM-830SLT-C2 希望付属品2部品_No.2、BSM-1030SLT-BC2 希望付属品2部品_No.2、BSM-1220SLT-C2 希望付属品1部品_No.2、BSM-820SLT-C2 希望付属品1部品_No.2、BSM-1020SLT-C2 希望付属品1部品_No.2、BSM-1020L-DC 付属品部品_No.26、BSM-1020L 付属品部品_No.25
テイーユニオン BIGM(丸山製作所)テイーユニオンBIGM(丸山製作所)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
備考7~9フクム規格UTIN-5/16部品名称テイーユニオン関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(1.29MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.46MB) 展開図7(1.52MB) 展開図8(1.4MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.28MB) 展開図12(1.28MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.35MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.33MB) 展開図21(0.68MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.44MB) 展開図24(1.21MB) 展開図25(1.26MB) 展開図26(1.46MB) 展開図27(1.52MB) 展開図28(1.4MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(1.24MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(1.23MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.29MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.46MB) 展開図39(1.52MB) 展開図40(1.4MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(1.27MB) 展開図45(1.22MB) 展開図46(1.2MB) 展開図47(1.27MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.35MB) 展開図50(1.23MB)図解NoBSM-830L 1998ネン 油圧配管部品_No.6、BSM-1350L-18DUBK 油圧配管部品_No.10、BSM-1040SLT-C2-1 油圧配管部品_No.7、BSM-1030L 2002ネン 油圧配管部品_No.6、BSM-1350 1550L-2シリーズ 油圧配管部品_No.10、BSM-1020L-D 油圧配管部品_No.42、BSM-1550L-22DUBK 油圧配管部品_No.10、BSM-1040SLT-C2S 油圧配管部品_No.7、BSM-1020L-DC 油圧配管部品_No.41、BSM-1240SLT-C2S オプション8 撹拌停止装置,トップリング部品_No.11、BSM-1350L-18DU 油圧配管部品_No.10、BSM-1030SLT-BC2 油圧配管 08950026~部品_No.6、CBM-520SLT-1 油圧配管部品_No.15、BSM-840SLT-C2S 油圧配管部品_No.7、BSM-1550L-22AU 油圧配管部品_No.10、BSM-1020SLT-C2 油圧配管部品_No.36など