カテゴリ

  • 保管用品(195)
  • 科学研究・開発用品(75)
  • 作業工具(60)
  • 測定用品(59)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • 制御機器(32)
  • 物流用品(22)
  • 農業機械(9)
  • 空調・電設資材(6)
  • 建築金物(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 機構部品(3)
  • 医療(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 研磨材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-ph1」の検索結果

関連キーワード
551件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊りボルト支持金具 一般形鋼用 ネグロス電工吊りボルト支持金具 一般形鋼用ネグロス電工(15件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
一般形鋼用管支持金具 ネグロス電工一般形鋼用管支持金具ネグロス電工
379税込417
1個ほか
当日出荷
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
適合フランジ厚(mm)3~16寸法A(mm)30
丸線コイルスプリング(30%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(30%タワミ)タカノ(9件のレビュー)
82税込90
1本
当日出荷から22日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
ピーチ 外装用スモールローラー 大塚刷毛製造ピーチ 外装用スモールローラー大塚刷毛製造(18件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイルサイズスモール適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
追焚用ペアホース(スピードホース) リビラック追焚用ペアホース(スピードホース)リビラック(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻
当日出荷
柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。 狭い現場での配管が容易になります。 パイプかたーで簡単に切断。 専用のタケノコ継手でラクラク接続。 ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
用途風呂追焚配管専用材質PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層ベージュ圧力0.3Mpa以下最小曲げ半径(mm)120使用条件温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
ツインpHメーターⅡ LAQUAtwin(防水型) アズワンツインpHメーターⅡ LAQUAtwin(防水型)アズワン
26,600税込29,260
1セット
当日出荷
微量サンプル(0.1mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。ガラス電極、比較電極、温度センサを約1mmに集積し、ラボ用ガラス電極と同じ原理を採用していますので、信頼性の高い測定が可能です。
測定範囲(pH)0~14付属品サンプリングシート、保管ケース、スポイト、pH4標準液(14mL)×1本、pH7標準液(14mL)×1本寸法(mm)164×29×20(突起部除く)質量(g)約50(電池除く)使用温度範囲(℃)5~40電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)測定項目pH測定方式ガラス電極法温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ時)機能自動温度補償・防水構造・オートホールド・オートスタビリティ・オートパワーオフ(30分)・標準液自動認識・標準液NIST/USA選択可能・温度センサ調整機能電源自動OFF30分電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)ディスプレイバックライト付きカスタム(モノクロ)デジタル液晶表示試料容量(mL)0.1以上主材質ABS樹脂防水保護等級IP67相当校正証明書なし相対湿度(%RH)85以下(結露をしないこと)
ステンレス棚受 SPH-15 LAMP(スガツネ工業)ステンレス棚受 SPH-15LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。コンパクトな棚受で、筐体のデザインを損ないません。
用途ステンレス棚柱SPH-1820用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインシルバー質量(g)2.6種類棚受仕上ヘアライン仕上耐荷重N(kgf)40アズワン品番64-6792-49耐荷重(N)1280棚受け金具棚柱用
ダイ (アセンブリ用治具・工具) ニッタダイ (アセンブリ用治具・工具)ニッタ
45,793税込50,372
1個
当日出荷から5日以内出荷
Pフック ステンレス ニッサチェインPフック ステンレスニッサチェイン
12,980税込14,278
1箱(200個)
翌々日出荷から4日以内出荷
Sカンの片側の先端が閉じています。
用途丸パイプや単管等に最適です。材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
スピーカ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)スピーカPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から121日以内出荷
SPHツールホルダー MIKISPHツールホルダーMIKI
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
種別ハッカー、結束線、チョーク、折尺4連材質最高級牛表皮/ステンレススチール材質量(g)600
逆相欠相リレー K8DS-PH omron(オムロン)逆相欠相リレー K8DS-PHomron(オムロン)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
電源(V)三相3線: AC200~480定格入力電圧(V)三相3線: AC200~480機能動作逆相+欠相監視
SPHツールホルダー MIKISPHツールホルダーMIKI
12,980税込14,278
1個
当日出荷
種別ハッカー、カッター、折尺、16mm用マーカー×2 5連材質最高級牛表皮/ステンレススチール材質量(g)575
ステンレス鋼製棚柱 SPH型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱 SPH型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(8本)
当日出荷
棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製の棚柱で、重量物を載せても変形しにくい構造です。実験室の薬品棚(ガラス棚)、収納家具、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。棚受は別売品のSPH-20、SPH-5、SPH-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
用途実験室の薬品棚(ガラス棚)の棚受、収納家具の棚受、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアーライン
パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ10mm ABS-PH-10シリーズ アズワンパイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ10mm ABS-PH-10シリーズアズワン
1,790税込1,969
1本
当日出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.25毛丈(mm)Φ10、端毛:40毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
貯水槽用配管振れ止め金具 ネグロス電工貯水槽用配管振れ止め金具ネグロス電工
619税込681
1個
当日出荷
背面部及び底面部のタップW3/8に市販の羽子板ボルト、バンドを使用することにより、貯水槽等の配管の振れ止めができます。
材質ステンレス鋼適合フランジ厚(mm)3~16
シートペンホルダ TRUSCOシートペンホルダTRUSCO
459税込505
1個
当日出荷
裏に粘着テープがついているので、固定できます。太目のホワイトボードマーカーからボールペンまで入れることができます。手帳やホワイトボードの枠に取り付けておくことでスマートにペンを収納することができます。
トラスコ品番207-6786材質軟質塩化ビニール幅(mm)45ブラウン高さ(mm)150タイプ粘着シート収納本数(本)1~2アズワン品番64-8692-39
3カ-W POPナット 大阪魂3カ-W POPナット大阪魂
667税込734
1セット(3個)
翌々日出荷
420S・自在車(フェノール車) ハンマーキャスター420S・自在車(フェノール車)ハンマーキャスター(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
小穴スタイラス(996542 Mitutoyo(ミツトヨ)小穴スタイラス(996542Mitutoyo(ミツトヨ)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番996542
車輪(フェノール車輪) 428S-PH ハンマーキャスター車輪(フェノール車輪) 428S-PHハンマーキャスター(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SPHツールホルダー MIKISPHツールホルダーMIKI
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
SPHタイプ実用新案、意匠登録済
用途ハッカー、カッター、チョーク、折尺4連差し材質ステンレススチール材、最高級牛表皮革
小穴スタイラス(996540 Mitutoyo(ミツトヨ)小穴スタイラス(996540Mitutoyo(ミツトヨ)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番996540
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413Sハンマーキャスター
3,398税込3,738
1個
当日出荷から9日以内出荷
・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)・旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。・スチール製・RoHS適合品<使用例>・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
SPHツールホルダー MIKISPHツールホルダーMIKI
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
SPHタイプ実用新案、意匠登録済
用途ハッカー(ロングタイプ)、カッター、チョーク、折尺4連差し材質ステンレススチール材、最高級牛表皮革
ハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付 ハンマーキャスターハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付ハンマーキャスター(2件のレビュー)
3,690税込4,059特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。 取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入仕様ストッパー付形状自在車Sストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320S・315S ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320S・315Sハンマーキャスター
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。・旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。・420S/413S-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。・ステンレス製・RoHS適合品<使用例>・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
ステンレス 320S・自在車(フェノール車) ハンマーキャスターステンレス 320S・自在車(フェノール車)ハンマーキャスター
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
固定車320SRと併用できます。
材質(車輪)フェノール形状自在型式320S自在車金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
小穴スタイラス(996541 Mitutoyo(ミツトヨ)小穴スタイラス(996541Mitutoyo(ミツトヨ)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番996541
超硬質石膏ボード用チップソー モトユキ超硬質石膏ボード用チップソーモトユキ
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から翌日出荷
専用設計が生んだ圧倒的な切込力により、驚異的なスピードを実現します。 超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現します。
用途強化せっこうボード(タイガーボード・タイプZ、チヨダウーテ・タイプX・Vなど)、せっこうボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーンなどの切断に材質台金:工具鋼、チップ:超微粒子超硬切断能力(mm)【石こうボード】21適合材石膏ボード
ペーパーホルダー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ペーパーホルダー神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
3,490税込3,839
1個
4日以内出荷
材質(丸棒)真鍮、(受金具)亜鉛ダイカスト、(カバー)ステンレス寸法(幅W×奥行D)(mm)150×75仕上(丸棒・受金具)クロームメッキ、(カバー)鏡面棒径(Φmm)10
SPHツールホルダー MIKISPHツールホルダーMIKI
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
SPHタイプ実用新案、意匠登録済
用途ハッカー、(ロングタイプ)、カッター、チョーク、折尺、4連差し材質ステンレススチール材、最高級牛表皮革
プレートヒーター ビルトインタイプ 三化工業プレートヒーター ビルトインタイプ三化工業(7件のレビュー)
28,980税込31,878特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
見やすく使いやすい上面操作タイプ。 ヒーター本体とコントロールスイッチユニットが一体になり、しかもワンタッチ取付方式を採用したことにより施工性が向上しました。 ワンタッチスプリング固定方式採用により、はめ込むだけの簡単取付で施工性が大幅にアップしています。 操作部が上面で見やすさ、使いやすさが大幅に向上。操作は回すだけのつまみ方式です。
直径(Φmm)(ヒーター)145
六角穴塞ぎパーツリセスインナー TRUSCO六角穴塞ぎパーツリセスインナーTRUSCO
1,298税込1,428
1セット(12個)
翌日出荷から翌々日出荷
ボルト駆動部の穴(リセス)に挿入することで、ボルトが不正に取り外されることを抑制します。
用途いたずら防止、塵埃対策、セキュリティ対策に。屋内用。JISB 1176六角穴付ボルト用。材質/仕上プラスチック穴の形状六角穴
SPHツールホルダー MIKISPHツールホルダーMIKI
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ハッカー、ミゼットカッター、折尺、23mmマーカー
材質ステンレス材
SPHツールホルダー MIKISPHツールホルダーMIKI
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
ハッカー、ミゼットカッター、折尺、16mmマーカー×2
材質ステンレス材
SPHツールホルダー MIKISPHツールホルダーMIKI
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ハッカー、ミゼットカッター、折尺、16mmマーカー
材質ステンレス材
SPHツールホルダー MIKISPHツールホルダーMIKI
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ハッカー、ミゼットカッター、折尺、23mmマーカー、16mmマーカー×2
材質ステンレス材
ソケットフランジャ ハヤシソケットフランジャハヤシ
799税込879
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
通常の六角ピンタイプよりも、衝撃に強く、折れにくいスプリングプランジャーです。 根元の六角でしっかり引き締められるので、工具を壊す心配がなくなります。 別売の専用レンチ(SPW)を使用することにより、しっかりと締付けが可能です。 別売の交換用緩み止めゴム(SPO)もご用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
...