カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 農業機械(1)

「s-xpf」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝なしタップ Xパフォーマー S-XPF OSG(オーエスジー)溝なしタップ Xパフォーマー S-XPFOSG(オーエスジー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から9日以内出荷
炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。特に自動車関連のスチール鋳造部品への加工に威力を発揮します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
溝なしタップ 油穴付き Xパフォーマー OIL-S-XPF OSG(オーエスジー)溝なしタップ 油穴付き Xパフォーマー OIL-S-XPFOSG(オーエスジー)
7,598税込8,358
1本
翌日出荷から8日以内出荷
S-XPFの性能に加え、オイルホールを各油溝に配置した効果により、優れた潤滑性と冷却効果を得る事ができ、高速・高能率を高耐久性能を両立しました。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付2P精度表記STD形状突出しセンタ無関連資料技術情報はこちら(75MB)
溝なしタップ Xパフォーマー ロングシャンク LT-S-XPF OSG(オーエスジー)溝なしタップ Xパフォーマー ロングシャンク LT-S-XPFOSG(オーエスジー)
4,398税込4,838
1本
翌日出荷から8日以内出荷
炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。特に自動車関連のスチール鋳造部品への加工に威力を発揮します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
エクステンシヨン 8.5メスXPF1/4オス BIGM(丸山製作所)エクステンシヨン 8.5メスXPF1/4オスBIGM(丸山製作所)
629税込692
1個
7日以内出荷
図解NoMSC1-103DW-1 付属品部品 エクステンシヨン 8.5メスXPF1/4オス_No.30、MSC1-103DW 付属品部品 エクステンシヨン 8.5メスXPF1/4オス_No.30、MSC5-100Uクミタテ 付属品1部品 エクステンシヨン 8.5メスXPF1/4オス_No.12、MSC1-105S 付属品部品 エクステンシヨン 8.5メスXPF1/4オス_No.31