カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(138)
  • メカニカル部品(79)
  • 自動車純正部品(74)
  • 切削工具(52)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • トラック純正部品(31)
  • バイク部品(30)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • 自動車補修部品(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(18)
  • 作業工具(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 制御機器(13)
  • 農業機械(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 卓上消耗品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 建築金物(8)
  • 研磨材(8)
  • 機構部品(7)
  • 家電(7)
  • バイク純正部品(6)
  • オフィス家具(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 物流用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 医療(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 手袋(3)
  • 事務用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「s00280」の検索結果

696件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラベル タイヤ (S280) MAZDA(マツダ)ラベル タイヤ (S280)MAZDA(マツダ)
149税込164
1個
翌々日出荷
スプリングリヤー (S280) MAZDA(マツダ)スプリングリヤー (S280)MAZDA(マツダ)
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
CT-S280ケーブル KDSCT-S280ケーブルKDS
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
サーマルプリンターCT-S280をデジタル身長・体重計DST-210Sへ接続する専用ケーブルです。サーマルプリンターCT-S280とデジタル身長・体重計DST-210Sの接続に。T-S280をデジタル身長・体重計DST-210Sへ接続する専用ケーブルです。
用途サーマルプリンターCT-S280とデジタル身長・体重計DST-210Sの接続に。トラスコ品番336-0095
ダンパーリヤー (S280) MAZDA(マツダ)ダンパーリヤー (S280)MAZDA(マツダ)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
ホース フレキシブル (S280) MAZDA(マツダ)ホース フレキシブル (S280)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
スプリング NO.2 リーフ (S280) MAZDA(マツダ)スプリング NO.2 リーフ (S280)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
激落ちくん 流せる除菌トイレクリーナー LEC(レック)激落ちくん 流せる除菌トイレクリーナーLEC(レック)(26件のレビュー)
119税込131
1パック(24枚)
当日出荷
新改良シートで強度UP! 取り出し時にちぎれにくくなりました。特殊エンボス加工でシートが丈夫になり、汚れもとれやすくなりました。トイレの拭き掃除と除菌・消臭ができます。強力な除菌率99.9%です(※ウェットワイパー類の除菌性能試験方法に準ずる試験による)。アルコールと銀イオンのW除菌効果により、便座や床などのニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果があります。使用後はそのままトイレに流せます。便利なオープンラベル付パックですので、詰め替えずにこのままご使用できます。気になった時にサッと! 毎日のお掃除に最適な24枚入×4パックです。ほのかなせっけんの香り。
用途便器、便座、タンク、床などトイレ内の拭き掃除に使用場所トイレ仕様流せる成分水、エタノール、安定化剤、除菌剤、界面活性剤、銀系除菌剤、香料タイプウェット混率(%)パルプ100%シートサイズ(mm)250×160香りほのかなせっけんの香り商品タイプ本体効果除菌シリーズ激落ちくん
I Series(IDF-S0280) SMCI Series(IDF-S0280)SMC
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
レシートプリンター CT-S280タイプII(ラインサーマルドット/パラレル/203dpi/白) シチズンシステムズレシートプリンター CT-S280タイプII(ラインサーマルドット/パラレル/203dpi/白)シチズンシステムズ
48,980税込53,878
1個
予約販売
コンパクトなエコノミーモデル。レシートプリンター CT-S280タイプII(ラインサーマルドット/パラレル/203dpi/白)。
LP-S380DN/LP-S280DN用 増設1段カセットユニット EPSONLP-S380DN/LP-S280DN用 増設1段カセットユニットEPSON
18,980税込20,878
1台
8日以内出荷
300枚(A4)、2段まで増設可能
対応機種LP-S380DN、LP-S280DN(2017/8現在)
レシートプリンター CT-S280タイプII(ラインサーマルドット/シリアル+USB/203dpi/白) シチズンシステムズレシートプリンター CT-S280タイプII(ラインサーマルドット/シリアル+USB/203dpi/白)シチズンシステムズ
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
コンパクトなエコノミーモデル。レシートプリンター CT-S280タイプII(ラインサーマルドット/シリアル+USB/203dpi/白)。
ブリックスS 280 吉川国工業所ブリックスS 280吉川国工業所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
すき間の無駄を作らない組合せ収納ケース横に並べ置いても隙間ができない収納ボックス「ブリックス」シリーズ。奥行き28cmタイプ。 単品でのご使用はもちろん、シリーズで組合わせて自分好みの収納ができます。全14種類のサイズバリエーション。 生活感を感じさせない美しいデザインでインテリアにもマッチします。 キッチンでの調理器具や調味料のグループ分け、リビングでの小物収納、サニタリー収納など、様々な場所で活躍。
材質本体/ABS樹脂、仕切り板/スチロール樹脂、名札/ポリプロピレンホワイト質量(g)533タイプワイドL仕切り板名札付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×280×125
FRAME BAG GUZ SX 2S000280 piaggio(ピアッジオグループ)FRAME BAG GUZ SX 2S000280piaggio(ピアッジオグループ)
43,980税込48,378
1個
31日以内出荷
オリイス S-280F 内田洋行オリイス S-280F内田洋行
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷
質量(kg)4.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)491×470×750寸法SH(mm)420
ノンスパーキングコンビネーションレンチ BAHCO(バーコ)ノンスパーキングコンビネーションレンチBAHCO(バーコ)
98,980税込108,878
1丁
翌々日出荷
酸素ボンベスタンド TM-S504 280×280×370mm アズワン酸素ボンベスタンド TM-S504 280×280×370mmアズワン
21,400税込23,540
1台
翌々日出荷
仕様500L×4本用材質スチール(ハンマートン焼付塗装)質量(kg)5内寸法(mm)(ボンベ固定リング)108寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×280×370
SMT-280-CS トーカンカミスリーブS 東罐興業SMT-280-CS トーカンカミスリーブS東罐興業(1件のレビュー)
979税込1,077
1袋(100個)
当日出荷
SMT-280の大きさに適合する紙製のスリーブです。紙コップに装着することで、温かい飲み物が入った紙コップが持ちやすくなります。
用途温かい飲み物が入った紙コップ・ペーパーカップに最適です。適合9オンス茶色
ガス検知管 280S アセチレン・エチレン分離定量 北川式/光明理化ガス検知管 280S アセチレン・エチレン分離定量北川式/光明理化
24,980税込27,478
1式
8日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:アセチレン、エチレン●測定範囲:20~300ppm(C2H2)、200~2000ppm(C2H4)●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名280S アセチレン・エチレン分離定量測定回数5回(1箱あたり)アズワン品番61-9735-85校正証明書一般校正
ボディ フロントアッパ 2 13S-Y280H-00-0X YAMAHA(ヤマハ)ボディ フロントアッパ 2 13S-Y280H-00-0XYAMAHA(ヤマハ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ボディ フロントアッパ 1 13S-Y280G-00-0X YAMAHA(ヤマハ)ボディ フロントアッパ 1 13S-Y280G-00-0XYAMAHA(ヤマハ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
BASE COMP,S*R280* ホンダBASE COMP,S*R280*ホンダ
16,980税込18,678
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
CASE COMP,S*R280* ホンダCASE COMP,S*R280*ホンダ
2,198税込2,418
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
ブルポイント 17x280 (S) 三高ブルポイント 17x280 (S)三高
599税込659
1本
4日以内出荷
コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。
用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートハツリ用です。軸径(Φmm)17H全長(mm)280質量(g)約420六角軸
CASE COMP.S*R280* ホンダCASE COMP.S*R280*ホンダ
7,198税込7,918
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
COVER,RTY S*R280* ホンダCOVER,RTY S*R280*ホンダ
1,898税込2,088
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
PLATE,RTY.S*R280* ホンダPLATE,RTY.S*R280*ホンダ
6,298税込6,928
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
COVER,ENG.S*R280* ホンダCOVER,ENG.S*R280*ホンダ
1,798税込1,978
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
スケーリングチゼル 17x70x280 (S) 三高スケーリングチゼル 17x70x280 (S)三高
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。
用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートやブロックのハツリ、破砕に軸径(Φmm)17H全長(mm)280質量(g)約585刃幅(mm)70六角軸
折りたたみチェア S-280F・270F 内田洋行折りたたみチェア S-280F・270F内田洋行
8,398税込9,238
1脚
21日以内出荷
スタンダードな折りたたみチェア。張地はブラック・ブラウン・ブルーの3色展開
仕様連結、シリンダー方式適合【チェアポーター】1-313-9140/6-110-9070/1-313-9143/1-313-9142材質【背・座】ウレタンフォームクッション 【脚部】スチール丸パイプ(Φ22.2mm)クロムメッキ(280F)、スチール丸パイプ(Φ22.2mm)粉体塗装(グレイ色)(270F)質量(kg)4.4タイプ【座下棚】なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)491×470×750 S420グリーン購入法適合色(脚部)メッキ色(張地)ブラウンスタッキング【種類】なしメモ台なし脚部構造折りたたみ
スケーリングチゼル 17x50x280 (S) 三高スケーリングチゼル 17x50x280 (S)三高
989税込1,088
1本
4日以内出荷
コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。
用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートやブロックのハツリ、破砕に軸径(Φmm)17H全長(mm)280質量(g)約505刃幅(mm)50六角軸
コールドチゼル 17x20x280 (S) 三高コールドチゼル 17x20x280 (S)三高
599税込659
1本
4日以内出荷
コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。
用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートやブロックのハツリ、破砕に軸径(Φmm)17H全長(mm)280質量(g)約440刃幅(mm)20六角軸
マルチドリル MDA型 刃径 2.8mm MDA0280S03Hシリーズ 住友電工ハードメタルマルチドリル MDA型 刃径 2.8mm MDA0280S03Hシリーズ住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷
ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
CY1S Series(CY1S15-280Z) SMCCY1S Series(CY1S15-280Z)SMC
36,980税込40,678
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)280
リニアウェイE(トラックレール) LWE15R280S1 IKO(日本トムソン)リニアウェイE(トラックレール) LWE15R280S1IKO(日本トムソン)
9,823税込10,805
1個
14日以内出荷
CルーブリニアウェイE・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。汎用性の高いコンパクトな万能シリーズ・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求。・汎用性の高い万能タイプのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイEのスライドユニットの形状はフランジ形と幅寸法の小さなブロック形があります。スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。円滑で静かな作動を実現する低騒音リニアウェイE・低騒音リニアウェイEは、鋼球間の直接接触を防止する樹脂セパレータを組み込んだ低騒音タイプもラインナップしています。
材質炭素鋼サイズ15h4.5H414.5レール長さ(mm)トラックレール:280寸法d33.6寸法d46.5
リニアウェイE(トラックレール) LWE30R280S1 IKO(日本トムソン)リニアウェイE(トラックレール) LWE30R280S1IKO(日本トムソン)
15,713税込17,284
1個
14日以内出荷
CルーブリニアウェイE・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。汎用性の高いコンパクトな万能シリーズ・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求。・汎用性の高い万能タイプのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイEのスライドユニットの形状はフランジ形と幅寸法の小さなブロック形があります。スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。円滑で静かな作動を実現する低騒音リニアウェイE・低騒音リニアウェイEは、鋼球間の直接接触を防止する樹脂セパレータを組み込んだ低騒音タイプもラインナップしています。
材質炭素鋼サイズ30h9H425レール長さ(mm)トラックレール:280寸法d37寸法d411
リニアウェイE(トラックレール) LWE20R280S1 IKO(日本トムソン)リニアウェイE(トラックレール) LWE20R280S1IKO(日本トムソン)
11,419税込12,561
1個
14日以内出荷
CルーブリニアウェイE・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。汎用性の高いコンパクトな万能シリーズ・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求。・汎用性の高い万能タイプのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイEのスライドユニットの形状はフランジ形と幅寸法の小さなブロック形があります。スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。円滑で静かな作動を実現する低騒音リニアウェイE・低騒音リニアウェイEは、鋼球間の直接接触を防止する樹脂セパレータを組み込んだ低騒音タイプもラインナップしています。
材質炭素鋼サイズ20h8.5H416レール長さ(mm)トラックレール:280寸法d36寸法d49.5
リニアウェイE(トラックレール) LWE35R280S1 IKO(日本トムソン)リニアウェイE(トラックレール) LWE35R280S1IKO(日本トムソン)
18,639税込20,503
1個
14日以内出荷
CルーブリニアウェイE・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。汎用性の高いコンパクトな万能シリーズ・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求。・汎用性の高い万能タイプのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイEのスライドユニットの形状はフランジ形と幅寸法の小さなブロック形があります。スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。円滑で静かな作動を実現する低騒音リニアウェイE・低騒音リニアウェイEは、鋼球間の直接接触を防止する樹脂セパレータを組み込んだ低騒音タイプもラインナップしています。
材質炭素鋼サイズ35h12H428レール長さ(mm)トラックレール:280寸法d39寸法d414
リニアウェイE(トラックレール) LWE25R280S1 IKO(日本トムソン)リニアウェイE(トラックレール) LWE25R280S1IKO(日本トムソン)
12,892税込14,181
1個
14日以内出荷
CルーブリニアウェイE・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。汎用性の高いコンパクトな万能シリーズ・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求。・汎用性の高い万能タイプのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイEのスライドユニットの形状はフランジ形と幅寸法の小さなブロック形があります。スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。円滑で静かな作動を実現する低騒音リニアウェイE・低騒音リニアウェイEは、鋼球間の直接接触を防止する樹脂セパレータを組み込んだ低騒音タイプもラインナップしています。
材質炭素鋼サイズ25h9H419レール長さ(mm)トラックレール:280寸法d37寸法d411
レシートプリンター 白 CT-S280Ⅱシリーズ シチズンレシートプリンター 白 CT-S280Ⅱシリーズシチズン
49,980税込54,978
1台
予約販売
高速印字(80mm/秒)のサーマルレシートプリンタです。 省スペース設計でコンパクトなエコノミーモデルです。 使いやすいペーパードロップイン機構採用です。 ラインサーマルヘッド方式により、静かで高品質 ユニバーサルデザインを採用することにより操作性が更に向上。 鮮明な24ドット漢字印字。(JIS第1/第2水準対応) フラッシュメモリー内蔵。ユーザー作成文字、ロゴ等登録可能。 インプットバッファ4kバイトを持つことにより、データをスムーズに転送。 ページモードによる自由な印刷レイアウトが可能。 軽量設計。底面のフック穴で壁掛も可能。
仕様●印字方式:ラインサーマルドット印字方式●印字幅(総ドット数):48mm/384ドット●ドット密度:横、縦8ドット/mm(203dpi)●最大印字速度:80mm/秒(最速、印字濃度100%)●行間隔:4.23mm(1/6inch)コマンドにより設定可能●用紙:サーマルロール紙/58×Φ83mm、紙厚/0.059~0.075mm●印字桁数:フォントA/32桁(12×24ドット)、フォントB/42桁(9×24ドット)、フォントC/48桁(8×16ドット)、漢字フォントA/16桁、漢字フォントC/24桁●文字寸法:フォントA/1.5×3mm、フォントB/1.13×3mm、フォントC/1×2mm、漢字フォントA/3×3mm、漢字フォントC/2×2mm●文字種類:英数字、国際文字、code 850/852/857/858/860/863/864/865/866, WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983●ロゴ登録/印字:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能●バーコード:UPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93●インターフェース:パラレル(IEEE1284準拠、セントロニクス準拠)、USB●インプットバッファ:4k or 45バイト●電源電圧:定格入力/AC 100~240V、50/60Hz、DC 8.5V(DC 8.5Vは、ACアダプター使用せずDC電源入力時です)●使用環境●▼動作環境(温度・湿度):5~45℃・10~85%RH(結露なきこと)●▼保存環境(温度・湿度):-20~60℃・10~90%RH(結露なきこと)●本体質量:約430g●外形寸法:106(W)×170(D)×116.5(H)mm●信頼性:プリントヘッド寿命/耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)、耐摩耗性/50km(常温、常湿、指定推奨紙)●適合規格:VCCIクラス A、UL、C-UL、FCCクラス A、CEマーキング●付属品:サーマルロール紙(※付属品は用紙径の小さいタイプが添付されています。)、ACアダプターACコードクイックスタートガイドアズワン品番67-2986-79
パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.12 A 最大負荷電圧:350 V 表面実装, AQY280S Panasonic(パナソニック)パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.12 A 最大負荷電圧:350 V 表面実装, AQY280SPanasonic(パナソニック)
189税込208
1個
5日以内出荷
仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ寸法(mm)4.4×4.3×2.1取付方式表面実装接点構成SPST最大負荷電流(A)0.12スイッチング方式AC/DCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40 → +85パッケージSOP最小負荷電流(mA)120最大ターンオン時間3ms出力装置PhotoMOS最小電圧制御(V)1.5最大負荷電圧(V)350最小負荷電圧(V)0電圧制御範囲(V)1.5→5
...