カテゴリ

  • 農業機械(83)
  • 切削工具(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 測定用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s0038m-02」の検索結果

関連キーワード
124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスクパッド シム付 MKカシヤマ

    ディスクパッド シム付

    MKカシヤマ(20件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    「クリップ」=使いまわしのシムではなく、シムも同時新品交換&グリス塗布(基本常識的な作業)で鳴きの原因となる可能性を激減させる。 多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • マグネット付ボックスレベルスタンダード タジマツール(TJMデザイン)

    マグネット付ボックスレベルスタンダード

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管)) 磁束密度約80mT
    用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に精度±1.25mm/1m(=0.072°)表面処理ハードアルマイト処理指標線インサート金属リング4本(左右2本)
  • 一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー)

    一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M)

    OSG(オーエスジー)(21件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    切りくず穴数4
  • 一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) 左ねじ OSG(オーエスジー)

    一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) 左ねじ

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじの種類M
  • 分岐端子台シリーズ 東朋テクノロジー

    分岐端子台シリーズ

    東朋テクノロジー
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷
    2mm2・14mm2・38mm2の電線サイズに対応しています。 取付方法は「DIN レール」「直接取付」の2パターンから選択できます。
    定格電圧(V)600定格電流(A)132絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて1000以上相対湿度45~85%R.H.使用周囲温度(℃)-20~+70取付け方法直接取付、DINレール取付(固定金具UK-bを使用)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500・1分間
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染)

    三ツ星ベルト
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
  • ポイントソリッドダイス DPO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントソリッドダイス DPO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • GA-38Sセット品 TMEHジャパン

    GA-38Sセット品

    TMEHジャパン
    369税込406
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    プラコンサポート金具33タイプ(ジョイントの上から取付け可能)使用時のラック連結用です。
    セット内容G-38S×2コ、M0625/TN06(ボルト/ナット)×1セット材質スチール質量(g)124
  • メートルねじ用ポイントソリッドダイス YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    メートルねじ用ポイントソリッドダイス

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ポイント溝の効果により、切りくずがダイスの前方に排出されるため切りくずトラブルが軽減し、高精度なおねじの連続機械加工が可能です。
    用途被削材:真鍮、軽金属。 おねじ加工用。
  • ポイントソリッドダイス YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントソリッドダイス

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ポイント溝の効果により切りくずはダイスの前方に押し出され、切りくずによるトラブルを少なくします。
    用途おねじ加工用。
  • 平歯車 S2S 協育歯車

    平歯車 S2S

    協育歯車
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール2圧力角(°)20歯形並歯
  • DC18V/250mm チェーンソー 充電式 エスコ

    DC18V/250mm チェーンソー 充電式

    エスコ
    30,000税込33,000
    1台
    翌日出荷
    家庭用ながら直径25cmの丸太も切断できる本格派チェーンソー。工具レス調整機能でチェーン刃交換や締め付けも簡単です。長時間作業でも疲れにくい、持ちやすさを追求したデザイン。
    仕様●型番:GKC1825L2-JP●仕様:セット(充電器・バッテリー付)●有効切断長:250mm●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約60分●サイズ:230×645×210(H)mm●重量:3.1kg●チェーンタイプ:40コマ(タイプ:90PX040EC)●チェーンスピード:約3.5m/s●チェーンバー長:250mm●作業範囲目安(木材):Φ38mm×126本Φ141mm×20本●付属品:バッテリー×2個、充電器、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ
  • CoroMill(R) 790 肩削りカッター サンドビック

    CoroMill(R) 790 肩削りカッター

    サンドビック
    97,980税込107,778
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 壁掛金具CXB SUSセット ノーリツ

    壁掛金具CXB SUSセット

    ノーリツ
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    <セット内容>壁掛金具 SUS CXB 1個、+トラスコ M5x10 S305 2個、+マルモク 5.1x 38 S305 4個、カールプラグ#12x38 4個、取付板取替用 EHK 1個、工事書 1冊
    対応機種GTH-Cシリーズ、GTH(-L)シリーズ、GQHシリーズ
  • ロータリーエバポレーター N-1300シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ロータリーエバポレーター N-1300シリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    エバポレーターのスタンダード。少量から大容量試料フラスコに対応。縦型冷却器の冷却面積(0.146m2)により、少量フラスコから大容量まで優れた回収率が得られます。冷却器の位置をずらしているので、冷却器からの凝縮液がキャピラリーやロータリージョイントを伝って、試料フラスコに逆流する心配がありません。
    仕様●機能、回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示、ジャッキ機能:手動バランス式(180mm、無段階調節)●構成、回転用モータ:DCブラシレスモータ、V型ガラスセット:縦型二重蛇管(冷却面積0.146m2)、アダプター、ロータリージョイント(内径18×全長178mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)、真空シール:テフロン(R)+テフロン(R)・バイトン(R)二重シール(純正パーツ:真空シール 2組 製品コードNo.142610)●性能、回転速度範囲(mL):10~310rpm、蒸発能力:Max.23/min(水の蒸発量)●電源入力:1.1A、110VA接続口径冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm質量(kg)8.9外形寸法(mm)479×342×823(1003)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)番号コードT:266430使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番63-1396-66
  • RS PRO マルチメータ用 ヒューズ内蔵テストプローブ RS PRO

    RS PRO マルチメータ用 ヒューズ内蔵テストプローブ

    RS PRO
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    仕様リードタイプ = ヒューズ内蔵テストプローブ コネクタ タイプ = バナナジャック ヒューズ = あり 安全カテゴリ電圧 = 1000V 安全カテゴリ = CAT III 1000 V 安全カテゴリレベル = CAT III 高性能テストリードとの併用時には、テストメータ自体の保護機能及び安全基準を考慮する必要があります。RS Pro ヒューズ使用テストプローブ、 1000V 、 GS38. マルチメータテストリードセットを取り付けるには、これらの RS Pro ヒューズプローブが高エネルギ回路で安全に電圧測定を行うために必要です。GS38安全規格及びIEC1010 Cat III 1000 V安全基準を満たしています。各プローブには、 500mA 1000V HRC ヒューズが装着されています。別売り交換用ヒューズについてはRS品番 ; 161-1530 161-1530 を参照 アドオンワニ口クリップは、ヒューズ付きテストプローブおよびマルチメータテストリードセットと組み合わせることができます。GS38及びIEC1010 Cat III 1000 Vの要件を満たすヒューズ付きわに口クリップ構成にすることができます。 ワニ口クリップ ( 別名ワニ口クリップ ) は鋭い歯およびばねの設計が速く、容易なテスト関係を作るために何でもに付けることができることを意味するので非常に有用である。配線を交差させたりショートさせたりすることなく、回路をテストできます RS Pro には RS によって承認されたマルチメータテストリード、マルチメータ、アクセサリが幅広く用意されています。つまり、製品はお金に価値があり、信頼できる高品質であるということです。特長と利点. IEC1010定格: 1000 V Cat III / IV二重 / 強化 GS38準拠 1.2 m二重被覆シリコンケーブル 2色層 1.0 mm2 c.s.a.公称外径Φ3.6 mmの多重より線フレキシブル銅コア 定格温度: -10 ℃ → +150 ℃ ヒューズ定格: 500 mA / 1000 V / 50 kA. 次のものも利用できます ヒューズ ; 付きテストプロおよびマルチメータテストリードセットで使用するための薄い細絶縁プロセット 262-7770 。 ; ヒューズ付きテストプロ及びマルチメータテストリードセットとともに使用するためのシャッター付きランタンプローブセット 262-7786 テストリードセット ; 125-3735 用 125-3735 用 安全上の注意 毎回使用する前に、テストプローブに亀裂や擦り切れたリードがないか必ず点検してください。欠陥が見つかった場合は、プローブを使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • BR08/T08用生爪小径用 3個セット 北川鉄工所

    BR08/T08用生爪小径用 3個セット

    北川鉄工所
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    パワーチャック用ソフトジョーです。_x000D_。山取あり。_x000D_。小径用。
    寸法(mm)S-1:95、S-10:13、S-11:23、S-12:M12、S-14:9、S-7:25、S-8:50.5、S-9:19、S-15:20、S-2:35、S-3:38、S-4:14、S-5:5、S-6:19.5
  • トレースヒーター YSL型 ヤガミ

    トレースヒーター YSL型

    ヤガミ
    149,800税込164,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)38定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)13 (at 10℃)
  • トレースヒーター YSL型 ヤガミ

    トレースヒーター YSL型

    ヤガミ
    169,800税込186,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)38定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)
  • ポイントソリッドダイス DPO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントソリッドダイス DPO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ポイント溝の効果により切りくずはダイスの前方に押し出され、切りくずによるトラブルを少なくします。
    用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • HW-08用生爪 4個セット 北川鉄工所

    HW-08用生爪 4個セット

    北川鉄工所
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    4ツ爪パワーチャック用ソフトジョーです。_x000D_。山取あり。
    寸法(mm)S-1:90、S-10:11、S-11:26、S-12:M10、S-14:16、S-15:24、S-2:31、S-3:38、S-4:12、S-5:5、S-6:24、S-7:20、S-8:46、S-9:17
  • やわらか~い溶接ケーブル NS-WCT ホルダージョイントセット品 堺電業

    やわらか~い溶接ケーブル NS-WCT ホルダージョイントセット品

    堺電業
    17,980税込19,778
    1組
    4日以内出荷から5日以内出荷
    抜群のやわらかさです。手元らくらく、作業能力アップ。溶接ホルダー、ケーブルジョイントオス付
    用途アーク溶接機の手元ケーブルとして使用します。先端溶接棒ホルダー 300A電源ケーブルジョイントJA300 オステープ厚さ(mm)0.05シース色茶色ケーブルサイズ(mm2)38
  • 幅狭バケット(爪タイプ) NAKATAKI

    幅狭バケット(爪タイプ)

    NAKATAKI
    86,980税込95,678
    1個
    4日以内出荷
    ・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シムブラック
  • フラッシュメモリプログラマ 内藤電誠町田製作所

    フラッシュメモリプログラマ

    内藤電誠町田製作所
    158,800税込174,680
    1個
    5日以内出荷
    高性能フラッシュマイコンライタ。ルネサスエレクトロニクス製のフラッシュ内蔵マイコン用の高機能フラッシュライタです。FL-PR5の上位互換になります。書き込み時にパソコンを使わないスタンドアローンモードがあり、量産ラインでも使用できます。インターフェースの位置やサイズ、ピンアサインもFL-PR5をそのまま継承していますので、FL-PR5からスムースに移行いただけます。対象デバイス:RENESAS RL78、RX、RH850、RA、RE、R8C、78K、V850、SuperH、Renesas Synergy(TM)。※本製品がサポートする対象デバイスは、ルネサスエレクトロニクス社製のPG-FP6と共通です。FL-PR5から書き込み時間を短縮(最大40%短縮)。FL-PR5からPCからのダウンロード時間を短縮(約38%短縮)。コード格納サイズを向上させ、大容量フラッシュメモリマイコンにも対応。セキュリティスロットを追加し、盗難や紛失に対するセキュリティを強化。【書き込み方式】。専用プログラミングGUI「FP6 Terminal」またはスタンドアロンによるオンボード書き込み。プログラムアダプタ FAシリーズ(別売)によるオフボード書き込み。【ホストマシンインターフェース】。USB2.0(USB1.1)およびシリアルインターフェース。【ターゲットインタフェース】。14ピンターゲットインターフェース。※ 16ピンターゲットインターフェースをお使いのお客様は、FP5ターゲットケーブル(16ピンタイプ)(別売)で変換してご使用ください。【FL-PR5との互換性を重視】。FL-PR5の実績を継承した高い信頼性で幅広いルネサスエレクトロニクス製マイコンをサポート。外部インターフェース(シリアル通信コマンド制御、外部装置からの信号によるリモート制御)もFL-PR5と互換性があるので、FL-PR5で開発いただいた制御資産も流用することができます。【FL-PR5からの機能強化ポイント】。(1)FL-PR5と比べて書き込み時間を短縮(一例 RL78/F15:9%、RX71M:40%、RH850/E1M-S2:19%)。生産ラインの生産性が向上することでコスト削減に寄与します。(2)本体プログラムファイルダウンロード時間を短縮(一例 プログラムサイズ16MBで38%削減)。開発時の作業効率化に寄与します。(3)コード格納サイズアップにより今後の大容量フラッシュメモリ製品に対応可能(16MB→256MB)。(4)ケンジントンスロット追加により本体内プログラムファイルの盗難に対するセキュリティを強化。【ギャング書き込み機能(プログラミングGUI(V1.03.00)から対応)】。FL-PR6 ギャングプログラマ(GFP)は複数のFL-PR6を操作し、複数のターゲットマイコンに対して一度にプログラムの消去/書き込み/ベリファイを実行することが可能です。(1)1台の PCで最大12 台のFL-PR6を制御して同時に書き込み。(2)1組の設定ファイルとプログラムファイルを各FL-PR6へ一括ダウンロード。(3)各FL-PR6の実行状態やパス/エラー回数を表示。詳細は、FL-PR6 ギャングプログラマ ユーザーズマニュアル を参照してください。【内容物】。FL-PR6本体。USB mini Bケーブル。ターゲットケーブル(14ピン)。日本国内専用AC電源アダプタ。GNDケーブル。※関連ドキュメントやデータはこちらから入手してください。【お願い】旧製品 FL-PR2、FL-PR3、FL-PR4、FL-PR5 について。FL-PR2、FL-PR3、FL-PR4は、販売およびサポートを終了しています。FL-PR5 は 2018年6月にて販売を終了し、2021年9月にサポートを終了する予定です。上記の製品をお持ちのお客様は、最新機種 FL-PR6 の導入をお勧めします。
    アズワン品番67-0369-91
  • SDカード付振動計 203×76×38mm A-Gas Japan(旧:FUSO)

    SDカード付振動計 203×76×38mm

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    機械設備等の振動測定に データロガー付なのでPCでデータ管理 データはエクセル形式で保存可能
    仕様●SDカード対応●測定方式:圧電センサ●測定周波数:10Hz~1KHz●測定範囲●▼速度:0.5~199.9mm/s●▼加速度:0.5~199.9m/s2●表示分解能●▼速度:0.1mm/s●▼加速度:0.1m/s2●本体精度●▼速度:±(5%+5d)reading●▼加速度:±(5%+5d)reading(at160Hz、80Hz、23±5℃)●校正点●▼速度:50mm/s(160Hz)●▼加速度:50m/s2(160Hz)●ディスプレイ:52mm×38mm●サンプリングタイム:1回/秒●記録間隔:1秒~3600秒●インタフェース:RS232/USB●機能:データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ゼロ設定●電源:単3電池×6本またはACアダプタ●サイズ/質量●▼本体:203×76×38mm/515g●▼センサープローブ:Φ16×37mm/99g●▼ケーブル長:1.2m●使用環境:0~50℃、85%RH以下●標準付属品:ハードキャリングケース、磁気ベース付プローブ、単3電池×6本、取扱説明書(保証書付)●オプション:・データ通信用ソフト(英語版) SW-U801-WIN・USB通信ケーブル USB-01・ACアダプタ FAC-23アズワン品番67-4753-37
  • 2チャンネルSDカード付振動計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    2チャンネルSDカード付振動計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
    2チャンネル同時表示 機械設備等の振動測定に データロガー付なのでPCでデータ管理 データはエクセル形式で保存可能
    仕様●SDカード対応●測定方式:圧電センサ●測定周波数:10Hz~1KHz●測定範囲●▼速度:0.5~199.9mm/s●▼加速度:0.5~199.9m/s2●▼変位:1.999mm●表示分解能●▼速度:0.1mm/s●▼加速度:0.1m/s2●▼変位:0.001mm●本体精度●▼速度:±(5%+2d)reading●▼加速度:±(5%+2d)reading●▼変位:±(5%+2d)reading (at160Hz、80Hz、23±5℃)●校正点●▼速度:50mm/s(160Hz)●▼加速度:50m/s2(160Hz)●▼変位:0.141mm(160Hz)●ディスプレイ:52mm×38mm●サンプリングタイム:1回/秒●記録間隔:1秒~3600秒●インタフェース:RS232/USB●機能:データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ゼロ設定●電源:単3電池×6本またはACアダプタ●サイズ/質量●▼本体:182×73×47.5mm/360g●▼センサープローブ:Φ16×37mm/99g●▼ケーブル長:1.2m●使用環境:0~50℃、85%RH以下●標準付属品:ハードキャリングケース、磁気ベース付プローブ×2、単3電池×6本、取扱説明書(保証書付)●オプション:・データ通信用ソフト(英語版) SW-U801-WIN・USB通信ケーブル USB-01・ACアダプタ FAC-23アズワン品番67-4753-39
  • SDカード付振動計 182×73×47.5mm A-Gas Japan(旧:FUSO)

    SDカード付振動計 182×73×47.5mm

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    測定周波数5KHzまでの広範囲な測定が可能 機械設備等の振動測定に データロガー付なのでPCでデータ管理 データはエクセル形式で保存可能
    仕様●SDカード対応●測定方式:圧電センサ●測定周波数:10Hz~5KHz●測定範囲●▼速度:0.5~199.9mm/s●▼加速度:0.5~199.9m/s2●▼変位:1.999mm●表示分解能●▼速度:0.1mm/s●▼加速度:0.1m/s2●▼変位:0.001mm●本体精度●▼速度:±(5%+2d)reading●▼加速度:±(5%+2d)reading●▼変位:±(5%+2d)reading (at160Hz、80Hz、23±5℃)●校正点●▼速度:50mm/s(160Hz)●▼加速度:50m/s2(160Hz)●▼変位:0.141mm(160Hz)●ディスプレイ:52mm×38mm●サンプリングタイム:1回/秒●記録間隔:1秒~3600秒●インタフェース:RS232/USB●機能:データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ゼロ設定●電源:単3電池×6本またはACアダプタ●サイズ/質量●▼本体:182×73×47.5mm/360g●▼センサープローブ:Φ16×37mm/99g●▼ケーブル長:1.2m●使用環境:0~50℃、85%RH以下●標準付属品:ハードキャリングケース、磁気ベース付プローブ、単3電池×6本、取扱説明書(保証書付)●オプション:・データ通信用ソフト(英語版) SW-U801-WIN・USB通信ケーブル USB-01・ACアダプタ FAC-23アズワン品番67-4753-38
  • DC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー 赤/充電式 エスコ

    DC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー 赤/充電式

    エスコ
    59,300税込65,230
    1個
    5日以内出荷
    軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現。ハイパワーでボルト締め・外しもラクラク。1.1kgの軽量本体で上向き作業の疲労軽減。上下2点のLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適。幅広い作業範囲をカバー。一台であらゆる現場・部材に使用できるので作業効率アップ。低速スタートにすることでスムーズなビス立てが可能。
    仕様●型番:EZ1P31F10D-R●仕様:セット●最大トルク:約165N・m●締付能力:普通ボルト/M6~M12、テクスねじ/Φ3.5~6mm、木ねじ/Φ3.5~9.5mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)●充電器:充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源/AC100V 50/60Hz、消費電力/60W、質量/640g●充電時間:実用充電/約25分 フル充電/約45分●回転数:0~2750回転/分●打撃数:0~3700回転/分●サイズ:138×68×219mm●重量:1.1kg●付属品:EZ9K01/プラスチックケース EZ7L10A/急速充電器(リチウムイオン専用) EZ8L1020FA/電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●振動3軸合成値:11.8m/s2●能力(目安・フル充電で):ネジ締め/万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 ボルト締め/ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約460本●電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト付
  • WJ-769R エニグマG2ストレッチジーンズ コミネ

    WJ-769R エニグマG2ストレッチジーンズ

    コミネ
    7,398税込8,138
    1着
    7日以内出荷
    カジュアルに着こなせるシンプルなデザインのジーンズ。膝には自然なフィット感と優れた通気性を備えたENIGMA G2ソフトプロテクター、腰横にはEVAパッドを標準装備。裾には夜間視認性を高めるリフレクター付き。カジュアルなスタイルに、ライディングに必要な機能をしっかり確保。・サイズ: WS/26・WM/28・WL/30・S/28・M/30・L/32・XL/34・2XL/36・3XL/38・4XLB/44・5XLB/46・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・膝プロテクター : KOMINE SK-865 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・腰プロテクター : EVAパッド・偽造防止4Dラベル
    プロテクターknee・side
  • ステンレス ロングSカンユニット LSUシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス ロングSカンユニット LSUシリーズ

    水本機械製作所
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    半分の長さになるので、梱包形態を小さくでき、収納もコンパクトになります。、ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。
  • アッシユクコイルバネ(2SF) BIGM(丸山製作所)

    アッシユクコイルバネ(2SF)

    BIGM(丸山製作所)
    379税込417
    1個
    6日以内出荷
    規格0.6-15L図解NoMKW1511DX-H ポンプ部品_No.39、GS17EMSR ポンプ部品 アッシユクコイルバネ(2SF)_No.38、MS171EMM-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.40、MS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.40、KSW10-M ポンプ部品_No.39、TSW41 ポンプ部品_No.41、GSW10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 アッシユクコイルバネ(2SF)_No.38、GS17EB 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 アッシユクコイルバネ(2SF)_No.40、MS172MCRA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS170ECM-R 動力噴霧機部品_No.43、MLKW1511H ポンプ部品_No.38、MSW1511S-2 ポンプ部品_No.40、MSW1511-S ポンプ部品_No.38、MSW1009MC -A ポンプ部品_No.38、MS170EC-M H 動力噴霧機部品_No.42など
  • ロータリーエバポレーター N-1300シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ロータリーエバポレーター N-1300シリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    269,800税込296,780
    1台
    6日以内出荷
    エバポレーターのスタンダード。水専用バス、水・オイル兼用のバスを組合せた製品を取り揃えています。用途に合わせた構成をお選びください。
    仕様●機能、回転設定・表示:エンコーダ式ダイヤル設定・デジタル表示、ジャッキ機能:手動バランス式(180mm、無段階調節)、バス安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、断熱保護バスカバー●構成、回転用モータ:DCブラシレスモータ、E型ガラスセット:アダプター一体型縦型二重蛇管(冷却面積0.117m2)、ロータリージョイント(内径18×全長178mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)、真空シール:テフロン(R)+テフロン(R)・バイトン(R)二重シール(純正パーツ:真空シール2組 製品コードNo.142610)●性能、回転速度範囲:10~310rpm、蒸発能力:Max.23mL/min(水の蒸発量)、バス温度調節範囲・精度:室温+5~90℃・±1℃●電源入力:11.6A、1.16kVA質量(kg)12.7外形寸法(mm)578×352×645(825)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)番号コードT:266510内形寸法(mm)規格、バス:内径220×120H、バス材質・ヒータ・バス容量:ステンレス・1.05kW・約4.3L、バスサービスコンセント:ロータリーエバポレーター本体駆動部接続用 Max.2A、接続口径:冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番63-1396-68
  • RS PRO LRSZA2268905 ステンレス鋼アングル RS PRO

    RS PRO LRSZA2268905 ステンレス鋼アングル

    RS PRO
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    フォーム = アングル。材料 = ステンレス鋼m。幅 = 38mm。高さ = 38mm。厚さ = 3mm。材質グレード = 304S31。。RS PRO ステンレス・スチール・アングル - 2m. RS PROステンレススチール製アングルは、様々な用途の頑丈な構造サポートに最適です。高品質の340S31ステンレススチール製のこの2mアングルは、2本の同じ長さの脚が互いに直交し、古典的な「L」字形状を形成しています。建物、フレーム、サポート、機械に理想的なRS PROステンレス鋼アングルは、プロジェクトに必要な強度と安定性を提供します。RS PROのステンレス鋼アングルを選ぶ理由. 多用途な構造:熱間圧延と冷間成形の両方に適応し、美的または機能的な要件に合わせたさまざまな表面仕上げが可能です。 非磁性:非磁性であるため、電流を妨げず、繊細な機器のサポートに適しています。 溶接可能:溶接が容易なため、加工や設置工程に多様性を持たせることができる。特長. 一般用途 非磁性 ステンレス鋼 - 340S31 溶接 可能 耐食性 . タイプは別売り. 38 mm x 38 mm x 3 mm、RS在庫番号: ; 661-472151 661-472151 : ; 661-4728 661-4728 . 用途. 建設 業製造業産業 用途
  • 水晶振動子 38.4MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)

    水晶振動子 38.4MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 3000個入

    MURATA(村田製作所)
    129,800税込142,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●標準周波数:38.4MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:10pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:2.0 x 1.6 x 0.7mmアズワン品番65-6929-82
  • 水晶振動子 38.4MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 5個入 MURATA(村田製作所)

    水晶振動子 38.4MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 5個入

    MURATA(村田製作所)
    399税込439
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●標準周波数:38.4MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:10pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:2.0 x 1.6 x 0.7mmアズワン品番65-6931-27
  • ピストンパッキンマトメ BIGM(丸山製作所)

    ピストンパッキンマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    備考43フクム部品名称ピストンパツキンマトメ図解NoMSA513R4C 10 フゾクヒン、オプション部品_No.24、MS753DR6S-2Y -A -A専用部品_No.2、MS450EA-M 動力噴霧機部品_No.38、MS513 -A -A専用部品_No.2、MS513MC-A-60HZ A専用部品_No.2、MS753DR6S-K -A A専用部品_No.2、MS450 本体部品_No.38、SSA-α1003 動力噴霧機-1部品_No.34、MS513MC-A-50HZ A専用部品_No.2、SSA-S610 -1 動力噴霧機(1)部品_No.34、MSA513R3-K-A -A専用部品_No.2、SSA-α520 動力噴霧機(2)部品_No.37、SD45 本体部品_No.38、MS753MC-A-50HZ A専用部品_No.2、MS651DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.45、MS513EA-2K-A A専用部品_No.2、SSW-303C 動力噴霧機部品_No.38、MS651DR4-Y 動力噴霧機部品_No.42、MS343 本体部品_No.45など
  • ロータリーエバポレーター N-1300シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ロータリーエバポレーター N-1300シリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷
    エバポレーターのスタンダード。ドラフトチャンバー内での使用を考慮して高さを645mmに抑えました。ドラフトチャンバー内でも複数台の設置が可能なコンパクト設計です。操作部の設定でフラスコの回転方向や自動反転が可能です。
    仕様●E型ガラスセット:アダプター一体型縦型二重蛇管(冷却面積0.117m2)、ロータリージョイント(内径18×全長178mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)●回転設定・表示:エンコーダ式ダイヤル設定・デジタル表示●回転用モータ:DCブラシレスモータ●蒸発能力(mL):Max.23/min(水の蒸発量)●電源入力:1.1A、110VA接続口径冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm質量(kg)8.8外形寸法(mm)514×342×645(825)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)番号コードT:266490機能ジャッキ:手動バランス式(180mm、無段階調節)回転速度(min-1[r.p.m])10~310使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番63-1396-65真空シールテフロン(R)+テフロン(R)・バイトン二重シール(純正パーツ:真空シール 2組 製品コードNo.142610)
  • ブラケットマトメ BIGM(丸山製作所)

    ブラケットマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷
    規格3ダンサキ部品名称ブラケツトマトメ図解NoBSM-1040SLT-BC2-1 オプション7 延長ノズル1.8M部品_No.38、BSM-1040SLT-C2-1 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.38、BSM-1540SLT-C2-1 オプション7 延長ノズル1.8M 部品_No.38、BSM-1040SLT-C2S オプション5 延長ノズル1.8M部品_No.38、BSM-1040SLT-C2-1 オプション7 延長ノズル1.8M部品_No.38、BSM-840SLT-C2-1 オプション8 (延長ノズル1.2M)部品_No.38、BSM-840SLT-C2S オプション5 (延長ノズル1.8M)部品_No.38、BSM-840SLT-C2S オプション6 (延長ノズル1.2M)部品_No.38、BSM-840SLT-C2-1 オプション7 (延長ノズル1.8M)部品_No.38、BSM-840 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.38、BSM-1240SLT-C2-1 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.38、BSM-1040SLT-C2S オプション6 延長ノズル1.2M部品_No.38、BSM-840SLT-BC2-1 オプション7 (延長ノズル1.8M)部品_No.38、BSM-1240SLT-C2S オプション5 延長ノズル1.8M部品_No.38、BSM-1240SLT-C2S オプション6 延長ノズル1.2M部品_No.38、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.38、BSM-1240SLT-C2-1 オプション7 延長ノズル1.8M部品_No.38、BSM-1540SLT-C2-1 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.38
  • ブラケットマトメ BIGM(丸山製作所)

    ブラケットマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ブラケツトマトメ図解NoSSA-F616M 送風機(2)部品_No.39、SSA-S602DXM-DL 送風機(2)部品_No.38、SSA-F616M-DL 送風機(2)部品_No.38、SSA-α602M 送風機-2部品_No.38、SSA-S602DXM 送風機(2)部品_No.38
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    270税込297
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X60X30部品名称6カクボルト図解NoBSM-1040SLT-C2-1 第1段ブーム部品_No.38、BSM-1040SLT-C2S オプション9 18M第1段ブーム部品_No.57、BSM-640SLT 14M 第1段ブーム部品_No.62、BSM-630SLT-C2-2 オプション5 (14M第1段ブーム)部品_No.58、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション5 (14M第1段ブーム)部品_No.58、BSM-630SLT-C2-2(14M) 第1段ブーム部品_No.74、BSM-840SLT-C2S 第1段ブーム部品_No.38、TSB3-11(36)-S 第1段ブーム 左部品_No.56、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 第1段ブーム部品_No.74、BSM-1050SLT-LE 第1段ブーム部品_No.72、BSM-840SLT-C2S オプション9 (18M第1段ブーム)部品_No.57、BSM-840SLT-C2-1 第1段ブーム部品_No.38、BSM-1240SLT-C2S オプション9 18M 第1段ブーム部品_No.57など