曜日別特売

WJ-769R エニグマG2ストレッチジーンズ

WJ-769R エニグマG2ストレッチジーンズ - コミネWJ-769R エニグマG2ストレッチジーンズ - コミネWJ-769R エニグマG2ストレッチジーンズ - コミネWJ-769R エニグマG2ストレッチジーンズ - コミネWJ-769R エニグマG2ストレッチジーンズ - コミネWJ-769R エニグマG2ストレッチジーンズ - コミネWJ-769R エニグマG2ストレッチジーンズ - コミネ

カジュアルに着こなせるシンプルなデザインのジーンズ。膝には自然なフィット感と優れた通気性を備えたENIGMA G2ソフトプロテクター、腰横にはEVAパッドを標準装備。裾には夜間視認性を高めるリフレクター付き。カジュアルなスタイルに、ライディングに必要な機能をしっかり確保。・サイズ: WS/26・WM/28・WL/30・S/28・M/30・L/32・XL/34・2XL/36・3XL/38・4XLB/44・5XLB/46・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・膝プロテクター : KOMINE SK-865 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・腰プロテクター : EVAパッド・偽造防止4Dラベル

プロテクター
knee・side
内容量
1着
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります
全22種類を絞り込む
サイズ
色
ウエスト(cm)
股下(cm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8180290507-769/D.IDG/5XLBDeep Indigo5XLB/4685116131
¥8,900
¥8,398
¥9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180293907-769/BK/XLBlackXL/348191106
¥7,900
¥7,398
¥8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180378807-769/D.IDG/WMDeep IndigoWM/28757792.5
¥7,900
¥7,398
¥8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180436607-769/D.IDG/WLDeep IndigoWL/30758297.5
¥7,900
¥7,398
¥8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180505707-769/D.IDG/SDeep IndigoS/28787691
¥7,900
¥7,398
¥8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180546807-769/D.IDG/LDeep IndigoL/328086101
¥7,900
¥7,398
¥8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180650007-769/D.IDG/3XLDeep Indigo3XL/3883101116
¥7,900
¥7,398
¥8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180653607-769/D.IDG/4XLBDeep Indigo4XLB/4484111126
¥8,900
¥8,398
¥9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180682507-769/BK/WMBlackWM/28757792.5
¥7,900
¥7,398
¥8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180692007-769/D.IDG/2XLDeep Indigo2XL/368296111
¥7,900
¥7,398
¥8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180797007-769/BK/WLBlackWL/30758297.5
¥7,900
¥7,398
¥8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180820707-769/D.IDG/XLDeep IndigoXL/348191106
¥7,900
¥7,398
¥8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180847807-769/BK/2XLBlack2XL/368296111
¥7,900
¥7,398
¥8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180958907-769/D.IDG/WSDeep IndigoWS/26757287.5
¥7,900
¥7,398
¥8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
8181015807-769/BK/LBlackL/328086101
¥7,900
¥7,398
¥8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
8181021007-769/BK/SBlackS/28787691
¥7,900
¥7,398
¥8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
8181032507-769/BK/3XLBlack3XL/3883101116
¥7,900
¥7,398
¥8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
8181080607-769/BK/4XLBBlack4XLB/4484111126
¥8,900
¥8,398
¥9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
8181148807-769/BK/WSBlackWS/26757287.5
¥7,900
¥7,398
¥8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
8181150607-769/D.IDG/MDeep IndigoM/30798196
¥7,900
¥7,398
¥8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
8181225807-769/BK/5XLBBlack5XLB/4685116131
¥8,900
¥8,398
¥9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180903807-769/BK/MBlackM/30798196
¥7,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする